カテゴリ

  • 空圧工具(6)
絞り込み

「kw2000p」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 超軽量N型インパクトレンチ KW-2000P 空研部品 超軽量N型インパクトレンチ KW-2000P空研(1件のレビュー)
15税込17
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
超軽量N型インパクトレンチ 空研超軽量N型インパクトレンチ空研
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000実用トルク範囲(N・m)150~580全長(mm)200(ソケット含まず)質量(kg)3.1(ソケット含まず)差込角(mm)19ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))88能力ボルト径(mm)20空気消費量(Nm3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)8コンプレッサー(kW)3.75
インパクトレンチ本体 空研インパクトレンチ本体空研
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。
用途建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
【修理】超軽量N型インパクトレンチ(空研)KW-2000P(修理) 修理【修理】超軽量N型インパクトレンチ(空研)KW-2000P(修理)修理
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】インパクトレンチ本体(空研)KW2000PROI(修理) 修理【修理】インパクトレンチ本体(空研)KW2000PROI(修理)修理
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】インパクトレンチ本体(空研)KW-2000P-2(修理) 修理【修理】インパクトレンチ本体(空研)KW-2000P-2(修理)修理
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理