カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 空圧工具(1)

「kw4500」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KW-4500GL インパクトレンチ用部品 空研

    KW-4500GL インパクトレンチ用部品

    空研
    15税込17
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 石油暖房機カベックツイン サンポット

    石油暖房機カベックツイン

    サンポット
    339,000税込372,900
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)41温度(℃)温水出口温度[高温スイッチON時]:40~64[72]暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:41畳まで(67.5mm2)/温暖地:35畳まで(58mm2)暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:26畳まで(43mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×700×466暖房出力(kW)同時使用:9.98~3.03(8500~2610kcal/h)、ストーブ単独:4.65~1.69(4000~1450kcal/h)、温水暖房単独:5.23~1.35(4500~1160kcal/h)配管接続口径温水配管:G1/2(オネジ)エネルギー消費効率(%)86(暖房効率)グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])同時使用時:12.1~3.89[1.176~0.378]、ストーブ単独時:5.41~2.04[0.526~0.198]、温水暖房単独時:6.69~1.85[0.65~0.18]
  • 天井吊り下げ・平地高置き ネグロス電工

    天井吊り下げ・平地高置き

    ネグロス電工
    8,898税込9,788
    1台
    16日以内出荷
    吊り下げ高さを調整できます。
    用途天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。仕様平地高置き適合5.0kW、4500kcal級以下最大積載量(kg)75取付寸法(mm)脚幅/230~630、奥行/190~430
  • 壁 ネグロス電工

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    16日以内出荷
  • エアコンホルダー 天井吊り下げ用 ネグロス電工

    エアコンホルダー 天井吊り下げ用

    ネグロス電工
    28,980税込31,878
    1個
    16日以内出荷
    吊り下げ高さを調整できます
    材質ステンレス鋼適合5.0kW・4500kcal級以下
  • 天井吊り下げ ネグロス電工

    天井吊り下げ

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1台
    16日以内出荷
  • 二段置き ネグロス電工

    二段置き

    ネグロス電工
    25,980税込28,578
    1台
    16日以内出荷
    ワイヤー附属 高さ調整可能
    仕様高さ調整可能付属品ワイヤー適合5.0kW、4500kcal級以下種別アクリル塗装最大積載量(kg)75×2取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
  • 傾斜屋根 ネグロス電工

    傾斜屋根

    ネグロス電工
    7,698税込8,468
    1台
    16日以内出荷