カテゴリ
- 家電(18)
- 制御機器(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kx-fkd401」の検索結果

子機付き電話機
シャープ(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷見た目も使いやすさもすっきりシンプルな電話機。大きくシンプルなボタンレイアウトと、文字がクッキリ見やすいホワイト液晶です。シンプルな機能ながら、迷惑電話をワンタッチで撃退できる「迷惑ストップボタン」や電話に出る前に相手の名前を確認出来る「お名前確認ボタン」、電話帳機能など必要な機能は備えています。停電時の受発信OKで万が一の時にも安心です。(親機のみ)色ホワイト系質量(g)親機:約450(ACアダプター含まず)/子機:約127(充電池含む)/子機充電器:約114(ACアダプター部含む)消費電力(W)親機:最大2.0、待機時0.7/子機:急速充電時0.7/子機待機時:0.4本体寸法(mm)親機:159×172×70/子機:49×26×165/子機充電器:79×70×101)機能【電話帳】親機:カナ10人/子機:カナ100人、【ナンバーディスプレー対応機能(親機子機共通)】親機:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り、【その他防犯】お名前確認ボタン、非通知お断り、0120・0800お断り、【コードレス】内線通話(親・子機間)、保留・転送液晶パネル(バックライト付)親機:カナ1行/子機:カナ2行最大接続台数増設子機:付属子機あわせて4台まで音量調節着信音量切替(親機子機共通):5段階・切
コードレス電話機用充電池
オーム電機(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池。 充電済みなので、買ってすぐに使えます。 くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能。 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵。 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)。使用温度範囲(℃)【機器使用】0~45、【充電】10~35、【保存】-20~35定格電圧(V)2.4定格容量800mAhメーカー純正品番【パナソニック】KX-FAN55、【NTT】電池パック-108バッテリー容量(mAh)800
増設子機 (ホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷色ホワイト質量(g)子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)子機:約173×49×25、充電台:約47×73×90
充電式ニッケル水素電池 【互換品】KX-FAN55
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台8日以内出荷1.通話時間が長持ち 2.安全装置(ポリマーを使用した自動復帰型スイッチ)内蔵 3.くり返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【パナソニック】KX-FAN55【NTT】コードレスホン電池パック-108
増設用、子機単品
シャープ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷Dect1.9GHz帯コードレス式セット内容子機×1、充電池ふた×1、充電器×1、充電池×1:JD-M003、取扱説明書×1(本書)、子機増設登録操作説明書×1寸法(mm)子機:48×28×177(アダプター除く)、充電器:85×81×37色ホワイト質量(g)子機:149(アダプター除く)、充電器:129タイプ子機使用温度範囲(℃)5~35電源(V)子機:DC2.4、充電器:入力AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)(100V AC)約0.7(待機時)/約0.8(急速充電時)音量受話:5段階相対湿度30%~85%RH連続使用可能時間(充電完了時)待受時:最大約160時間、通話時:最大約10時間ディスプレイ大型液晶充電時間(時間)約10スピーカー5段階充電池タイプニッケル水素電池バッテリー容量(mAh)600液晶表示漢字3行+ピクト音色着信音:[プルルル プルルル] [ポロロロ ポロロロ] [ピロン ピロン][ショートメロディ1] ~ [ショートメロディ5] [ジムノペティ] [ジュピター]
コードレス電話機用充電池 800mAh
オーム電機(18件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
電話機
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷迷惑電話防止機能を強化した受話器コードレス電話機付属品受話子機、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台仕様【ナンバー・ディスプレイ】<ナンバー・ディスプレイ対応>親機、子機、<着信音鳴り分け>12種、<着信メモリー(履歴)表示>30件、<着信拒否(迷惑電話)>300件(※ご利用にはNTT東日本・NTT西日本へのサービスお申し込み(有料)が必要です)<着信拒否設定>非通知/公衆電話、<表示圏外着信対応>着信メモリーに記憶/着信拒否も可【キャッチホン・ディスプレイ】<キャッチホン・ディスプレイ対応>親機、受話子機、子機色ピンクゴールド質量(g)親機:約510(受話子機含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155消費電力(W)(最大/待機時)親機:約3.7/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)機能<迷惑防止>親機、子機(録音4件、最大約5分)、迷惑電話相談機能、<着信お知らせLED>子機、<あんしん応答>親機、受話子機、子機、<通話拒否>親機、受話子機、子機、<着信読み上げ>親機、受話子機、子機、<電話帳読み上げ>親機、<読み上げダイヤル>親機、<選んでケータイ機能>親機、受話子機、子機、<デジタルコードレス>DECT準拠方式、<受話音質>受話子機、子機、ワイヤレスアダプター機能【子機機能】内線通話/外線転送、<子機増設/子機間通話>合計5台/双方向、<盗聴防止/ボイスチェンジ機能>受話子機、子機、<子機連続通話/連続待受/充電完了時間>約10時間/約150時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時は、約50時間)/約10時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時は、充電時間が長くなります)【留守録】<デジタル留守録機能>約12分、<応答メッセージ>約20秒、2件、<留守用件転送/通話録音>【基本機能】<液晶ディスプレイ表示>親機(漢字)、受話子機(漢字)、子機(漢字)、<液晶バックライト>親機、受話子機、子機、<電話帳>親機(漢字150件)、受話子機・子機(漢字150件)、<ワンタッチダイヤル>親機(2件)、受話子機(3件)、子機(3件)、<再ダイヤル>親機(10件)、受話子機(10件)、子機(10件)、<スピーカーホン>親機(デジタル)、受話子機(デジタル)、子機(デジタル)、<呼出音選択>親機(12種)、受話子機(12種)、子機(12種)、<保留メロディ>4種、<音量調節>((スピーカー音量))親機(8段階・留守電応対中のみ[切]に設定可)、受話子機(6段階)、子機(6段階)、((呼出音量))親機(8段階・切)、受話子機・子機(8段階・切)、((受話音量))受話子機(6段階)(特大付)、子機(6段階)(特大付)、中継アンテナ対応、回線自動設定、<停電時通話対応(かける/受ける)>子機、受話子機(※電池パックは別売です)<壁掛け設置>子機(木ねじ・ワッシャー(KX-AN162)別売)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約78×159×189、受話子機:173×49×27、子機:175×49×25、充電台:47×73×90RoHS指令(10物質対応)対応
電話機(子機2台付き)
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷セット内容親機+子機質量(g)親機:約660、受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155タイプ親機+子機2台消費電力(W)親機:約4.6/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約77×171×209(アンテナを除く)、受話子機:約173×49×27、子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス電話機
シャープ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷シンプル&コンパクト。ラウンドデザインの親機に子機がすっぽり収まるから収納場所を選ばずスッキリ設置が可能です。大人可愛いデザインでお部屋の雰囲気を邪魔しません。 留守番電話の設定、解除は親機のボタンを押すだけ。ワンタッチで切り替えられ便利。 迷惑電話対策も充実。電話に出る前に相手を確認できる「お名前確認ボタン」、通話中にメニューボタンから「この通話を録音します」というメッセージを流して録音する警告録音、電話の途中でも切りやすい「ドアホンチャイム」「お断りメッセージ」など、あると便利な安心機能です。 電話番号登録は100件、外出先から留守録を聴ける外線リモートなど、電話機に必要な機能の揃った一台です。仕様【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇セット内容親機+子機色ホワイト質量(g)親機:約128(ACアダプター含まず)、子機:約128(充電器含む)タイプコードレス切替方式着信(呼出)音量:5段階・切消費電力(W)親機:最大約1.5、待機時:約0.1/子機:急速充電時約0.7、待機時:約0.5外寸(mm)親機:92×92×71、子機:48×24×167対応ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(30件)機能【電話帳】カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・通話録音(最大10分)・迷惑電話拒否機能・留守番電話機能液晶パネル1.8型[32×34]カナ2行RoHS指令(10物質対応)対応
親機コードレス大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯電話機
シャープ¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。移動しながらの通話や電話の取次に便利な親機コードレスです。親機1台に対し子機を3台まで増設可能です。色ゴールド系タイプコードレスRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数3台
シンプルフォン
カシムラ(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 押しやすく大きなダイヤルボタン。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。付属品受話コード(30cm)、回線コード(200cm)セット内容親機のみ色ホワイト質量(g)500(回線コードを除く)タイプ有線寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×153×80抵抗(Ω)(直流)618設置方法卓上
コードレス電話機用充電池 900mAh
オーム電機(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格電圧(V)2.4定格容量900mAh
電話機
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷温度・湿度を親機が検知し、熱中症警戒や乾燥警戒をお知らせ。 親機に温度・湿度アラームを搭載。熱中症や乾燥への警戒(注意)を、音声と表示と着信お知らせLED(赤色)でお知らせします。 また、熱中症警戒の温度・湿度を検知したときに、あらかじめ登録した家族の携帯電話などに自動的に電話をかけて通知することができます。 大きな文字で見やすく、好みに合わせて選べる待機画面。 親機待機画面の文字が大きくなって見やすくなりました。 また待機画面は「時刻・日付・温度・湿度」「時刻・日付」「時刻・温度・湿度」「温度・湿度」の4種類からお好みの表示を選択できるようになりました。 あんしん・充実の迷惑電話防止機能。 着信音が鳴る前に相手にメッセージで警告する「迷惑防止」機能に、録音した通話を第三者との通話中に再生して聞いてもらうことができる「迷惑電話相談」機能を搭載。 怪しい電話を受けたあとに、家族や警察などにすぐに相談できます。付属品受話子機、電話機コード、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台寸法(mm)親機:約77×171×209(アンテナを除く)、受話子機:約173×49×27、子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90質量(g)親機:約660、受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155タイプ親機+子機1台消費電力(W)【最大/待機時】親機:約4.6/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)機能迷惑防止機能:親機/子機、録音4件、最大約5分、着信読み上げ:親機/受話子機/子機、着信メモリー(履歴)表示:30件、着信拒否(迷惑電話):300件、着信拒否(非通知/公衆電話)、子機増設/子機間通話:合計5台/双方向、デジタル留守録機能:約120分、電話帳/親機:漢字150件、受話子機・子機:漢字150件コード長さ(cm)180充電時間(時間)約10連続待受時間約150時間連続通話時間(時間)子機:約10
デジタルコードレス電話機用子機
シャープ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷シャープ製デジタルコードレスファクシミリ、デジタルコードレス電話機、インテリアホンの増設用子機です。セット内容子機のみ色ホワイト質量(g)子機:約132(充電池含)/充電器:約132タイプコードレス外寸(mm)子機:49×28×176/充電器:93×76×27対応「誰からコール機能」(「誰からコール機能」に対応した親機に増設時のみ)、ドアホン/テレビドアホン(ドアホン、テレビドアホン通話が出来る親機に増設時のみ)機能電話帳:カナ100人×1番号スピーカー〇増設可能機種【ファクシミリ】UX-310CL/CW、UX-320CL/CW、UX-600CL/CW、UX-610CL/CW、UX-650CL/CW、UX-810CL/CW、UX-81E9CL/CW、UX-850CL/CW、UX-900CL/CW、UX-E801CL/CW、【電話機・インテリアホン】JD-7C2CL/CW、JD-G30CL/CW、JD-G31CL/CW、JD-G33CL/CW、JD-G40CL/CW、JD-G55C/CL/CW、JD-GE55CL/CW、JD-G60CL/CW、JD-S06CL/CW、JD-S07CL/CW、JD-V35CL/CW、JD-V36CL/CW、JD-SF1CL、JD-VF1CLライト機能ダイヤルライト:×、液晶バックライト:〇
親機コードレス電話機
シャープ(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷どこでも移動しながら通話する…日常の当たり前に固定電話もバージョンアップ。親機もコードレスな電話機です。 迷惑電話対策が充実、電話に出る前も、通話中もボタン1つでサポートします。 目立つボタンで分かりやすい「迷惑ストップ」ボタン搭載。通話中や着信中にワンタッチすれば、相手にお断りメッセージを流し、自動的に電話を切ることができます。 さらに、ナンバーディスプレイ契約時にはお断り番号リストに登録、次回からは自動的に着信拒否をします。 大きくて見やすいボタンと、くっきり見やすいホワイト液晶でどんな方でも使いやすいデザインです。仕様【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇、【線通話/保留・転送】親機・受話子機・子機:○/〇、【双方向子機間通話】子機・受話子機間も可能セット内容受話子機+子機1台色ホワイト系質量(g)親機:約477g(受話子機含む、ACアダプター含まず)、受話子機:約127(充電池含)、子機:約127(充電池含む)、充電器:約114(ACアダプター部含)タイプコードレス切替方式【音量切替/送話音量切替】親機・受話子機・子機:10段階/3段階消費電力(W)親機:約2.1、待機時約0.9/子機:急速充電時:約0.7、待機時:約0.4外寸(mm)親機:170×174×81(受話子機含)、受信子機:49×26×165、子機:49×26×165(充電器79×70×101)対応ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(100件)機能【電話帳】親機・受話子機・子機:カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・お名前確認起動時自動通話録音(1件1分)・0120/0800お断り・迷惑ストップボタン・安心相談ボタン液晶パネル親機:3型[25×74]カナ1行、受話子機:1.4型[22×30]カナ2行、子機:1.4型[22×30]カナ2行RoHS指令(10物質対応)対応連続待受時間受話子機・子機:約200時間連続通話時間(時間)受話子機・子機:約8