カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 農業機械(5)
  • 建築金物(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
  • バイク部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ky-100」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層型LED信号灯ニコタワー 日恵製作所積層型LED信号灯ニコタワー日恵製作所
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4外径(Φmm)46光源LED音圧レベル(dB)70~85使用温度範囲(℃)-10~50取付方式3点留め使用電圧範囲±10%耐振動(m/s2)20保護構造IP54
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
839税込923
1セット(5個)
当日出荷
TJ-100に装着するY形端子の金具のみの商品です。
適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
両ネジ給水管 TBC(タブチ)両ネジ給水管TBC(タブチ)(3件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から翌々日出荷
止水栓用の給水管です。
材質呼び径13呼び13ねじサイズR1/2
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
969税込1,066
1個
当日出荷
セット内容TJ-100+TJ-100-KY(組込済)定格125V-5A端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付ラクテム
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
SKYバイトンパッキン 阪上製作所SKYバイトンパッキン阪上製作所
7,498税込8,248
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
KYパッキン 阪上製作所KYパッキン阪上製作所(5件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
キーホルダーフック 若井産業キーホルダーフック若井産業
679税込747
1個
翌々日出荷
指で押すだけのラクラク取付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。 家族の鍵をまとめて収納。
用途石こうボード壁専用フック材質フック:ABS、ベース:ステンレス、ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP垂直負荷重(kg)(最大)2
草焼一番(灯油バーナー) Sakae Fuji(栄製機)草焼一番(灯油バーナー)Sakae Fuji(栄製機)(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から3日以内出荷
草焼のスタンダード、予熱式バーナー。 軽量設計で女性でも操作がラクラク。 筒型でストラップ付だから歩きながら作業ができる。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎温度(℃)1360付属品予熱用ロックウール缶、L型レンチ、掃除針タンク容量(L)1予熱時間予熱用ロックウール缶で約5分
食品用検体容器 アズワン食品用検体容器アズワン(1件のレビュー)
15,147税込16,662
1箱(200個)
当日出荷
仕様γ線滅菌済(個別パック)材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
フォークオイルシール Φ33 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ33アリート(ariete)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.096通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:!純正品番:[HONDA51490-KL8-900/51490-KEY-700/KYMCOOO156310/KAWASAKI92049-1340 ]タイプ:DC4色[カラー]:ブラックサイズ:Φ33[33 x 46 x 11]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:46内径:33フォーク径:Φ33mm高さ:11使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ELIMINATOR125/05-07/FORZA250/06-07材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ33[33×46×11]高さ(mm)11タイプDC4径(Φmm)フォーク:33外径(mm)46内径(mm)33
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 2200μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 2200μF日本ケミコン
579税込637
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
ジョロダ交換部品 MAX・LOW用 JB(日本ボデーパーツ工業)ジョロダ交換部品 MAX・LOW用JB(日本ボデーパーツ工業)
828税込911
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
関連資料部品図(0.12MB)
ダイオード 三菱ダイオード三菱
37,980税込41,778
1個
14日以内出荷
HTO HANDLE HOLDER 三菱HTO HANDLE HOLDER三菱
1,098税込1,208
1個
14日以内出荷
ロッド 三菱ロッド三菱
6,598税込7,258
1個
14日以内出荷
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 6800μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 6800μF日本ケミコン
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY寿命 = 8000hアルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
FRPヨコ型改修用ドレン アイユFRPヨコ型改修用ドレンアイユ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
建築防水用FRP製改修ドレン
用途防水改修用材質FRP
鉛製改修用ヨコ型ドレン アイユ鉛製改修用ヨコ型ドレンアイユ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。
用途防水改修用材質品番ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)板厚(mm)1.5
ゴム製改修用ドレン(ヨコ) アイユゴム製改修用ドレン(ヨコ)アイユ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ドレンカバーは1.2mmのゴムシートを使用、下地に沿いやすく防水性に優れています。
用途シート防水改修用材質合成ゴム筒長(mm)500
ユアツヨウパッキン KY 大阪魂ユアツヨウパッキン KY大阪魂
412,160税込453,376
1袋(100個)
3日以内出荷
ユアツパッキンバイトン 大阪魂ユアツパッキンバイトン大阪魂
4,197,947税込4,617,742
1袋(100個)
3日以内出荷
ユアツヨウパッキンバイトン 大阪魂ユアツヨウパッキンバイトン大阪魂
193,734税込213,107
1袋(10個)
3日以内出荷
ユアツヨウパッキン SKY 大阪魂ユアツヨウパッキン SKY大阪魂
40,387税込44,426
1袋(10個)
3日以内出荷
ソフトタッチクッション 日本エンゼルソフトタッチクッション日本エンゼル
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
中綿が最適に動くので摩擦が少なく、低反発素材よりもやさしく体圧分散します。 丸洗いできるので衛生的です。
ライトグリーン材質(中身)ポリエステル100%<ダクロンメモレル>、(表地)ポリエステル100%洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(80℃以下・20分以内)
KYバイトンパッキン 阪上製作所KYバイトンパッキン阪上製作所
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
MG BAND,BATTERY 三菱MG BAND,BATTERY三菱
2,498税込2,748
1個
14日以内出荷