カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 機構部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「ky-40a」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キョーワテスター キョーワ

    キョーワテスター

    キョーワ
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。
    用途テスター。水道配管のテストに。ガス配管のテストに。バルブ容器の耐圧テストに。破かいテスト用として。学校教材用として
  • 20/28mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚 エスコ

    20/28mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚

    エスコ
    9,470税込10,417
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA440KY-40Aセット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚材質SUS304内径×外径(Φmm)20×28
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μF

    日本ケミコン
    859税込945
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm長さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KYリーク電流 = 1100 μAKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF

    日本ケミコン
    859税込945
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 20mm長さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KYリーク電流 = 250 μAKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネトアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    マグネトアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    規格41~47フクム図解NoKY23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、TK20B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39A、BC20CSN(キリマルミニ) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.40、AD-20A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.39A、BK23AL エンジン クランクケース、シリンダ部品 マグネトアセンブリ_No.40、KC20A-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、BC21C エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 マグネトアセンブリ_No.40、BK23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、BC20C(チップソー) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.39A、BC21CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.40、AC20SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.39A、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.39A、BC20C(8枚刃) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.39A、JC20S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39A、KC20A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39A、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.39A、TKA20DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39A、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、SV23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、BK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39A、SPV20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39A、BC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.39A
  • C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KY8) SMC

    C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KY8)

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)40クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド