カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「ky4n」の検索結果

Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型
ベン(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から9日以内出荷鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-54流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)1以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
ストレーナ
ベン¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質(フタ)CAC406形状Y形材質(本体)CAC406(青銅)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-54ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
レーザー部品141194 電池接点C
タジマツール(TJMデザイン)¥409税込¥4501個5日以内出荷タジマレーザー墨出し器 専用電池接点C用途電池接点C 交換用部品対応商品【TERAシリーズ】AXT-KYR、AXT-KY、ML10N-KYR、ML10N-KJC、ML10-KJC、GT4R-XI、GT3R-XI、GT4R-NXI、GT8R-NXI、GT8R-XI
レーザー部品141231 電池接点D
タジマツール(TJMデザイン)¥409税込¥4501個5日以内出荷タジマレーザー墨出し器 専用電池接点D用途電池接点D 交換用部品対応商品【TERAシリーズ】AXT-KYR、AXT-KY、ML10N-KYR、ML10N-KJC、ML10-KJC、GT4R-XI、GT3R-XI、GT4R-NXI、GT8R-NXI、GT8R-XI
キョーワテスター モータータイプ
キョーワ¥279,800税込¥307,7801台8日以内出荷から18日以内出荷あらゆる用途の耐圧テストに使用可能(水圧)。 最高50MPaまで製作できます。用途水道、ガスの配管工事。理化学機器のテスト。バルブ製造過程のテスト。破壊テスト。容器のテスト。