カテゴリ
- 物流用品(146)
- プレート式キャスター(100)
- ねじ込み式キャスター(11)
- 車輪のみ(30)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 65(12)
- 75(3)
- 80(3)
- 100(103)
- 125(6)
- 150(12)
- 200(9)
ストッパー
- あり(33)
- なし(34)
許容荷重(daN)
- 100(4)
- 120(41)
- 147(2)
- 150(4)
- 156.8(6)
- 160(7)
- 170(3)
- 176(4)
- 176.4(6)
- 180(11)
- 196(8)
- 200(12)
- 205.93(2)
- 210(2)
- 300(3)
- 333.2(2)
- 420(3)
- 500(4)
- 509.6(6)
- 509.9(3)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
材質(車輪)
- MCナイロン(32)
- ウレタン(5)
- エラストマー(1)
- ゴム(57)
- ナイロン(9)
- 樹脂(2)
取付高(mm)
- 92(3)
- 108(3)
- 128(5)
- 130(3)
- 132(21)
- 138(6)
- 140(11)
- 144(34)
- 145(4)
- 168(4)
- 174.5(1)
- 177(1)
- 190(7)
- 197(2)
- 198(2)
- 250(7)
取付座(mm)
- 71×59(1)
- 90×90(13)
- 95×95(18)
- 102×102(2)
- 103×85(1)
- 104×110(1)
- 105×85(6)
- 105×105(2)
- 107×107(3)
- 108×108(9)
- 110×78(3)
- 115×80(8)
- 116×79(5)
- 120×120(2)
- 122×122(1)
- 128×108(1)
- 130×65(1)
- 137×93(2)
- 140×140(2)
- 151×102(1)
71×59・90×90・95×95・102×102・103×85・104×110・105×85・105×105・107×107・108×108・110×78・115×80・116×79・120×120・122×122・128×108・130×65・137×93・140×140・151×102
金具仕上
- ステンレス(6)
- ユニクロメッキ(40)
- 三価クロム(3)
- 三価ユニクロ(6)
- 亜鉛メッキ(8)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
単輪(34)
単輪
車輪幅(mm)
- 34
- 16(83)
- 20(298)
- 21(385)
- 25(706)
- 26(146)
- 27(459)
- 28(212)
- 30(150)
- 32(819)
- 35(312)
- 36(84)
- 38(631)
- 40(547)
- 42(313)
- 43(94)
- 44(133)
- 45(373)
- 46(103)
- 50(325)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
ブランド
- ハンマーキャスター(40)
- ナンシン(9)
- ユーエイキャスター(11)
- 東正車輛(12)
- TRUSCO(5)
- ヨドノ(24)
- ウカイ(岐阜産研工業)(14)
- テンテキャスター(10)
- エスコ(8)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5)
- ゴールドキャスター(2)
- 金沢車輌(2)
- TANNER(1)
- ナベヤ(1)
- カツヤマキカイ(1)
- 岡本工機(1)
ハンマーキャスター・ナンシン・ユーエイキャスター・東正車輛・TRUSCO・ヨドノ・ウカイ(岐阜産研工業)・テンテキャスター・エスコ・三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)・ゴールドキャスター・金沢車輌・TANNER・ナベヤ・カツヤマキカイ・岡本工機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「kyasuta」の検索結果

STC 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(56件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、ゴム(B入り)車
ナンシン(3件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じなので併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
150径ナイロンホイール黒ゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷軽量で走行性に優れています。用途キャスター交換などに。トラスコ品番809-3641材質車輪:ゴム(黒色)、ホイール:ナイロン車輪幅(mm)34穴径d(Φmm)12ボス幅B(mm)56許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150
プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番809-3492材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在ストッパー付 MCナイロン車
ナンシン¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から8日以内出荷仕様車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター
420S・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。形状自在型式420S自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S
ハンマーキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,298税込¥2,5281個当日出荷取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3309材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から10日以内出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。形状自在車S型式413S自在車材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車
テンテキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
自在 MCナイロン車
ナンシン¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9590材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)75~80
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ダブルストッパー付
東正車輛¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から5日以内出荷材質スチール形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)タイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車
ナンシン¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から9日以内出荷中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9587材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)タイプ固定
プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車
テンテキャスター¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA
ハンマーキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)軸長L(mm)40
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在
ユーエイキャスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3295材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 固定車
テンテキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
420S・自在車(ゴム(B入)車)
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷スチールボールが二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。形状自在車型式420S自在車材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 固定
ユーエイキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9669材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイールゴムタイプ固定式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)168取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)53~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)112×53(100×56)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)100~112
帯電防止MCナイロンキャスター 固定ブレーキ付き
ヨドノ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き
ヨドノ¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンキャスター 固定ブレーキ付き
ヨドノ¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター ALPHA 固定車 タイヤ痕レスタイプ
テンテキャスター¥2,598税込¥2,8581個当日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車
テンテキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスター固定車ナイロンホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番361-9937材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)168取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)53~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)112~100
プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 固定式
テンテキャスター¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ固定式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応