カテゴリ
- 物流用品(150)
- プレート式キャスター(105)
- ねじ込み式キャスター(21)
- 車輪のみ(4)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 30(4)
- 32(12)
- 38(13)
- 40(22)
- 50(8)
- 75(8)
- 100(16)
- 125(9)
- 150(30)
- 200(32)
ストッパー
- あり(61)
- なし(57)
許容荷重(daN)
- 20
- 30(383)
- 40(443)
- 50(522)
- 60(623)
- 70(374)
- 80(294)
- 98(178)
- 100(323)
- 120(481)
- 150(365)
- 160(399)
- 180(211)
- 196(178)
- 200(240)
- 245(192)
- 250(239)
- 294(181)
- 300(296)
- 400(167)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
材質(車輪)
- ウレタン(32)
- エラストマー(13)
- ゴム(46)
- ナイロン(11)
- 樹脂(3)
- 鋳物(イモノ)(5)
取付高(mm)
- 34(4)
- 42(3)
- 47(3)
- 50(12)
- 51(3)
- 54(3)
- 59(4)
- 60(12)
- 102~108(5)
- 105~111(3)
- 120(5)
- 147~165(3)
- 151~169(4)
- 166~186(3)
- 170~190(4)
- 196.6(3)
- 198(26)
- 250(14)
- 250~260(8)
- 260~275(8)
- 取付高(mm)をもっと見る
取付座(mm)
- 28.5×28.5(1)
- 31×20(4)
- 36×20(1)
- 38×32(1)
- 38×38(1)
- 44×30(1)
- 46×25(4)
- 46×38(6)
- 51×31(4)
- 55×38(1)
- 59×48(1)
- 70×42(4)
- 100×58(4)
- 112×112(8)
- 120×120(6)
- 120×125(3)
- 137×93(6)
- 140×102(8)
- 140×140(16)
- 151×100(6)
- 取付座(mm)をもっと見る
28.5×28.5・31×20・36×20・38×32・38×38・44×30・46×25・46×38・51×31・55×38・59×48・70×42・100×58・112×112・120×120・120×125・137×93・140×102・140×140・151×100・取付座(mm)をもっと見る
金具仕上
- クロームメッキ(6)
- ステンレス(13)
- ユニクロメッキ(3)
- 三価クロム(19)
- 三価ユニクロ(14)
- 亜鉛メッキ(2)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
ボール車輪(5)
単輪(35)
双輪(7)
ボール車輪・単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 14(12)
- 16(1)
- 17(19)
- 18(4)
- 21(8)
- 27(1)
- 28(10)
- 32(9)
- 35(3)
- 40.5(2)
- 41.6(4)
- 44(7)
- 45(3)
- 61(4)
14・16・17・18・21・27・28・32・35・40.5・41.6・44・45・61
ブランド
- ハンマーキャスター(32)
- ナンシン(5)
- ユーエイキャスター(32)
- 東信製作所(4)
- TRUSCO(6)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(62)
- SAMSONG(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TANNER(1)
- 光(1)
- NewHikari(1)
ハンマーキャスター・ナンシン・ユーエイキャスター・東信製作所・TRUSCO・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・SAMSONG・WAKI(和気産業)・LAMP(スガツネ工業)・TANNER・光・NewHikari
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「kyasuta」の検索結果

STC 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(56件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター ねじ込み式
ナンシン(44件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷ネジ込み式双輪キャスター種別デザインキャスター形状自在車材質(車輪)ナイロンストッパーなし適合スパナ注キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ゴム車)
ユーエイキャスター(55件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用型式L型ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
405P・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(23件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。仕様旋回式形状自在車型式405P自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
155・固定車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上形状固定車型式155固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から9日以内出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(7件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(12件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から9日以内出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。型式420A自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター
光¥259税込¥2851個当日出荷家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです仕様ストップなし材質ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプボルトストッパーなし
420R 固定車(イモノ車輪)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420G・自在車(イモノ一体車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
405 15P・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。仕様旋回式形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在
TRUSCO(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から翌日出荷材質(車輪)エラストマータイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
TYGシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO¥199税込¥2191個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴムストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0642
G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(16件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。形状自在車型式G型自在車材質(車輪)ゴムタイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
405A 自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(13件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から6日以内出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。形状自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
ブラックキャスター 40 (樹脂製) 自在
NewHikari(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷樹脂製ハウジング・ホイールを採用しておりサビの心配がありません。大手スーツケースメーカー採用実績あり。スムーズで安定した走行・旋回性能。グリースキャップシステム(PAT NO.4127347)材質ハウジング:ポリプロピレン、 ヘッド(取付台座)/ホイール:6ナイロン、タイヤ:ポリウレタン色黒
ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)
ユーエイキャスター(6件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様プレート式材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYGシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO¥139税込¥1531個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム2018年トラスコ掲載ページ2 0642
GR型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムキャスター GRE型 固定
ユーエイキャスター¥129税込¥1421個当日出荷縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
クッション プレート式 エラストマー車
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)70取付寸法(mm)56×28取付高H(mm)108~102取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
TRUSCO(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール
クッション 静シリーズ プレート式 固定 エラストマー車
ハンマーキャスター¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。材質金具:スチールタイプ固定式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付高H(mm)108~102取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
クッション プレート式 自在 エラストマー車
ハンマーキャスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から5日以内出荷ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)70取付寸法(mm)56×28取付高H(mm)108~102取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
420B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から7日以内出荷付属品No.11ソケット付形状自在車材質(車輪)ウレタン車取付方式木製用差込ステームストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
405 15A・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から9日以内出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。形状自在車S型式405 15A自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
クッション 静シリーズ ねじ込み 自在SP付 エラストマー車
ハンマーキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から9日以内出荷ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
クッション ねじ込み 自在 エラストマー車
ハンマーキャスター¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から9日以内出荷ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイール車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から10日以内出荷形状自在車材質(車輪)イモノ取付方式ネジ込み式ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
155・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥179税込¥1971個当日出荷形状固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪車輪幅(mm)14金具仕上三価クロム化成処理車輪No.439G-UR32寸法b(mm)7.5ストッパーなし寸法h(mm)57取付寸法a(mm)12取付穴径P(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
クッション 静シリーズ プレート式 自在SP付 エラストマー車
ハンマーキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり取付高H(mm)108~102取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56車輪タイプ単輪