カテゴリ
- 物流用品(178)
- プレート式キャスター(120)
- ねじ込み式キャスター(26)
- 車輪のみ(32)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 35(4)
- 45.3(2)
- 50(8)
- 51(2)
- 60(10)
- 65(4)
- 75(21)
- 76.2(2)
- 88.9(2)
- 100(81)
- 125(28)
- 130(12)
- 150(12)
- 151(2)
- 170(1)
- 200(1)
- 201.5(2)
- 210(5)
- 215(2)
- 220(7)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
ストッパー
- あり(29)
- なし(74)
許容荷重(daN)
- 98
- 20(150)
- 30(383)
- 40(443)
- 50(522)
- 60(623)
- 70(374)
- 80(294)
- 100(323)
- 120(481)
- 150(365)
- 160(399)
- 180(210)
- 196(174)
- 200(240)
- 245(184)
- 250(239)
- 294(180)
- 300(296)
- 400(167)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- その他(3)
- ウレタン(22)
- エラストマー(38)
- ゴム(54)
- ナイロン(13)
- フェノール(1)
- 樹脂(5)
- 鋳物(イモノ)(6)
取付高(mm)
- 68.5(4)
- 76(6)
- 101(6)
- 110(5)
- 113(4)
- 117.5(4)
- 118(3)
- 119(3)
- 122(5)
- 135(4)
- 137(5)
- 140(4)
- 144(11)
- 145(4)
- 153.5(4)
- 160(6)
- 161(7)
- 177(4)
- 185(6)
- 190(6)
- 取付高(mm)をもっと見る
取付座(mm)
- 54×54(2)
- 60×60(5)
- 66×66(3)
- 77×67(5)
- 82×82(3)
- 90×90(8)
- 95×72(3)
- 95×95(6)
- 100×58(1)
- 100×85(2)
- 103×85(1)
- 104×80(2)
- 105×85(1)
- 108×108(1)
- 113×113(2)
- 115×61(2)
- 115×80(6)
- 120×120(1)
- 137×93(3)
- 160×160(2)
- 取付座(mm)をもっと見る
54×54・60×60・66×66・77×67・82×82・90×90・95×72・95×95・100×58・100×85・103×85・104×80・105×85・108×108・113×113・115×61・115×80・120×120・137×93・160×160・取付座(mm)をもっと見る
金具仕上
- その他(2)
- ユニクロメッキ(8)
- 亜鉛メッキ(8)
その他・ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
単輪(57)
双輪(41)
空気入り(5)
単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
- 20(2)
- 22(2)
- 23(2)
- 25(5)
- 27(9)
- 28(2)
- 30(3)
- 32(25)
- 34.9(4)
- 35(18)
- 37(4)
- 37.5(6)
- 49(10)
- 50(5)
- 52(4)
- 60(4)
- 64(8)
- 65(8)
- 66(8)
- 82(3)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
20・22・23・25・27・28・30・32・34.9・35・37・37.5・49・50・52・60・64・65・66・82・車輪幅(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東正車輛(9)
- 東海キャスター(33)
- TRUSCO(4)
- ヨドノ(30)
- エスコ(29)
- テンテキャスター(18)
- LAMP(スガツネ工業)(14)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(9)
- 内村製作所(6)
- オーエッチ工業(5)
- 岡本工機(5)
- 東北車輌(4)
- 京町産業車輌(2)
- サカエ(2)
- TDK(2)
- 東海(2)
- ハーフェレ(2)
- 倉敷化工(1)
モノタロウ・東正車輛・東海キャスター・TRUSCO・ヨドノ・エスコ・テンテキャスター・LAMP(スガツネ工業)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所・オーエッチ工業・岡本工機・東北車輌・京町産業車輌・サカエ・TDK・東海・ハーフェレ・倉敷化工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(60)
RoHS10物質対応
「kyasuta」の検索結果

キャスター 固定車 ナイロン プレート式
(25件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。形状固定車材質(車輪)ナイロンストッパー無し偏芯E(mm)-
足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から10日以内出荷(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
双輪キャスター TE-N ネジ式
東海キャスター(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付
東海キャスター(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から14日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から12日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター FW型 ネジ式
東海キャスター(8件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から11日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷重量物の軽快な運搬を可能にします。形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)
東海キャスター(9件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様ねじ込みタイプ形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール車輪タイプ双輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車
東海キャスター(10件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から8日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
600-FE 固定型 鋼鉄車輪
内村製作所¥669税込¥7361個当日出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ホイールマスター(ボルト式)
TDK(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷から5日以内出荷小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。形状自在車荷重種別高荷重使用温度(℃)-10~+90特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6
OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。用途一般用形状自在車W型式OHJB型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHK型プレス製固定車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ホイールマスター(プレート式)
TDK(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から5日以内出荷小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。形状自在車材質(車輪)ナイロン6使用温度(℃)-10~+90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6車輪タイプ単輪
100-FE トラック型 鋼鉄車輪
内村製作所¥879税込¥9671個当日出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌日出荷一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。形状自在車型式OHJ型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付
東海キャスター(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車)
東北車輌(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から12日以内出荷普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。材質ゴム(ベアリング入)形状自在車材質(車輪)ゴム(ベアリング入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TY-N ネジ式
東海キャスター¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
キャリマウント
倉敷化工(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付
東海キャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から10日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付
岡本工機¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から112日以内出荷金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(トータルロック付)
テンテキャスター(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷材質(本体)樹脂製材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32
キャスター GX-N ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車
オーエッチ工業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷形状固定型式OHKB型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
表示器付単輪キャスター EX-100P型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。ブレーキが大きく、操作が簡単です。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)車輪幅(mm)32耐荷重N(kgf)(100)色(本体)ライトグレー耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ダークグレー
双輪キャスター TY (プレート取付)
東海キャスター¥949税込¥1,0441個当日出荷から12日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
キャスター GX-P プレートタイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(本体)アルミニウム合金材質(車輪)ポリアミド(PA)取付穴径(Φmm)6.5取付け方法プレート車輪タイプ双輪
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付
ヨドノ¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 60シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付のキャスターもあります。材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)鋼材質(プレート)鋼取付け方法プレート取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)73.05取付穴ピッチW1(mm)44.5
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(トータルロック付)
テンテキャスター¥9,998税込¥10,9981個当日出荷色グレー材質(本体)樹脂製材質(車輪)ポリウレタン車輪タイプ双輪