カテゴリ
- 機構部品(20)
- ガススプリング本体(20)
絞り込み
最小長(mm)
- 209(1)
- 225(3)
- 286(7)
- 322(1)
最大長(mm)
- 309(1)
- 325(3)
- 386(7)
- 422(1)
ストローク(mm)
- 100
- 25(1)
- 35(1)
- 50(18)
- 70(10)
- 75(1)
- 80(11)
- 90(10)
- 120(7)
- 125(1)
- 130(8)
- 150(12)
- 175(1)
- 180(7)
- 200(11)
- 250(9)
- 300(7)
- 350(6)
- 400(2)
ブランド
- KYB(カヤバ)(20)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「kyb」の検索結果

ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)(6件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から61日以内出荷ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付)
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から61日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。 ●受け型ブラケット(長丸部分)付です。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング(KMFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KPFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KSFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KDFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷KSFシリーズに受け型ブラケットをセットしたものです。用途扉開閉用。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KSFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング【KBFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷から45日以内出荷ピストンロッドカバー付のガススプリングです。ストローク(mm)100質量(g)315
ガススプリング(KBFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ピストンロッド部にカバーを装着したガススプリングです。用途扉開閉用。材質スチールストローク(mm)100長さ(mm)286全長(mm)386RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KKFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷取付のブラケットが装着されており、母機に簡単に組付けることが可能です。用途扉開閉用。材質シリンダ:スチールRoHS指令(10物質対応)対応