カテゴリ

  • 切削工具(17)
    • 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(17)
絞り込み
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(5)
  • サーメット(7)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 超硬合金(3)
コーナー半径(mm)
  • 0.1(3)
  • 0.2(14)
  • 0.4(12)
  • 0.8(1)
形状
形状
正三角形(17)
切刃長さ(mm)
  • 6.9
  • 6.5(82)
  • 7.8(56)
  • 8.2(30)
  • 8.3(30)
  • 8.7(114)
  • 9.525(36)
  • 9.6(50)
  • 9.7(106)
  • 11(127)
  • 11.2(45)
  • 11.6(111)
  • 12(16)
  • 12.7(113)
  • 12.9(123)
  • 15.5(100)
  • 16.1(20)
  • 16.5(199)
  • 16.6(98)
  • 22(19)
厚さ(mm)
  • 1.59(17)
逃げ角(度)
  • 5(17)
5
チップブレーカ
  • ブレーカつき(14)
  • ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(16)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • 京セラ(17)
京セラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kyocera」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TBGT 京セラ

    チップ TBGT

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TBGT 京セラ

    チップ TBGT

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TBGT 京セラ

    チップ TBGT

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TBGT 京セラ

    チップ TBGT

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TBGT-CF 京セラ

    チップ TBGT-CF

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TBMT 京セラ

    チップ TBMT

    京セラ
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TBGW 京セラ

    チップ TBGW

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ TBGT-MP-CF 京セラ

    チップ TBGT-MP-CF

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)ほか
    翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TBMT 京セラ

    チップ TBMT

    京セラ
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TBGT 京セラ

    チップ TBGT

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TBMT-DP 京セラ

    チップ TBMT-DP

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TBGT R/L 京セラ

    チップ TBGT R/L

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削用チップ TBMT-DP (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ TBMT-DP (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状正三角形60°厚さ(mm)1.59タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)6.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)3.97
  • チップ TBMT DP 京セラ

    チップ TBMT DP

    京セラ
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削用チップ TBMT-DP (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ TBMT-DP (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状正三角形60°厚さ(mm)1.59タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)6.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)3.97
  • チップ TBGW 京セラ

    チップ TBGW

    京セラ
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ TBGN 京セラ

    チップ TBGN

    京セラ
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    トラスコ品番645-7771材質A66N形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし