カテゴリ
- 切削工具(163)
- 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(163)
絞り込み
材質
- CVDコーティング(18)
- PVDコーティング(32)
- サーメット(46)
- セラミックス(26)
- ダイヤモンド焼結体(13)
- 超硬合金(52)
- 超高圧焼結体(2)
コーナー半径(mm)
- 0.03(14)
- 0.05(13)
- 0.1(16)
- 0.2(30)
- 0.3(1)
- 0.4(62)
- 0.6(2)
- 0.7(2)
- 0.8(55)
- 1(3)
- 1.2(21)
- 1.6(12)
- 2(7)
- 2.1(1)
- 2.4(1)
- 2.6(1)
- -(15)
形状

ひし形(36)

円形(13)

正三角形(51)

正方形(43)
切刃長さ(mm)
- 6.35(2)
- 6.9(1)
- 7.8(2)
- 9.525(15)
- 9.6(2)
- 10(4)
- 11(22)
- 11.6(2)
- 12(3)
- 12.7(48)
- 12.9(2)
- 15.5(2)
- 15.875(8)
- 16.1(1)
- 16.5(35)
- 22(1)
厚さ(mm)
- 1.59(3)
- 2.38(7)
- 2.58(1)
- 3.18(93)
- 3.9(4)
- 3.97(2)
- 4.05(1)
- 4.76(37)
- 5.05(1)
- 5.55(1)
- 5.56(1)
- 6.35(2)
- 7.94(23)
- 8(1)
- -(4)
逃げ角(度)
- 0(45)
- 5(10)
- 7(12)
- 11(70)
- 15(7)
- 20(14)
- -(5)
0・5・7・11・15・20・-
チップブレーカ
- ブレーカつき(69)
- ブレーカなし(106)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -
- 一部円筒穴両面40°~60°(21)
- 一部円筒穴片面40°~60°(519)
- 一部円筒穴片面70°~90°(87)
- 円筒穴(565)
- 特殊(1)
ブランド
- 京セラ(163)
京セラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「kyocera」の検索結果

チップ TPGR-B
京セラ(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPGR-C
京セラ(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TEKN
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷寸法A(mm)12.70寸法X(mm)R1.0寸法T(mm)4.76寸法Z(mm)1.4角度α(°)20角度β(°)22角度γ(°)30
チップ SNGN
京セラ¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷(材質)。アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工、鋼・鋳鉄の中止上げ加工対応。材質A65形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPMR
京セラ¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPMN
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
旋削用チップ TPMR (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(中切削)形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカ全周(無記号)穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状なし材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ TPGN
京セラ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPGR R/L-C
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPGN
京セラ¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
旋削用チップ TPMR (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(中切削)形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)-勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカ全周(無記号)穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状なし材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ SDKN
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。トラスコ品番177-5260材質KW10形状正方形被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(難削材)寸法A(mm)12.7切刃長さ(mm)12.7寸法X(mm)0.5寸法T(mm)3.18寸法Z(mm)1.2厚さT(mm)3.18逃げ角(度)15角度α(°)15穴の有無なし角度β(°)23角度γ(°)45穴の形状-チップブレーカブレーカ無し
旋削用チップ KS6050 セラミック
京セラ¥16,980~税込¥18,678~1セット(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷材質KS6050材質(本体)KS6050刃先形状T02025逃げ角(°)0
チップ TPGN
京セラ¥8,798税込¥9,6781箱(10個)当日出荷(材質)。アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工、鋼・鋳鉄の中仕上げ加工対応。形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPGN
京セラ¥9,598~税込¥10,558~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし