カテゴリ
- バイク純正部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- Kawasaki(1)
- KTC(1)
- PMC(1)
- SK11(1)
- SMC(3)
- アリート(ariete)(1)
- オーケー企画(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ニッサン(2)
- ニッセイ(1)
- ニトムズ(1)
- ホンダ(4)
- 加賀コンポーネント(1)
エコロジープロダクト
「kz-23」の検索結果

床養生用テープ(白) KZ-23
ニトムズ(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781ケース(30巻)当日出荷カッター不要、手で簡単に切れます。 長時間貼り付けたあとも、床材へののり残りがほとんどありません。 クロスタイプなので、強度があり、ちぎれにくい。用途養生シートの固定に。 木質フロア材への養生シート保持・固定に。質量(g)120主な用途床養生用RoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃・硬鋼刃スクレーパーセット
KTC(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷トラスコ品番373-8809セット内容超硬刃スクレーパー、KZ2-18A刃幅18mm、硬鋼刃スクレーパー、KZ3-18A刃幅18mm全長(mm)180質量(g)110
ツールケースペン充電ドリル差
SK11¥6,698税込¥7,3681個当日出荷本革を使用した丈夫なツールケースです。 ペン型充電ドライバーと、ドライバー2本、ビット差が両脇に収納できます。 落下防止安全コードを取付できる大きめD環付きです。用途ペン型充電ドライバーと、ドライバー収納・携帯。材質牛革色ブラック適合ベルト幅(mm)70
ロッカースイッチ CF-LAシリーズ
加賀コンポーネント¥569税込¥6261個欠品中ハイインラッシュロッカースイッチ規格C-US UL、UL(TV-8)、ENEC、C-US UL、UL:E43275 ENEC:1312466端子形状タブ端子防塵防水性能簡易防塵構造(IP40)突入電流(A)160RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスクリーニングブラシ
BOSCH(ボッシュ)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます 豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます パワフルモーター設計です 本体質量300gの軽量設計 MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です) 防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし)質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])215定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45充電時間(分)約45防水性IPX5
ソフト磨きパット
BOSCH(ボッシュ)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット 傷がつきやすい面もソフトにしっかり清掃可能用途鍋・フライパン・キッチンシンク・電子レンジなどのキッチのお掃除セット内容パッド×3個直径(Φmm)65質量(g)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×12×63
フォークオイルシール Φ43
アリート(ariete)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.036。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:他TENERE、TDM850 94-等 純正品番:[HONDA:51490-KZ4-305, 91255-331671/SUZUKI:51153-14330/WP:455058/YAMAHA:23X-23145-L0]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x55x10.5/12]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:10.5 to 12。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:FZR1000/TENERE/TDM850材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ43 [43×55×10.5/12]高さ(mm)10.5 to 12タイプTCL径(Φmm)フォーク:43外径(mm)55内径(mm)43
シャフト ロックアクセサリ V02 → V2、VN12、VN20
シュナイダーエレクトリック¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Schneider Electric TeSys Vario スイッチ遮断器は、エンクロージャの背面に取り付けるための 3 極、12 A / 690 V、最大 4 kW @ 400 V ac - 23 のモータスイッチング用途向けの製品です。スイッチボディ V0、延長シャフト VZN17、ドアインターロックプレート KZ32、60 x 60 mm フロントプレート KCD1PZ の赤色ハンドルから構成される完成ユニット。メイン仕様●アクセサリタイプ:ロックアクセサリ●併用可能製品:V02 → V2 、VN12 、VN20●長さ:300mmアズワン品番65-7325-91
ジュラルミンナット 177-023
PMC¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:177-023。超ジュラルミンAll-Billet。◆。表面は耐腐食に優れるアルマイト仕上げ。◆。KZ系Φ17mmアクセルシャフト対応のM16ナット。◆※KYB36およびKYB38を装着している72-75 Z1/Z2にも使用可能。販売備考:ジュラルミンナット クランプ経 Φ22。キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]適合メーカーカワサキ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-230KZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷ストローク(mm)230形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-230KZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)230クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし