カテゴリ

  • バイク純正部品(15)
    • KAWASAKI(カワサキ)-品番先頭文字-1(8)
    • KAWASAKI(カワサキ)-品番先頭文字-2(3)
    • KAWASAKI(カワサキ)-品番先頭文字-5(1)
  • バイク部品(14)
    • バイク用スプロケット・ギア(1)
    • バイク用シート(2)
    • タコメーター(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
すべてのカテゴリ

「kz1000」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ガスケット(ヘッド) シリンダ   KZ1100-A1 11004-1263 Kawasakiガスケット(ヘッド) シリンダ KZ1100-A1 11004-1263Kawasaki
11,980税込13,178
1個
欠品中
シートコンプリート あんこ抜き PMCシートコンプリート あんこ抜きPMC
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
Z2初期型シートパターンを用いたあんこ抜きスタイルのコンプリートシート。スティールベースに加え、シートラッチ、ヒンジも付属。シートベルト装着済みのZ2仕様とベルト無しのZ1仕様の2ラインナップ。また、KZ用シートキャッチ(品番81-5344)をご使用いただければ'76~'78 Z750-1000にも装着可能です。
タイプZ2タイプあんこ抜き
タコメーター Z1A KZ900/1000 ストップランプ警告付 MAD MAX(マッドマックス)タコメーター Z1A KZ900/1000 ストップランプ警告付MAD MAX(マッドマックス)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
タコメーター Z1A KZ900/1000 ストップランプ警告付。 オリジナル復刻版!砲弾型メーター! STOPランプ警告灯付き、機械式タコメーター(9000回転からレッドゾーン表示)
適合車種オートバイ汎用
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1LN50) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1LN50)SMC
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
OWタイプハンドルスイッチ PMCOWタイプハンドルスイッチPMC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
右側は樹脂ボディ、左側はアルミダイカストボディを使用。馴染みやすいテキストによる機能表示。右側スイッチ幅は33mm、左側スイッチ幅は51mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN50-1000KZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN50-1000KZSMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
ガイド(チエーン)          KZ1000-A2 12053-1016 Kawasakiガイド(チエーン) KZ1000-A2 12053-1016Kawasaki
21,980税込24,178
1個
欠品中
汎用 320mm リアサスペンション ローダウン 減衰力調整付き ブラック タンク無し 2本セット MAD MAX(マッドマックス)汎用 320mm リアサスペンション ローダウン 減衰力調整付き ブラック タンク無し 2本セットMAD MAX(マッドマックス)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
高機能低価格の最強サスペンション!旧車やネーキットバイクにおススメなサスペンション。車種によってはローダウン効果もあり足つきが改善します。減衰力調整23段階切り替え機能付きで走りに合わせた細やかなセッティングが可能です。荷重に合わせて無段階プリロード調整が可能です。ライダーの背丈に合わせて10mmの車高調整が可能です。※購入前に必ず上下の取り付け穴のサイズをご確認下さい。
用途バイクパーツ付属品プリロード調整用工具1個、ヘキサゴンレンチ1個、10mmカラー2個寸法(mm)上穴:14 / 下穴:12(カラー使用時10)全長(mm)320(最大330)ブラック適合車種【YAMAHA】XJR400(4HM) XJR400R(4HM/BC-RH02J) XJR400R2(4HM)【KAWASAKI】バリオス2(ZR250B) ゼファー400(ZR400C) ゼファーχ(ZR400C/BC-ZR400C)ゼファー750(91ー06) ゼファー750RS(96ー02) ゼファー1100(92ー06) ゼファー1100RS(92ー06) ZRX400(ZR400E) 750RS(Z2)(73ー75) KZ900(76) KZ1000(77ー78)
インナーチューブ PMCインナーチューブPMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
OEMリプレイスメントの超高精度インナーチューブ。 全てハードクロームメッキ済みで、人気の空冷旧車種用をラインナップ。
ステンレスハンドルバー YBハンドル STDタイプ PMCステンレスハンドルバー YBハンドル STDタイプPMC
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
ハンドルバーは今も昔もカスタムメイクにおいて、車体全体のスタイリングの決め手ともいえる重要な要素です。微妙な曲げ、絞り、角度の細部にまでこだわって製作された絶妙な美しさは現在も色褪せることはありません。当時から人気の定番5種類を厳選してラインナップしました。70年代初頭に空前のブームを引起したヤマハYBシリーズのSTDハンドルを忠実に再現。 ステンレス製。「MISTY製」
適合Z1 '72-'75Z2 '73-'75KZ900 '76Z750A4/A5 '76-'77Z750D1 '77-'78KZ1000 (A1) '77KZ1000 (A2) '78KZ1000MKⅡ (A3) '79KZ1000MKⅡ (A4) '80Z750FX (D2) '79Z750FX (D3) '80Z1-R (D1) '78Z1-R (D2,D3) '79-'80 Z1000J (J1) '81Z1000J (J2) '82Z1000J (J3) '83Z1000 (R1) '82Z1000 (R2) '83Z1100R '84Z1100GP (B1) '81Z1100GP (B2) '82
ハンドルバー S2ハンドル シボリタイプ (ステンレス) PMCハンドルバー S2ハンドル シボリタイプ (ステンレス)PMC
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
ハンドルバーは今も昔もカスタムメイクにおいて、車体全体のスタイリングの決め手ともいえる重要な要素です。微妙な曲げ、絞り、角度の細部にまでこだわって製作された絶妙な美しさは現在も色褪せることはありません。当時から人気の定番5種類を厳選してラインナップしました。全幅がやや狭めで微妙なアップポジションのS2ハンドルは、カワサキSS350のSTDモデルがモチーフです。「MISTY製」
適合Z1 '72-'75Z2 '73-'75KZ900 '76Z750A4/A5 '76-'77Z750D1 '77-'78KZ1000 (A1) '77KZ1000 (A2) '78KZ1000MKⅡ (A3) '79KZ1000MKⅡ (A4) '80Z750FX (D2) '79Z750FX (D3) '80Z1-R (D1) '78Z1-R (D2,D3) '79-'80 Z1000J (J1) '81Z1000J (J2) '82Z1000J (J3) '83Z1000 (R1) '82Z1000 (R2) '83Z1100R '84Z1100GP (B1) '81Z1100GP (B2) '82GPZ1100 (A1) '83GPZ1100 (A2) '84
シートレザーシリーズ PMCシートレザーシリーズPMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
各車種とも純正シートフォームの形状に合わせた立体裁断を施しパイピング・パターンデザインなどオリジナルフォルムを忠実に再現。表皮にはバイクシート専用の高品質合成皮革を採用し、耐久性・耐候性に優れる仕上がりを実現。
バルブ 16126-1014 Kawasakiバルブ 16126-1014Kawasaki
16,980税込18,678
1個
欠品中
代表車種KZ1000-A3
ZXタイプハンドルスイッチ PMCZXタイプハンドルスイッチPMC
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
左右ともに質感のあるマット仕上げ樹脂ボディを使用。右側スイッチ幅は32mm、左側スイッチ幅は54mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!ハザード機能を装備し、視認性に優れるアイコンによる機能表示。
OILクーラーホースSET (サイド廻) ストレート #8 9-10/9-13R BLK Z1000R/J ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーホースSET (サイド廻) ストレート #8 9-10/9-13R BLK Z1000R/JACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
13,980税込15,378
1個
62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセットシリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
ガイド(チエーン)          KZ1000-A3 12053-1035 Kawasakiガイド(チエーン) KZ1000-A3 12053-1035Kawasaki
21,980税込24,178
1個
欠品中
ツール(スペシャル)          KZ1000-E1 57001-1075 Kawasakiツール(スペシャル) KZ1000-E1 57001-1075Kawasaki
10,980税込12,078
1個
欠品中
コイル(イグニション) #1&4    KZ1000-J1 21121-1038 Kawasakiコイル(イグニション) #1&4 KZ1000-J1 21121-1038Kawasaki
15,980税込17,578
1個
欠品中
ガスケット(ヘッド) シリンダ   KZ1000-A1 11004-1258 Kawasakiガスケット(ヘッド) シリンダ KZ1000-A1 11004-1258Kawasaki
11,980税込13,178
1個
欠品中
シャフト(トランスミッションアウトプツ KZ1000-J3 13128-1048 Kawasakiシャフト(トランスミッションアウトプツ KZ1000-J3 13128-1048Kawasaki
21,980税込24,178
1個
欠品中
スイッチアッシ              KZ1000-A3 27004-5017 Kawasakiスイッチアッシ KZ1000-A3 27004-5017Kawasaki
42,980税込47,278
1個
欠品中
ARM ASSY.,CUSHION    52460KZ1000 ホンダARM ASSY.,CUSHION 52460KZ1000ホンダ
26,980税込29,678
1個
欠品中
HUB,RR.WHEEL   42601KZ1000 ホンダHUB,RR.WHEEL 42601KZ1000ホンダ
32,980税込36,278
1個
欠品中
ROD ASSY.,CUSH CO    52470KZ1000 ホンダROD ASSY.,CUSH CO 52470KZ1000ホンダ
20,980税込23,078
1個
欠品中
レンズ                 KZ1000-J1 23026-1075 Kawasakiレンズ KZ1000-J1 23026-1075Kawasaki
10,980税込12,078
1個
欠品中
リング(セットピストンエル) O/S KZ1000-A3 13025-5007 Kawasakiリング(セットピストンエル) O/S KZ1000-A3 13025-5007Kawasaki
11,980税込13,178
1個
欠品中
バルブ(エキゾースト)       KZ1000-A4 12005-1009 Kawasakiバルブ(エキゾースト) KZ1000-A4 12005-1009Kawasaki
10,980税込12,078
1個
欠品中
他社参考品番(VESRAH)GG-4003-EX
ハンドルバー YBハンドル シボリタイプ (ステンレス) PMCハンドルバー YBハンドル シボリタイプ (ステンレス)PMC
12,980税込14,278
1本
欠品中
ハンドルバーは今も昔もカスタムメイクにおいて、車体全体のスタイリングの決め手ともいえる重要な要素です。微妙な曲げ、絞り、角度の細部にまでこだわって製作された絶妙な美しさは現在も色褪せることはありません。当時から人気の定番5種類を厳選してラインナップしました。「MISTY製」YBタイプをさらに手前にシボリ込んだ当時の「カミナリ族」で流行ったカスタムモデル。 ステンレス製。
適合Z1 '72-'75Z2 '73-'75KZ900 '76Z750A4/A5 '76-'77Z750D1 '77-'78KZ1000 (A1) '77KZ1000 (A2) '78KZ1000MKⅡ (A3) '79KZ1000MKⅡ (A4) '80Z750FX (D2) '79Z750FX (D3) '80Z1-R (D1) '78Z1-R (D2,D3) '79-'80 Z1000J (J1) '81Z1000J (J2) '82Z1000J (J3) '83Z1000 (R1) '82Z1000 (R2) '83Z1100R '84Z1100GP (B1) '81Z1100GP (B2) '82
フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)フロントスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)
22,980税込25,278
1セット
92日以内出荷
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
ナンバープレートブラケット、ステンレス鋼製ブラック BODIS (ボディス)ナンバープレートブラケット、ステンレス鋼製ブラックBODIS (ボディス)
35,980税込39,578
1個
36日以内出荷
適合車種KAWASAKIZ1000 (14-20-14-20)
スプロケット K-4 ISAスプロケット K-4ISA
11,980税込13,178
1枚
32日以内出荷
サイズ530タイプリア主な適合車種ZR400(1983~1985)、GPZ400(1983)、Z500 B3(1981)、Z550(1981~1983)、ZR550(1980~1983)、GPZ550(1981~1983)、Z650 C1~C3(1978~1979)、Z650 SR(1979~1980)、Z750(1978~1982)、ZXR750(1990~1995)、ZX-9R Ninja(1994~2001)、KZ1000 Police(2002~2005)、ZRX1200/R/S(2001~2006)、ZX12R Ninja(20