カテゴリ
- バイク純正部品(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 切削工具(8)
- 作業工具(5)
- メカニカル部品(4)
- 医療(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 縫製用品(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(21)
- SMC(11)
- 三菱マテリアル(8)
- Kawasaki(8)
- KTC(5)
- ニッセイ(4)
- ニシキ工業(4)
- タチカワ(2)
- スイセイ(2)
- 光陽産業(2)
- 青木精密工業(1)
- エスコ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- マルアイ(1)
- NPA(東洋テック)(1)
- brembo(1)
- PMC(1)
- MH CONNECTORS(1)
- ハウスホールドジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kz15」の検索結果

チャック式 フリーザーバッグ
ハウスホールドジャパン(8件のレビュー)¥599税込¥6591パック(50枚)当日出荷ダブルジッパーでしっかり密閉、鮮度を保つ。日付とメモが記入できて、管理がしやすい。用途食品・食材をフリーザーバッグに入れ、空気を抜いてから、ダブルジッパーを端から反対側の端まで押えて密閉し、ご使用ください。色透明材質ポリエチレン耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-30
事務用封筒 クラフト封筒Z 85G
マルアイ¥1,198税込¥1,3181パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷常備保存に便利なパック仕立て。厚さもサイズの規格に準拠。仕様古紙40%使用坪量(g/m2)85グリーン購入法適合
ロビーチェア
ニシキ工業¥99,980税込¥109,9781個26日以内出荷立ち座りの負担を軽減するヒル構造の座面です。 脚部をねじ込むだけの簡単組立。材質(脚部)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー座面高さ(mm)395
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-15KZ
SMC¥9,598税込¥10,5581個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)15形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-15KZ
SMC¥9,498税込¥10,4481個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-15KZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ20-15KZ)
SMC¥9,498税込¥10,4481個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-15KZ)
SMC¥9,898税込¥10,8881個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
ステンレススクレーパー・ショート
KTC(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷従来品より柄が短く、狭い場所での作業が容易です。刃幅(mm)15全長(mm)110トラスコ品番373-5711質量(g)50刃厚T(mm)1.4
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター
NPA(東洋テック)¥73,980税込¥81,3781セット当日出荷ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
セラミック・ステンレススクレーパーセット
KTC¥8,198税込¥9,0181セット(2本組)当日出荷その他ステンレススクレーパーで削り取り、仕上げにセラミックスクレーパーを使用して下さい。セラミックを仕上げに使うと、よりきれいになります。
チップ CSVTT
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(5個)当日出荷形状ひし形80°材質VP15KZ厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38チップブレーカブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ CSVTB
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(5個)当日出荷から翌日出荷形状ひし形80°材質VP15KZ厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
50mmx10m 気密・防水アクリル・ブチル両面テープ
エスコ¥1,410税込¥1,5511巻翌日出荷粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒特性防水
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
チップ CSVTG
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(5個)当日出荷から翌日出荷形状ひし形80°材質VP15KZ厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38チップブレーカブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ CSVTC
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(5個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°材質VP15KZ厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°