カテゴリ

  • メカニカル部品(745)
  • 切削工具(425)
  • 作業服(374)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(362)
  • 配管・水廻り設備部材(301)
  • 機構部品(168)
  • 自動車純正部品(100)
  • 作業工具(96)
  • 科学研究・開発用品(78)
  • バイク純正部品(74)
  • 空調・照明・電設資材(66)
  • ねじ・ボルト・釘(65)
  • 医療(63)
  • 物流用品(62)
  • 厨房用品(58)
  • バイク部品(55)
  • 測定用品(55)
  • 制御機器(53)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • バッテリー・電装(34)
  • 農業機械(34)
  • 自動車補修部品(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 介護用品(30)
  • 塗料(29)
  • 建築金物(28)
  • 清掃用品(21)
  • 建材・エクステリア(21)
  • ヘルスケア(20)
  • 保管用品(19)
  • 電気材料(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 家電(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 電動工具(17)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 救急・衛生(11)
  • カー用品(11)
  • 研磨材(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • オフィス家具(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 自転車部品(8)
  • 事務用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 理美容(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 空圧工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 日用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全保護具(3)
  • マスク(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)

「l-095」の検索結果

3,826件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョーマックス L095 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス L095

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.57サイズL095材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
  • クランプ L:95 スズキ

    クランプ L:95

    スズキ
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
  • ボルト(L:95) 09116-10135 スズキ

    ボルト(L:95) 09116-10135

    スズキ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
  • ボルト(L:95) 09103-10345 スズキ

    ボルト(L:95) 09103-10345

    スズキ
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
  • (277)ブリーザーパイプ L=95 スバル

    (277)ブリーザーパイプ L=95

    スバル
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
  • (09407)クランプ,L:95 スズキ

    (09407)クランプ,L:95

    スズキ
    139税込153
    1個
    6日以内出荷
  • ボルト L:95 09103-06227 スズキ

    ボルト L:95 09103-06227

    スズキ
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
  • カラー リヤ ブレーキ ドラム L=95 92152-1090 Kawasaki

    カラー リヤ ブレーキ ドラム L=95 92152-1090

    Kawasaki
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番92152-1090代表車種KX80-W1主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • シャフト ギヤシフトフォーク L:95 25411-37F20 スズキ

    シャフト ギヤシフトフォーク L:95 25411-37F20

    スズキ
    667税込734
    1個
    4日以内出荷
  • (90691)フランジボルト,L=95(シリンダ ヘッド) 日野自動車

    (90691)フランジボルト,L=95(シリンダ ヘッド)

    日野自動車
    1,403税込1,543
    1個
    10日以内出荷
  • ホース (L95) 90445-10456 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース (L95) 90445-10456

    YAMAHA(ヤマハ)
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。
    種類関連商品許容偏心(mm)0.38
  • トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度90°)

    アキュレイト(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
  • ホ-ス (L95) 90445-113E4 YAMAHA(ヤマハ)

    ホ-ス (L95) 90445-113E4

    YAMAHA(ヤマハ)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
  • ホース (L95) 90445-212G3 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース (L95) 90445-212G3

    YAMAHA(ヤマハ)
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
  • SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット X5L

    BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
  • ボルト シリンダヘッド(L95) 11117-29G20 スズキ

    ボルト シリンダヘッド(L95) 11117-29G20

    スズキ
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
  • ボルト シリンダヘッド(L95) 11117-29G00 スズキ

    ボルト シリンダヘッド(L95) 11117-29G00

    スズキ
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
  • トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度135°)

    アキュレイト(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
  • 軽量汎用養生シートロール#1000 TRUSCO

    軽量汎用養生シートロール#1000

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    短期間使用の使い捨てタイプです。ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
    用途養生、目隠し等に。仕様ハトメなし材質ポリエチレン形状ロールタイプ厚さ(mm)0.07番手#1000耐久性約1カ月未満引張強度(N/5cm)縦/約130、横/約120
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
  • トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度180°)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
  • セキュリティ サンワダイレクト

    セキュリティ

    サンワダイレクト
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    標準スロット、nobleスロット、nanoスロット全てに対応したセキュリティワイヤー ロックボタンを押すことで、先端部分が2段階で幅調整が可能
    仕様マスターキー対応セット内容本体×1、鍵×2ワイヤー径(Φmm)5ワイヤー長さ(m)1.8本体形状一体型材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)スロット取り付け可能:(寸法)3×7mm、ケンジントン(標準)標準、noble、nano全てに対応シリンダー錠(50種類)
  • スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)

    三木プーリ(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ
  • スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    スパフレックス ALモデル 軸穴完成品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
  • スパフレックスカップリング AL-095 三木プーリ

    スパフレックスカップリング AL-095

    三木プーリ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。
    サイズAL-095寸法L(mm)61最大軸穴径(mm)(d1・d2)28寸法L1(mm)24最大トルク(N・m)30寸法D(mm)55最小軸穴径(mm)(d1・d2)9寸法L2(mm)10許容誤差偏心(mm)0.3許容誤差偏角(°)1軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
  • サーモスタット センサータテクノロジーズジャパン

    サーモスタット

    センサータテクノロジーズジャパン(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    クロスバー接点採用、微小電流にも使用可能。 TO-220相当の超小型パッケージ。プリント基板への取付けが容易。 感熱部の絶縁により、発熱部に直付け可能。 優れた熱応答性。 ドライサーキットにも使用可能。 動作温度は任意に選択可能。
    用途コンピュータおよび周辺機器。OA機器、通信機。PPC、AMP、暖房機器。試験装置、電源装置、その他電子機器の雰囲気温度検出および過熱保護用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル)

    三木プーリ(2件のレビュー)
    6,369税込7,006
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
    適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
  • サーモスタット センサータテクノロジーズジャパン

    サーモスタット

    センサータテクノロジーズジャパン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型バイメタルサーモスタット。RoHS指令適応。プリント基板やヒートシンクの空気検知に最適。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)

    セミロングドリル ADSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 SDL

    斎藤ツヰストドリル製作所
    6,598税込7,258
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングドリル ADL ATOM(サイトウ製作所)

    ロングドリル ADL

    ATOM(サイトウ製作所)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
  • パワーロック ELシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ELシリーズ

    椿本チエイン
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ジョーフレックス 椿本チエイン

    ジョーフレックス

    椿本チエイン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • 超硬ストレートドリル(ロング) WIDIN

    超硬ストレートドリル(ロング)

    WIDIN
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
  • パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能あり
  • スーパーロングドリル ADLL ATOM(サイトウ製作所)

    スーパーロングドリル ADLL

    ATOM(サイトウ製作所)
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
  • 超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング WIDIN

    超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング

    WIDIN
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AEシリーズ

    椿本チエイン
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能あり
...