カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)

「l-10-wh」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートエアポンプ JP03 KIJIMA(キジマ)スマートエアポンプ JP03KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
タイプ名:JP03 充電入力電力: 5V-2A 充電ポート: type-C 充電時間:2~3時間バッテリー容量:3×2000mAh/11.1V(22.2Wh)使用温度範囲:-10~45℃吐出し空気量: 26~30L/min 最高圧力:2~150psi圧力単位:psi・bar・kPa・kgf/cm2 (4単位の選択可)ホース長:300mm本体サイズ:165×70.5×50mm 本体重量:522g 認証モデル名:LP8
仕様充電ポート:type-C本体寸法(mm)165×70.5×50本体質量(g)522充電時間2~3時間ホース長さ(mm)300
ウレタンフィット 10双組 ケイワークウレタンフィット 10双組ケイワーク
1,098税込1,208
1パック(10双)
当日出荷から4日以内出荷
10双組です。 手首絞りで脱げにくい構造です。 細かい指先作業に最適です。
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPCインパクトソケット・アタッチメント用取付OリングFPC(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン FPCインパクトソケット・アタッチメント用取付ピンFPC
129税込142
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10ダイヤテックス(26件のレビュー)
679税込747特価
1巻ほか
当日出荷
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)11引張強度(N/50mm)320剥離紙なし
Lightningケーブル C-Lightning 高速充電 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル C-Lightning 高速充電 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレットエレコム(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
Lightningケーブル C-Lightning 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル C-Lightning 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレットエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
用途Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadと、USB-Cポートを搭載したパソコンを接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブルです。 USB-C搭載iPadの充電には対応しておりません。USB-C搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能です。 また対応したUSB-Cポート付きの充電器と接続することで、家庭用コンセントから充電可能です。 iPhoneの高速充電に対応しています。 Power DeliveryまたはThunderboltに対応したUSB-Cポート付きのパソコン・充電器の場合に高速充電が可能です。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。
Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレットエレコム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる! LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるLightningケーブル。
用途USB‐A端子を搭載したパソコン及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。パッケージ袋+ステッカー
CoroCut(R) MB ねじ切り加工用超硬ヘッド サンドビックCoroCut(R) MB ねじ切り加工用超硬ヘッドサンドビック(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレットエレコム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
Lightningコネクタ搭載機器とパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません。
コネクタ形状【1】Lightning(オス)、【2】USB‐A(オス)対応機種iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Max主な用途USB‐A端子を搭載したパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
中性電解液 マイト工業株式会社中性電解液マイト工業株式会社
66,980税込73,678
1缶
4日以内出荷
DC専用中性電解液の超強力タイプNo.1、2D、2B等の光沢の少ない表面仕上げ材での使用を推奨ヘアライン、鏡面等の光沢のある表面仕上げ材は表面仕上がりが変わる場合があります
タイプ刷毛・各種クロス兼用液色ピンク関連資料※メーカーカタログ(0.17MB)処理方法水拭き
超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX 日邦電機超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX日邦電機
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
デジタルLEDスクリーン付き、携帯用空気圧縮空気ポンプのタイヤ空気入れELXEED-BL01のUpgrade版オリジナルケース品質向上(モータ・充電池改善)【LEDライト】搭載/夜間でも安心。新パネルで操作性向上(操作ボタンを左から右)高速化(より快適な速さ)常識破りの小ささ!持ち歩きに便利!米・仏・英式バルブに対応LED搭載だから暗い所でも安心!ダブルプッシュで、懐中LEDライト点滅冷却ファン内蔵による機器高熱対策(高温時45℃以上は温度センサーにより自動停止します)1000サイクル耐久試験日本国内安全規格:PSE規格認定品・PSE商標登録品
用途【適応機器】自転車(一般・ロードバイク・マウンテンバイク)・車椅子・各種ボール【気圧】MAX:120PSI(0.2-120PSI)※スイッチOnは:長押しボタン ※気圧は△▽で設定(注)PSI表示とBAR表示変更はUマークスイッチでPSIからBARの切替出来ます。【空気量】16L/分【サイズ】高さ74.2mm×幅47mm×奥行36.4mm【バッテリー】リチウムポリマー充電池500mAh×2(2直列)7.4V/3.7WH【最大連続使用時間】10分 使用温度:ー10℃~45℃(高温時は自動停止します、10分停止後再駆動下さい)【総重量】本体130g【エアポンプの能力目安】一般自転車タイヤ:40PSI時:65秒×7本/*ロードバイク:80PSI時:70~85秒×3本マウンテンバイク 60PSI時:90秒×3本/*車椅子:80PSI時:70~85秒×3本/*ボール:12PSI時:20個【充電方式】Type-Cケーブルから充電:入力電圧:5V=1A ゼロからの充電約1時間【気圧センサー】内蔵/設定気圧で自動停止【圧力単位】2方式(デジタル液晶表示) PSI表示 BAR表示 Uマークスイッチ切替【付属品】□ 収納袋□ タイヤポンプ用アダプター:米式チューブ・仏式バルブ(直付け:ブラック若しくはオレンジ)・米式バルブ(直付け:ホワイト)・ボール用バルブ□ USBケーブル□ 取扱説明書□ 1年保証書(取扱説明書内に記載) 別売:英式クリップ・レバー式チューブ
スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き YAMAZEN(山善)スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付きYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
デニムもOK、しっかり構造のスラックスハンガーラック。 バーはスイング式、着脱もできて出し入れラクラク。 滑り止めのシリコンキャップ付きなのでストレス緩和。 フレームはしっかり構造、端部はハンドルのようにつかむことも可能。 【高さ伸縮なしタイプ】 押入れ下段にも入る高さ66.5cm設計 【高さ伸縮ありタイプ】 長めのボトムスも掛けられる、高さ最小70から最大90cmの伸縮式 バーの高さは約4cm間隔、6段階調整可能 押入れ下段にも入る高さ70cm設計
用途押入れ、クローゼット、押入れ収納、クローゼット収納、パンツ収納、ズボン収納、スラックス収納に。スラックスハンガー、スラックスハンガーラック、ボトムスハンガー、パンツハンガー、ハンガーラックとして。材質スチール(粉体塗装)長さ内寸(mm)スラックスバー:245組立時間約20-30分取扱説明書(1.21MB)
フィットライナー白 勝星産業フィットライナー白勝星産業
229税込252
1双
6日以内出荷
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします 13ゲージ薄手タイプ 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等
WH-RS010 R Lスポーク 288mm SHIMANO(シマノ)WH-RS010 R Lスポーク 288mmSHIMANO(シマノ)
469税込516
1個
欠品中
USB Type-C ケーブル Lightning 1m ホワイト MSソリューションズUSB Type-C ケーブル Lightning 1m ホワイトMSソリューションズ
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
安心のMFi認証品。充電&データ転送 USB C to Lightning 9V/2A。簡易包装。
ホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状USB Cオス-Lightningオス伝送速度(Mbps)480変換タイプオス-オス
Lightningケーブル A-Lightning 抗菌 形状記憶 まとまる USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル A-Lightning 抗菌 形状記憶 まとまる USB ライトニング スマートフォン タブレットエレコム
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
独自技術の形状記憶加工ケーブル(特許出願中)で、使わないときや収納・持ち運びの際にケーブルをスッキリまとめることができます。 Lightningコネクタ搭載機器とパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。 USB‐A端子を搭載したPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。
コネクタ形状【1】Lightning(オス)、【2】USB‐A(オス)パッケージ袋+ステッカー保証期間1年間対応機種iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Max主な用途USB‐A端子を搭載したパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電出来ません。
ソーラーポールライト システックソーラーポールライトシステック(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ソーラーポールライトシリーズなら商用電源なしでもらくらく設置。公園や駐車場など電源を取りにくい施設でも電源工事を行う必要なく設置できます。 急な停電や防犯・防災に。太陽光を電力に変換しバッテリー充電するので、停電時でも安心。 自動点灯・自動消灯日没判定で点灯。点灯から12時間または、日の出で自動消灯し、充電します。 電気工事不要。かんたん設置で電気工事不要。電気代も0円。