カテゴリ
- 切削工具(222)
- 制御機器(170)
- 配管・水廻り設備部材(137)
- メカニカル部品(130)
- 機構部品(118)
- バイク部品(114)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
- 建築金物(80)
- 物流用品(48)
- 農業機械(42)
- 電動工具(42)
- 作業工具(41)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
- 油圧機器・油圧ホース(29)
- 測定用品(26)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 事務用品(21)
- パソコン/周辺機器(20)
- 作業服(19)
- 自動車補修部品(18)
- 研磨材(18)
- 厨房用品(16)
- 家電(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 電気材料(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 手袋(12)
- 溶接用品(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 梱包用品(10)
- 自転車部品(10)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 介護用品(8)
- タイヤ・足回り(8)
- カー用品(8)
- 安全標識(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 保管用品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 縫製用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 安全保護具(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- バッテリー・電装(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 医療(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- マスク(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- EKチェーン(96)
- コガネイ(56)
- サンドビック(47)
- セイキ製作所(45)
- 東洋技研(42)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- BOSCH(ボッシュ)(30)
- イスカル(27)
- タカノ(27)
- 水本機械製作所(26)
- SAMTEC(26)
- WIDIA(26)
- UNION(ユニオン)(23)
- リケン(19)
- 東栄管機(18)
- TRUSCO(17)
- 日本ケミコン(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 旭精工(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「l-102」の検索結果

手締め用PPバンド
ユタカメイク(10件のレビュー)¥849税込¥9341巻当日出荷ストッパー使用の手締め用タイプです。用途手締め用の結束、梱包材質ポリプロピレン破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークリーンヒンジ(L102×W100×t3.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,532税込¥8,2851個8日以内出荷軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)長さ(mm)102質量(g)120板厚(mm)3表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装タキゲンコード13112
蛍光OAマーカープリフィクス 5色セット
コクヨ(13件のレビュー)¥569税込¥6261セット(5色)当日出荷ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に筆記しても変色しにくい、OA対応タイプです。水に強く、鮮やかな発色です。 5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ 線幅/4mm 本体に再生樹脂を、ケースにはポリオレフィン樹脂を使用しています。材質軸・キャップ・尾栓/再生ポリプロピレン、クリップ/再生ABS樹脂、ケース/ポリオレフィンシート軸径(Φmm)11全長(mm)138質量(g)41タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)4.0インク色5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジインク水性顔料蛍光インク(OA対応)外形寸法(幅W×高さH)(mm)ケース:72×150色数5色グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ中字角芯エコマーク認定番号17 112 130繰り返し・詰め替え対応
延長コード1個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(18件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。材質ABS色ホワイト定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15パッケージサイズ(mm)W130×H230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付定格容量(W)1500まで入数(マスター)40、(インナー)10プラグ形状ストレートコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18
ファミリーポンプ
寺田ポンプ製作所(55件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
シマルーベ
シマテック(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個(250mL)当日出荷から5日以内出荷シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から4日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
蛍光OAマーカープリフィクス
コクヨ(12件のレビュー)¥95~税込¥105~1本ほか当日出荷ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に書いても変色しにくい、OA対応タイプです。 水に強く、鮮やかな発色です。 カンタンにインクの補充が出来る補充用インク対応です。タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)4.0インク水性顔料蛍光インク(OA対応)グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ中字角芯エコマーク認定番号17 112 130繰り返し・詰め替え対応
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥2,036税込¥2,2401本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
紙基材フェノール樹脂積層板
フタムラ化学(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1枚当日出荷から5日以内出荷一般電気特性があり、機械加工性に優れる。用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材材質紙フェノール樹脂形状切板色自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)JIS規格PL-PEM比重1.31~1.35規格(型)ANSI:XX絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180外観加熱後:異常なし(130℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:110±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
ゼリー状アロンアルフア
東亞合成(18件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(20g)当日出荷糸引きがなく塗布しやすくしてあります。 専用硬化促進剤との併用により、ボッティングや盛り上げ接着も可能。 ゼリー状であるため、垂直面や天井に塗布してもタレません。用途浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着に。陶磁器に。成分シアノアクリレート系タイプチクソ性グレードGEL10主な用途木材、多孔質材料、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
トーションばね(アーム角度90°)
アキュレイト(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
ヘルメット用ステッカー(血液型)
日本緑十字社(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10枚)当日出荷仕様裏面離けい紙付材質PETステッカー形状ステッカー(ヘルメット用)区分安全保安用品取付方式ステッカー
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式
マキタ(13件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。電源タイプコードレス集塵方式紙パック式集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります充電時間(分)約50付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器スイッチワンタッチスイッチ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)吸込仕事率(W)(強)14、(標準)5、旧基準の吸込仕事率:(強)14、(標準)6騒音値(dB)71バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8商品タイプ本体+バッテリースイッチ種類ボタン式
ナイロンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から22日以内出荷エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
サインプレート L型 UP102
光¥7,798税込¥8,5781箱(5個)翌々日出荷部屋名や用途の標示に適しています。トラスコ品番216-0584厚さ(mm)3材質/仕上アクリル色白質量(g)107縦(mm)100横(mm)200表示内容Wi―Fi
組端子台
東洋技研¥429~税込¥472~1個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
バッテリー診断機(LEDデジタル表示)
Meltec(大自工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷バッテリーの劣化状態・エンジン始動能力・オルタネーターの発電状態がわかる。コールドクランキングアンペアの測定(CCA値)。クランキングアンペアの測定(CA値)。マリンクランキングアンペアの測定(MAC値)質量(g)約230使用範囲[JIS]26A17~245H52/[CCA]100~2000表示LED(良好・OK要再測定・LOWバッテリー交換・×)デジタル表示コード長さ(cm)約90測定電圧(V)9~15適合バッテリー[DC12V]国産自動車12Vバッテリー、開放型(オープン)鉛バッテリー(液の補充ができるバッテリー)、密閉型(シールド、メンテナンスフリー)鉛バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、ハイブリッド車用補機バッテリー、船舶用の12Vバッテリー(MCA判定)、AGM、ドライバッテリー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×121×21
つくつく帽子(電石不織布)
スギヤマ¥6,998税込¥7,6981箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷帯電荷のパワーで毛髪を強力キャッチ。特殊な方法で電石(エレクトレット)化した不織布の一本一本の繊維が常に電気分極を保持し周囲に電界を形成しますので、強力な吸着力をもち、目に見えないミクロのホコリから抜け毛やフケなどを強力にキャッチします。通気性に優れた穴あきタイプ。男女兼用タイプ。仕様男女兼用混率(%)ポリプロピレン100%
トーションばね(アーム角度135°)
アキュレイト(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
床下換気ロングスペーサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。色ブラック
...