カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(1,157)
  • 農業機械(365)
  • FA担当者のオススメ新商品(303)
  • 空調・照明・電設資材(213)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
  • メカニカル部品(80)
  • 配管・水廻り設備部材(80)
  • 切削工具(76)
  • 測定用品(74)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(66)
  • 制御機器(44)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 物流用品(41)
  • フォークリフト・産機・建機用品(39)
  • 機構部品(30)
  • 電気材料(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 厨房用品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 溶接用品(11)
  • 清掃用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 建築金物(10)
  • 電動工具(9)
  • バイク部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 安全用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業服(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 介護用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 保管用品(5)
  • 日用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 作業工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 医療(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 農具(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-1500」の検索結果

関連キーワード
2,700件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミツエイ ブリーチL 1500ml ミツエイ

    ミツエイ ブリーチL 1500ml

    ミツエイ
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷
  • 間接照明 ライトバー L:1500mm コイズミ照明

    間接照明 ライトバー L:1500mm

    コイズミ照明
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    翌々日出荷
    仕様信号送りコネクタ付き、送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1500質量(kg)1.2取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)41.3本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.2皮相電力(VA)【100V】42【200V】44【242V】46光束(Lm)4390グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
  • 台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    材質S45C長さ(mm)1500タイプ右ねじ表面処理生地
  • 間接照明 L=1500タイプ DC24V専用 DAIKO(大光電機)

    間接照明 L=1500タイプ DC24V専用

    DAIKO(大光電機)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様長さ(mm)1478幅(mm)28カバーポリカーボネート 乳白質量(kg)0.6色ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)26備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)15.6電源別売構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ取付専用ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)29.4光束(Lm)460配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】115調光方式電源選択で非調光・調光に対応演色指数(Ra)82適正電圧(V)DC24LED交換不可近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:1500mm コイズミ照明

    インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:1500mm

    コイズミ照明
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1500取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)31.9本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】33【200V】34【242V】34明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • リニア08/棚下ライン照明 L:1500タイプ ENDO(遠藤照明)

    リニア08/棚下ライン照明 L:1500タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
    仕様LEDモジュール付質量(kg)0.2消費電力(W)28.3本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具付光源寿命(LED)40000時間接続コード別売(RB-645N)配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 狭角形 DAIKO(大光電機)

    間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 狭角形

    DAIKO(大光電機)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品キャプタイヤコード1m付仕様重耐塩仕様長さ(mm)1515幅(mm)60質量(kg)4.8色ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)105備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)59構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装/アクリル 透明保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ・ボルト取付兼用ランプ寿命40000時間配光角度(°)25×60ビーム角度(°)【1/2】26-86調光方式調光(PWM調光)演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否可能(5%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.1可動範囲(°)【灯具】左右各90エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 広角形 DAIKO(大光電機)

    間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 広角形

    DAIKO(大光電機)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品キャプタイヤコード1m付仕様重耐塩仕様長さ(mm)1515幅(mm)60質量(kg)4.8色ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)105備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)59構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装/アクリル 透明保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ・ボルト取付兼用ランプ寿命40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】88-98調光方式調光(PWM調光)演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否可能(5%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.1可動範囲(°)【灯具】左右各90エコロジー商品省エネ
  • ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1500mmタイプ コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1500mmタイプ

    コイズミ照明
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌々日出荷
    幅(mm)32全長(mm)1509材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.4取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)22.9本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:1500mmタイプ コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:1500mmタイプ

    コイズミ照明
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌々日出荷
    幅(mm)32全長(mm)1509材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.4取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能消費電力(W)23.9本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.3皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25光束(Lm)2280演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:1500mm コイズミ照明

    インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:1500mm

    コイズミ照明
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌々日出荷
    仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1500質量(kg)1.4取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)41.4本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.3皮相電力(VA)【100V】43【200V】44【242V】44光束(Lm)5190明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光配光LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L1500

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L1500

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    URL公開:2025/6/21
    仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)1461(取付部含む1501)幅(mm)38質量(kg)1.5高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)30入力電流(A)(100V時)0.3トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 低密度ポリエチレンフォーム L-1500 サンペルカ

    低密度ポリエチレンフォーム L-1500

    サンペルカ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1枚
    22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)130見掛密度(kg/m3)65
  • ライン器具L1500屋内用器具 東芝ライテック

    ライン器具L1500屋内用器具

    東芝ライテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出
    付属品送りコネクタ材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光調光方式不可
  • NH1L-1500シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-1500シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    27日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • 生分解性コンバインオイル SUN UP

    生分解性コンバインオイル

    SUN UP(5件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本(4L)
    欠品中
    生分解性が非常に高い(生分解度試験合格。28日後の生分解度81%)。100%植物油 (環境にやさしく、比較的手軽に効果の高いCO2削減を実現)。急性毒性試験合格(生物に対する無毒性)。チェーンソーオイルとしてもご使用頂けます。
    用途安心して使える潤滑油!!植物由来天然油100%!!容量(L)4引火点(℃)294危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量4L色相茶褐色ISO粘度グレードVG46
  • 間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白色アルマイトタイプL1500タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)28取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1494×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量28.1・負荷容量21.6配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
  • ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1500 DAIKO(大光電機)

    ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1500

    DAIKO(大光電機)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1500タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54埋め込み深さ(mm)225光源寿命40000時間容量(VA)54/56(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    ¥1,635税込¥1,799
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    ¥998税込¥1,098
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • sB 低光束 L1500 白 5000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1500 白 5000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)26.8定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64色温度(K)5000 (昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)153.7入力電流(A)(100V時) 0.27光束(Lm)4120使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 低光束 L1500 白 3000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1500 白 3000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)26.8定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)141.7入力電流(A)(100V時) 0.27光束(Lm)3800使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 低光束 L1500 白 4000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1500 白 4000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)26.8定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64色温度(K)4000 (白色)エネルギー消費効率(Lm/W)147.3入力電流(A)(100V時) 0.27光束(Lm)3950使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L1500 DAIKO(大光電機)

    ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L1500

    DAIKO(大光電機)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1500タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54機能調色機能付(5000K~2700K)色温度(K)5000~2700埋め込み深さ(mm)225エネルギー消費効率(Lm/W)89.8光源寿命40000時間容量(VA)58/57(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4850調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • sB 低光束 L1500 白 3500K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1500 白 3500K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)26.8定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64色温度(K)3500 (温白色)エネルギー消費効率(Lm/W)145.1入力電流(A)(100V時) 0.27光束(Lm)3890使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 低光束 L1500 黒 4000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1500 黒 4000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)26.8定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64色温度(K)4000 (白色)エネルギー消費効率(Lm/W)143.2入力電流(A)(100V時) 0.27光束(Lm)3840使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • リニア32 直付間接照明本体 L1500 白 ENDO(遠藤照明)

    リニア32 直付間接照明本体 L1500 白

    ENDO(遠藤照明)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    付属品別タイプL:1500タイプ/エンドパーツ付器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-743W/WW/L/LL、RAD-693XA
  • sB 低光束 L1500 黒 5000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1500 黒 5000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)26.8定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64色温度(K)5000 (昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)149.2入力電流(A)(100V時) 0.27光束(Lm)4000使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 低光束 L1500 黒 3500K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1500 黒 3500K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)26.8定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64色温度(K)3500 (温白色)エネルギー消費効率(Lm/W)140.6設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時) 0.27光束(Lm)3770RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83調光率(%)約5~100 (連続調光型)電源ユニット内蔵
  • sB 低光束 L1500 黒 3000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1500 黒 3000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)26.8定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)137.6設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時) 0.27光束(Lm)3690RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83調光率(%)約5~100 (連続調光型)電源ユニット内蔵
  • リニア08 L1500 4000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1500 4000K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L1501mm色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイトLED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否可電源ユニット電源ユニット別調色の可否可
  • フック棒 中西産業

    フック棒

    中西産業(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
  • リニア08 L1500 2800K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1500 2800K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L1501mm色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否可電源ユニット電源ユニット別調色の可否可
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    ¥3,057税込¥3,363
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • リニア08 L1500 3000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1500 3000K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L1501mm色温度(K)3000光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否可電源ユニット電源ユニット別調色の可否可
  • リニア08 L1500 3500K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1500 3500K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L1501mm色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否可電源ユニット電源ユニット別調色の可否可
  • リニア08 L1500 5000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1500 5000K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L1501mm色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否可電源ユニット電源ユニット別調色の可否可
  • ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1500 DAIKO(大光電機)

    ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1500

    DAIKO(大光電機)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)41寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64光源寿命40000時間容量(VA)43(100V/200V)配光角度(°)80-60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L1500 DAIKO(大光電機)

    ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L1500

    DAIKO(大光電機)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1500タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64光源寿命40000時間容量(VA)54/56(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ