カテゴリ
- 農業機械(109)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
- メカニカル部品(43)
- バイク部品(31)
- 制御機器(30)
- 切削工具(28)
- 作業工具(17)
- 機構部品(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 自動車補修部品(7)
- 研磨材(7)
- 食品・飲料(5)
- 測定用品(4)
- エンジン工具(4)
- 保管用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(107)
- コガネイ(63)
- ニッセイ(36)
- DAYTONA(デイトナ)(24)
- 渡辺電機工業(24)
- NAC(長堀工業)(10)
- 岩田製作所(9)
- S&K(三興製作所)(7)
- PFERD 馬印(6)
- ATEN(6)
- イワタツール(5)
- CKD(5)
- 三笠産業[工具](5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- エスコ(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- MARWI(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「l-15x」の検索結果

ロングスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロング用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
深穴ロングテーパドリル K-WTL
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から3日以内出荷深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
ロングブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51刃数3全長(mm)280直径(Φmm)15刃長(mm)45表面処理イオン窒化首下長(mm)200シャンク(MT No.)MT2ねじれ角(°)左ねじれ 60食付長さ(mm)9.5
超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッターロング
EIKO(栄工舎)¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷ソリッドの千鳥刃Tスロットカッターロング用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子全長(mm)150表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.05
底付き穴用タフカットスキルリーマロング(ストレートシャンク)
日研工作所¥61,980税込¥68,1781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。SRS-Fのロングタイプ(長尺)版です。用途底付き穴の加工に使用できます。ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。材質ハイスねじれ角左ネジレ30食付長さl(mm)0.6
Sコーティング エステック4枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)33外径許容差(mm)0~-0.03
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥32,980税込¥36,2781箱(66巻)6日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性にすぐれ、曲面部の発砲体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
エステック2枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷から6日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2表面処理Sコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
エステック4枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷から6日以内出荷ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4ねじれ角(°)33外径許容差(mm)0~-0.03
友桝 グレープフルーツサワー ペット 1L x15
友桝飲料¥3,598税込¥3,8861箱(1L×15本)4日以内出荷「創業明治三十五年」の友桝飲料がお届けする、大変お得な果汁入りサワーです。甲類焼酎・ウォッカ・ジンなどの割材としてご利用いただけます。種類グレープフルーツ容量(L)1容器ペットボトル本数15
HSS SPセンター 60°左刃 TiCNコーティング
イワタツール¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
正田醤油 正田のしょうゆ 特級 1L x15
正田醤油¥6,798税込¥7,3421箱(1L×15本)4日以内出荷色、味、香りのバランスのとれた伝統の本醸造醤油。つけ・かけ用はもちろん、煮物・焼き物等あらゆる調理用途に適した醤油です。
Microchip Technology SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイス
MICROCHIP¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
HSS SPセンター 90°左刃 TiCNコーティング
イワタツール¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)90表面処理TiCNコーティング
光商 つゆ 3倍濃縮 かつお 1L x15
光商¥3,898税込¥4,2101箱(1L×15本)4日以内出荷風味豊かなかつおぶしだしエキスをたっぷりと使い、味に深みと伸びのある料理用つゆに仕立てた、3倍濃縮の料理用つゆ。鰹の風味が既存の「2倍濃縮」よりも更に豊かに。厳選された鰹節の一番だしをたっぷりと使い、昆布だしと合わせ味に更なる深みとコクと伸びのある料理用つゆに仕立てました。
博水社 ハイサワー 青林檎 ペット 1L x15
博水社¥6,198税込¥6,6941箱(1L×15本)4日以内出荷新鮮な林檎果汁の風味と、仄かな甘みが楽しめま、甲類焼酎を3(ハイサワー)対1(焼酎)で割るだけで、男性にも好評な美味しい青リンゴサワーができあがります。特に東北エリアでは人気が高くなっており、また清涼飲料水ですので、そのままお子様でも召し上がられます。種類青りんご容量(L)1シリーズハイサワー容器ペットボトル本数15
LEDライトボックス式照明拡大鏡 偏光フィルターセット
オーツカ光学¥169,800~税込¥186,780~1セット5日以内出荷透過性のあるワークに有効なCL型と相性のよい偏光フィルターをセットにしました。これまで、ボックスからの照明を点灯すると透過性のあるワークに有効ではあったものの光が直接。目に入るために眩しさを感じるのも事実でした。こういった欠点を補うために、専用の偏光フィルターをセットする事で眩しさを抑える事が可能とな。ります。長時間の作業に目の疲労軽減効果があるのは勿論、ワークの輪郭や立体感をよりハッキリと捉える。事が出来、不良検出率のアップが期待できます。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60光源白色LED防塵防水性能IP30
博水社 ハイサワー スンチー 杏仁檸檬 ペット 1L x15
博水社¥6,998税込¥7,5581ケース(1000mL×15個)3日以内出荷焼酎を割るだけで見た目と香りは不思議。でもハイサワーの本格レモンが効いたおいしいスンチー杏仁檸檬サワーができあがり。人気スイーツ杏仁豆腐と同じ杏仁の香りと、たっぷりのレモン果汁を組み合わせたスッキリ味です。タイプ常温入数1セット(15個入)