カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1,161)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,131)
- バイク純正部品(467)
- メカニカル部品(387)
- FA担当者のオススメ新商品(305)
- 科学研究・開発用品(197)
- 建築金物(169)
- 農業機械(143)
- 空調・照明・電設資材(125)
- 建材・エクステリア(115)
- 制御機器(94)
- 配管・水廻り設備部材(82)
- 保管用品(81)
- 測定用品(78)
- 清掃用品(72)
- 切削工具(68)
- 機構部品(56)
- フォークリフト・産機・建機用品(41)
- 物流用品(40)
- 溶接用品(38)
- ポンプ・送風機・電熱機器(37)
- 安全用品(34)
- 電気材料(31)
- バイク部品(30)
- パソコン/周辺機器(28)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- 防災用品(17)
- 自動車純正部品(17)
- 医療(15)
- 作業服(14)
- 測定関連サービス(12)
- オフィス家具(11)
- 自動車補修部品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 介護用品(9)
- 家電(9)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 電動工具(8)
- 厨房用品(7)
- トラック純正部品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 作業工具(6)
- 梱包用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 救急・衛生(5)
- 縫製用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 塗料(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全標識(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 住設機器(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(856)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(824)
- ホンダ(467)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(220)
- BIGM(丸山製作所)(132)
- 十川ゴム(131)
- ノーブランド(85)
- メイキコウ(80)
- マキテック(77)
- ニッタ(64)
- スリーナイン島野(63)
- TRUSCO(62)
- 協立エアテック(55)
- ケージーパルテック(46)
- コガネイ(41)
- アネスト岩田(33)
- ナブテスコサービス(33)
- 京セラ(32)
- CHINO(チノー)(32)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「l-2000」の検索結果

ハサミタイ L-2000
土牛¥14,980税込¥16,4781本当日出荷手では無理な場所でも楽にキャッチできます。 長さの調節ができる段階伸縮機能付きです。 拾得に便利なマグネット付きの先端部になっています。用途手では届かない所に仕様拾得可能質量1.5kgまでトラスコ品番828-3493材質(シャフト)アルミ、(ハサミ部分)スチール寸法(mm)(ハサミ部開閉)最大100全長(mm)1350~2100質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応
サドルカバー SC2L-2000 ファッション シートカバー
MARUTO(大久保製作所)¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷ファミリーバイク、スクーターサドルの保護、補修、補強に最適。耐寒軟質ビニールレザー使用で優しい座り心地。材質:耐寒軟質ビニールレザー。カラー:無地黒。サイズ:LL。適応車種ホンダ。リードSS、メットインタクト、メットインリード50。適応車種ヤマハ。アクシス50、アクティブ、チャッピー、JOGZ-Ⅱ、JOG-C、ニュージョグ、ジョグポシェスペースイノベーション。適応車種スズキ。シュート、アドレス50/V100、レッツ5色黒サイズLL
エレップツール L-2000 10本入り
日東電工(旧:Permacel)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷テープ幅(mm)160巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体トラスコ品番816-0215繰り返し・詰め替え対応
シャワーホースL=2000
TOTO¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メタル調シャワーホース長さ(mm)2000色メタル調ホースねじ径シャワー側:G1/2接続ねじ水栓側:W24山20ホース長さ(m)2
グリーンフレーム L2000
SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)¥1,057税込¥1,1631本当日出荷長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
手すりラウンドタイプ 棒 L=2000
TOSTEM(LIXIL)¥5,798~税込¥6,378~1本6日以内出荷から9日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)2000握り径(Φmm)35
KS ボンベスタンド 1500L/2000L
カミマル¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。用途転倒・事故防止に
LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ
朝日産業¥38,980税込¥42,8781台当日出荷MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。用途捕虫に。仕様片面放射付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本トラスコ品番577-7987幅(mm)690高さ(mm)230奥行(mm)75電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)16有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20(2個)使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯誘引方式LED光源
グリーンフレームLスロット L2000
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥2,197税込¥2,4171本当日出荷長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
【レンタル】4端子プローブ L2000
HIOKI(日置電機)¥4,898~税込¥5,388~1個翌日出荷から4日以内出荷IM3590/IM3570/IM3536/IM3533/IM3523他用。特性インピーダンス50Ω。※3522-50,3532-50,3511-50、3504シリーズには使用できません。
手すりスクエアタイプ 棒 L=2000(50×30)
TOSTEM(LIXIL)¥9,998~税込¥10,998~1本6日以内出荷から9日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。材質天然木(ゴム集成材)種別階段・廊下用寸法L(mm)2000寸法(mm)50×30
フレームガードS L=2000 レッド
SUS(エスユーエス)¥449税込¥4941個9日以内出荷フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)21/mシリーズGF
フレームガードS L=2000 イエロー
SUS(エスユーエス)¥449税込¥4941個9日以内出荷フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)21/mシリーズGF
Lアングル受枠L=2000(H20用)
シマブン¥7,998税込¥8,7981本6日以内出荷屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」用のステンレス製の受枠です。面取り処理にて素足でも安心です。材質ステンレス長さ(mm)L=2000厚さ(mm)3外寸(mm)23×30仕上2B材質(アンカー)鉄
フレームクッションS L=2000mm
SUS(エスユーエス)¥835税込¥9191個9日以内出荷ストッパとして使用するフレームに巻きつけることで、コンテナ等がフレームに当たる際の衝撃をやわらげます。適合グリーンフレームS材質発泡PE質量(g)106/2000mmシリーズGF
フレームガードS L=2000 ブルー
SUS(エスユーエス)¥449税込¥4941個9日以内出荷フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)21/mシリーズGF
ルーフデッキ88型 0.60mm L=2000mm
千代田鋼鉄工業(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1枚6日以内出荷から12日以内出荷ルーフデッキ88型 板厚0.60mm L=2000mm カラーGL4色 + GL生地 の全5色板厚(mm)0.6働き幅(mm)600長さ(mm)2000質量(kg/枚)9
W800型角波 0.50mm L=2000mm
千代田鋼鉄工業¥3,698~税込¥4,068~1枚6日以内出荷W800型角波 板厚0.50mm L=2000mm カラーGL全8色板厚(mm)0.5働き幅(mm)800長さ(mm)2000質量(kg/枚)7.5寸法(長さL×幅W)(mm)2000×800形状角波ピッチ(mm)133.3断熱材4ミリポリ貼り加工が可能です各種認証不燃認定NM8697山高さ(mm)73、働き山高:16
グリーンフレームS SSスロット L=2000mm
SUS(エスユーエス)¥1,121税込¥1,2331個9日以内出荷外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。 STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。 専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ長さ(mm)2000材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10単位質量(kg/m)0.3断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
手すり後付けリフォーム部材 ベース材 L=2000・t24
TOSTEM(LIXIL)¥5,298~税込¥5,828~1個6日以内出荷から7日以内出荷下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材です。セット内容後付けベース材:1本、皿木ねじ、ねじ頭キャップ材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)2000厚さt(mm)24
グリーンフレームF35 L2000
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥2,206税込¥2,4271本当日出荷長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
手すり後付けリフォーム部材 ベース材 L=2000・t11
TOSTEM(LIXIL)¥5,298~税込¥5,828~1個6日以内出荷から8日以内出荷下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材です。セット内容後付けベース材:1本、皿木ねじ、ねじ頭キャップ材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)2000厚さt(mm)11
グリーンフレームF50 L2000
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥2,656税込¥2,9221本当日出荷長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-2000XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥62,980税込¥69,2781本12日以内出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ容量(μL)2000最小目盛(μL)200アズワン品番64-3927-91
低密度ポリエチレンフォーム L-2000
サンペルカ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1枚22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。幅(mm)1000長さ(mm)2000材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)110見掛密度(kg/m3)45
メタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ
積水樹脂プラメタル¥3,498~税込¥3,848~1本3日以内出荷豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)2使用場所屋内使用、軒下使用可
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mm
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2723質量(kg)5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
DINレール 高さ15mm L=2000
篠原電機¥2,398税込¥2,6381本21日以内出荷DIN規格、35mm幅のアルミレールです。 高さが15mmありますので、大型機器の取り付けに適しており、また従来の7.5mmの高さのレールと併用することで取り付けに段差をつけたい場合にも便利です。仕様●色:シルバー●幅(mm):35●高さ(mm):15●長さ(mm):2000●JIS-C-2811規格に準じています。●材質/仕上:鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ●原産国:日本●コード番号:346-5813アズワン品番67-5560-50
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2766質量(kg)4.6寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mm
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281本翌日出荷汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2600質量(kg)5.7寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm
TRUSCO¥9,598税込¥10,5581本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2804質量(kg)4.4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
...