カテゴリ

  • 建築金物(15)
  • 機構部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 建材・エクステリア(1)

「l-24a-sus」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスE 型止金 ジョー・プリンス竹下ステンレスE 型止金ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーションLVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)イマオコーポレーション
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LVF100・LVFR100 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーションLVF100・LVFR100 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)イマオコーポレーション
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)25000
エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションエンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーションLVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)イマオコーポレーション
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
LVA100・LVAR100 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA100・LVAR100 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)25000寸法C(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)SMC
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ水本機械製作所
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス ネットフック 水本機械製作所ステンレス ネットフック水本機械製作所
729税込802
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
VDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用) SMCVDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用)SMC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2
シンブル ステンレス ロープコース KRCシリーズ 水本機械製作所シンブル ステンレス ロープコース KRCシリーズ水本機械製作所
569税込626
1個
8日以内出荷
繊維ロープ専用です。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
ステンレス ビッグアイボルト 鋳造製 水本機械製作所ステンレス ビッグアイボルト 鋳造製水本機械製作所
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製 水本機械製作所ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製水本機械製作所
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
アイボルト 鋳造製 ブネジ 水本機械製作所アイボルト 鋳造製 ブネジ水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
シンブル ステンレス ロープコース 水本機械製作所シンブル ステンレス ロープコース水本機械製作所
619税込681
1個
8日以内出荷
繊維ロープ専用です。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ 水本機械製作所つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ水本機械製作所
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ロングアイスクリュー 水本機械製作所ロングアイスクリュー水本機械製作所
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
直接木製の壁面などにねじ込めます。、木製の壁面・床・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):1.47●D(mm):8●L(mm):24●H(mm):41●B(mm):75●E(mm):10●A(mm):19●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6085アズワン品番67-7203-82
SUS316 ステンレス スイベル 線径10mm 長さ115mm 水本機械製作所SUS316 ステンレス スイベル 線径10mm 長さ115mm水本機械製作所
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
アイナット 鋳造製 ブネジ 水本機械製作所アイナット 鋳造製 ブネジ水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック水本機械製作所
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
アイボルト 鍛造製 ミリネジ 水本機械製作所アイボルト 鍛造製 ミリネジ水本機械製作所
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
アイナット 鍛造製 ミリネジ 水本機械製作所アイナット 鍛造製 ミリネジ水本機械製作所
7,298税込8,028
1個
8日以内出荷
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、鍛造製です。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
スイベルアイ 線径10mm 水本機械製作所スイベルアイ 線径10mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。 捻じれの生じるところに。
仕様●A(mm):13●D(mm):10●L1(mm):57●W1(mm):44●L2(mm):35●W2(mm):24●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1930アズワン品番67-7183-06
ステンレス リングプル 34mm×45mm 水本機械製作所ステンレス リングプル 34mm×45mm水本機械製作所
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
埋め込みタイプなので設置面に邪魔な出っ張りが出ません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。 壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。 船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
仕様●A1(mm):34●A2(mm):24●L(mm):14●B1(mm):45●B2(mm):35●d(mm):4●T(mm):3.5●材質/仕上:ステンレス(SUS04)●原産国:中国●コード番号:316-0320アズワン品番67-7192-92
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
4,998税込5,498
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)SMC
5,598税込6,158
1個
15日以内出荷から16日以内出荷