カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(214)
- 農業機械(65)
- 物流用品(44)
- メカニカル部品(43)
- 制御機器(32)
- 機構部品(29)
- 測定用品(28)
- 切削工具(23)
- 作業工具(22)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 空調・照明・電設資材(15)
- パソコン/周辺機器(14)
- 自動車補修部品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- ヘルスケア(6)
- 電気材料(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 救急・衛生(4)
- 作業服(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 事務用品(3)
- テープ(2)
- 清掃用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- コガネイ(195)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- KITO(キトー)(42)
- 岩田製作所(17)
- オザック精工(14)
- 日東工業(13)
- イスカル(11)
- 椿本チエイン(11)
- 三菱電機(10)
- ユニセイキ(10)
- KTC(9)
- 工進(9)
- CKD(9)
- 旭計器工業(9)
- サンドビック(7)
- 第一計器(7)
- イマオコーポレーション(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 吉年(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「l-25b」の検索結果

スチール製ホワイトボード 工程管理表
TRUSCO(3件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781枚当日出荷印刷の文字入りですので、工程管理の確認や設定に最適です。仕様マグネット対応、ペントレー付適合(脚)M-34、MT-34トラスコ品番520-4461材質フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)質量(kg)7.5色(板面)白種類壁掛け・罫線あり段数14枠の色シルバー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×49表示内容工程管理表材質(表面)スチールホワイト板面(縦×横)(mm)900×1200繰り返し・詰め替え対応
USBケーブル
サンワサプライ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。ケーブル径(Φmm)約2.5色ブラックコネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオスプラグ金メッキシールド二重シールドUL規格UL2725RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状極細
鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ブラック)
マルエム(自動車用品)¥6,598税込¥7,2581箱(5g×500個)当日出荷ホイールのデザインになじむように焼付け塗装を施したブラック塗装です。 ブラック系やクローム系のホイールに貼り付けても目立ちにくく、より一層ドレスアップを引き立ててくれる鉄製バランスウエイトです。 専用に開発した、耐熱性も高い強力両面テープを使用したロール式です。 品質・性能は、メーカー独自の厳しい品質管理のもと万全を期しております。 1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 他にシルバー・ガンメタ塗装のウエイトもご用意しております。用途乗用車用材質鉄幅(mm)20厚さ(mm)4(シール部含む)色黒タイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥959税込¥1,0551枚当日出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去サイズA4粘着力(N/cm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
ケーブルスリーブ_編組
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。 ハサミで必要な長さに簡単に切ることができます。 巻き付け構造のため、ケーブルを必要な位置に出すこともできます。材質ポリエステル長さ(m)2耐熱温度(℃)-10℃~100℃入数1個
Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ
タカチ電機工業(36件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
保護キャップ
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181袋(100個)翌々日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
SDP-04 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から5日以内出荷軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
エクセルつまみ
LAMP(スガツネ工業)¥749税込¥8241個当日出荷から3日以内出荷ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。材質(本体)アルミ合金/ステンレス調アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
重量キャビネットカート
SHUTER¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から翌日出荷スチールハンドル採用の頑強な重量用キャビネットカートです。用途工場内での作業用品、材料等の整理・保管、移動に。色ブラック均等積載量(kg/段)30
DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ
イマオコーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。色ノブ:レッド材質(本体)特殊ポリカーボネート質量(g)60シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックハウジング色レッド
SDP-02 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
SDP-10 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。付属品ラバークッション……1枚質量(g)100シャフト径(Φmm)30材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から6日以内出荷紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途屋外での防水機器の配線にRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ DGTLシリーズ
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り勝手左勝手
デジタルポジションインジケーターノブ
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から5日以内出荷ノブ一体型のポジションインジケーターです。 軽量で超小型です。質量(g)20シャフト径(Φmm)10文字高(mm)4材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)材質(ノブ)アルミニウム表面処理(ノブ)アルマイト表面処理読取方向Hハウジング色オレンジ
(#71254711)71-L用リングB25-47
KUKKO(クッコ)¥7,798税込¥8,5781本翌日出荷ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。質量(kg)0.02リング寸法B25-47
(#71256211)71-L用リングB25-62
KUKKO(クッコ)¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。質量(kg)0.05リング寸法B25-62
(#71255211)71-L用リングB25-52
KUKKO(クッコ)¥7,798税込¥8,5781本翌日出荷ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。質量(kg)0.03リング寸法B25-52
デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP04
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
ドゥーカット 溝入れ、突っ切り加工用ホルダー DCTR/L
イスカル¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷から9日以内出荷ドゥーカットチップ用溝入れ、突っ切り加工用ホルダーです。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
外装壁タイル セラヴィオ K(溝面ボーダー)
INAX(LIXIL)¥8,398税込¥9,2381ケース4日以内出荷から5日以内出荷仕様15シート/ケース厚さ(mm)8寸法(mm)300×300(目地共寸法)、147×22(実寸法)質量(kg)19
外装壁タイル セラヴィオ S(割肌面ボーダー)
INAX(LIXIL)¥8,398税込¥9,2381ケース4日以内出荷から5日以内出荷仕様15シート/ケース厚さ(mm)8寸法(mm)303×303(目地共寸法)、149×22.5(実寸法)質量(kg)20グリーン購入法適合
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/L-B-D-JHP-SL
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から29日以内出荷高圧クーラント対応ホルダーです。用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
昇降移動用親綱ロープ(ナイロン)
ツヨロン(藤井電工)¥23,980税込¥26,3781本12日以内出荷から14日以内出荷先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:ナイロン高さ(mm)0フック口開き(mm)50径(mm)16
戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型
ベン¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷から12日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型
ベン¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
...