カテゴリ
- 物流用品(1,211)
- 農業機械(215)
- メカニカル部品(100)
- 空調・照明・電設資材(91)
- 切削工具(67)
- 配管・水廻り設備部材(48)
- 機構部品(38)
- 作業工具(29)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 自動車補修部品(14)
- テープ(13)
- 建築金物(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 制御機器(10)
- 家電(10)
- オフィス家具(7)
- マスク(7)
- 事務用品(7)
- 電動工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 日用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- バッテリー・電装(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電気材料(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(1,204)
- BIGM(丸山製作所)(214)
- ニッセイ(42)
- DNライティング(31)
- 岩崎電気(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- 三桂製作所(20)
- 岩田製作所(19)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
- 大阪魂(14)
- エイト(11)
- TRUSCO(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- 京セラ(10)
- TAKIGEN(タキゲン)(9)
- オザック精工(8)
- ケナメタル(8)
- 旭精工(7)
- CKD(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「l-28-2」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
セパル マグラック A4タテ
セキセイ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷A4変形サイズの雑誌も入るA4ワイドサイズのマグネット付収納ラック。収納しながらホワイトボードのようにメモ書きできる機能をプラスした、暮らしやビジネスなど使い方が広がる便利なアイテムです。仕分けに便利な仕切りシートとインデックスシール付。冷蔵庫やキャビネットなどに貼り付け可能な背面マグネット付。ポケットが浅めの設計により小さい冊子や郵便物の収納にも便利です。中身が見えてわかりやすい、透明ポケット仕様。暮らしの中に優しく溶け込むシンプルなデザイン。用途貼って、仕分けて、メモ書きできるマグネット付収納ラック付属品仕切りシート付(2枚)、インデックスシール付材質インデックスシール:紙、仕切りシート:再生PP 0.3mm厚色クリア材質(本体)再生PP1.0mm厚規格A4タテ型本体外形寸法(mm)縦×横×幅:335×242×24耐荷重(g)約500収容数(適正)コピー用紙約100枚ポケット内寸法(mm)縦×横×幅:215×240×18
セパル マグラック
セキセイ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷A4変形サイズの雑誌も入るA4ワイドサイズのマグネット付収納ラック。収納しながらホワイトボードのようにメモ書きできる機能をプラスした、暮らしやビジネスなど使い方が広がる便利なアイテムです。仕分けに便利な仕切りシートとインデックスシール付。冷蔵庫やキャビネットなどに貼り付け可能な背面マグネット付。用途冷蔵庫やキャビネットなどに貼り付けて使用耐荷重(g)約500
セパル マグラック A4ヨコ
セキセイ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷A4変形サイズの雑誌も入るA4ワイドサイズのマグネット付収納ラック。収納しながらホワイトボードのようにメモ書きできる機能をプラスした、暮らしやビジネスなど使い方が広がる便利なアイテムです。仕分けに便利な仕切りシートとインデックスシール付。冷蔵庫やキャビネットなどに貼り付け可能な背面マグネット付。ポケットが浅めの設計により小さい冊子や郵便物の収納にも便利です。中身が見えてわかりやすい、透明ポケット仕様。暮らしの中に優しく溶け込むシンプルなデザイン。用途貼って、仕分けて、メモ書きできるマグネット付収納ラック付属品仕切りシート付(2枚)、インデックスシール付材質インデックスシール:紙、仕切りシート:再生PP 0.3mm厚色クリア材質(本体)再生PP1.0mm厚規格A4ヨコ型本体外形寸法(mm)縦×横×幅:245×332×24耐荷重(g)約500収容数(適正)コピー用紙約100枚ポケット内寸法(mm)縦×横×幅:145×330×18
ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65材質(ガスケット)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
シール形極超小形基本スイッチ D2HW
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から112日以内出荷業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
セパルクリヤーファイルA4 30ポケット
セキセイ¥599税込¥6591冊当日出荷シンプルで使いやすく、暮らしの中にやさしく溶け込むテンダーカラーのクリヤーファイル用途書類以外のメモや資料も収納できる大型の内ポケット付き。背表紙用のタイトルシールは、ファイルの分類整理に便利です。インデックスシールは、ポケットに貼り付けてさらに細分化した分類が可能です。背表紙のタイトルシールや分類に便利なインデックスシール付き寸法(mm)307×232×20サイズA4-Sタイプタテ入れ材質(シール)紙ポケット数30材質(表紙)PP 0.75mm厚ポケットIPP 60ミクロン
PL2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥26,824税込¥29,5061個当日出荷から13日以内出荷使用範囲400~700nm使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
スティッククリーナーi10 別売バッテリー
アイリスオーヤマ¥9,798税込¥10,7781個当日出荷スティッククリーナーi10(IC-SLDCP9)に使用するバッテリーです。電池寿命は約500回(充電回数)です。電池容量は1900mAhです。定格電圧DC29.2Vです。質量(g)550使用温度(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×168×57対応機種IC-SLDCP9使用電池リチウムイオン二次電池
セパルクリヤーファイルA4 20ポケット
セキセイ¥499税込¥5491冊当日出荷から4日以内出荷シンプルで使いやすく、暮らしの中にやさしく溶け込むテンダーカラーのクリヤーファイル用途書類以外のメモや資料も収納できる大型の内ポケット付き。背表紙用のタイトルシールは、ファイルの分類整理に便利です。インデックスシールは、ポケットに貼り付けてさらに細分化した分類が可能です。背表紙のタイトルシールや分類に便利なインデックスシール付き寸法(mm)307×232×13サイズA4-Sタイプタテ入れ材質(シール)紙ポケット数20材質(表紙)PP 0.75mm厚ポケットIPP 60ミクロン
セパルクリヤーファイルA4 40ポケット
セキセイ¥669税込¥7361冊当日出荷から7日以内出荷シンプルで使いやすく、暮らしの中にやさしく溶け込むテンダーカラーのクリヤーファイル用途書類以外のメモや資料も収納できる大型の内ポケット付き。背表紙用のタイトルシールは、ファイルの分類整理に便利です。インデックスシールは、ポケットに貼り付けてさらに細分化した分類が可能です。背表紙のタイトルシールや分類に便利なインデックスシール付き寸法(mm)307×232×24サイズA4-Sタイプタテ入れ材質(シール)紙ポケット数40材質(表紙)PP 0.8mm厚ポケットIPP 60ミクロン
ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2
MIYOSHI(小西製作所)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ボール)ステンレスSUS404材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J1
六角軸付ツイストブラシ
エスコ¥680税込¥7481本翌日出荷溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。材質スチール軸径(Φmm)1/4”(6.35)最大回転数(min-1[r.p.m])1200線径(mm)0.2
LEDライトプロ VLP-450L
LPL¥75,980税込¥83,5781台6日以内出荷140×395mmの大発光面のプロ用LEDパネルライトです。発光面が大きく撮影物に近づいての照明が可能で、縦位置・横位置で照明でき、人物・商品等の撮影に威力を発揮します。調光調色が可能でニーズに沿った光の演出が可能です。付属品LEDライト本体、ソフトフィルター、17mmダボ、ACアダプター仕様●冷却方法:本体内蔵ファン●最大照度(Lx)(距離1m):白色/中心/約1940、橙色/中心/役1950、中間色光/中心/役1920●照射角(°):約45●調光(%)/調色(K):10-100質量(g)約1000(ライト部)電源AC100V50/60Hz DC24V2.7A最大出力(W)約65外寸(mm)ライト部:幅150×高さ450×奥行30、発光面:140×395光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs色温度(K)約3200-5500(目盛表示)演色指数(Ra)90
デジタルデータライト DL-1000 SET2
LPL¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷大型デジタルデータライト(LED照明)の決定版!薄型の灯体・大光量・長時間点灯・人や眼に優しい光・鮮やかな色は感動を与えます。人物撮影・絵画撮影・商品撮影・目視検査証明・セレモニー会場照明等に威力を発揮します。付属品LEDライト、17mmダボ、ACアダプター、ライトスタンド250cm、ソフトフィルター(布)、キャリングケース、スタンドホルダー寸法(mm)ライト部:幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395、ライトスタンド折り畳み長:760、伸長870~2500質量(kg)ライト部:1×2、スタンド:1.67、総重量:約3出力(W)65×2(合計130)電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A冷却方式本体内蔵ファン光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs照度(Lx)最大:白色光/1灯中心/約1940、調光最大:橙色光/1灯中心/約1950、直下100cm:中間色光/1灯中心/約1920LED演色性:Ra90、色温度:3200~5500K(目盛表示)、照射角度:45°、調光範囲:10~100%RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 エキストラロング EXDL
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CLブレーキパッド シンタードメタル
CARBON LORRAINE¥3,590~税込¥3,949~1セット4日以内出荷から34日以内出荷NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
セパルクリヤーファイル 高透明
セキセイ¥799税込¥8791冊3日以内出荷から5日以内出荷シンプルで使いやすく暮らしの中にやさしく溶け込む。テンダーカラーのセパルクリヤーファイル<マガジンサイズ>。。雑誌の切り抜きを美しく保管。とっておきのコレクションファイルに最適です。雑誌の切り抜きに最適なワイドサイズのクリヤーファイルです。高透明ポケットなので、写真やイラストも美しく保存できます。どんな場所や環境にも自然に溶け込み、上品で柔らかな雰囲気を醸し出すテンダーカラー。仕様●溶着式ポケット(中台紙なし)材質【表紙】PP1.0mm厚【ポケット】OPP50ミクロン寸法(mm)縦315×横68×幅17サイズマガジンサイズポケット数20
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML
OSG(オーエスジー)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4表面処理ノーコティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カプリコン MJTシリーズ MJT-55
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
カプリコン MJTシリーズ MJT-65K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-80
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
...