カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(819)
  • 切削工具(410)
  • 配管・水廻り設備部材(343)
  • FA担当者のオススメ新商品(306)
  • メカニカル部品(275)
  • 機構部品(253)
  • 空調・照明・電設資材(239)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(234)
  • 科学研究・開発用品(230)
  • 測定用品(223)
  • 制御機器(213)
  • 建築金物(193)
  • 農業機械(185)
  • 作業工具(170)
  • パソコン/周辺機器(142)
  • 物流用品(140)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(133)
  • 清掃用品(86)
  • 厨房用品(81)
  • 溶接用品(78)
  • 自動車補修部品(67)
  • バイク部品(63)
  • 建材・エクステリア(62)
  • 電気材料(56)
  • 船舶用品・漁業資材(52)
  • 事務用品(39)
  • 保管用品(37)
  • 安全用品(37)
  • 店舗什器・備品(36)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(36)
  • 測量用品(土木/建設)(34)
  • 電動工具(34)
  • 家電(32)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 塗装・養生・内装用品(27)
  • 梱包用品(26)
  • 自転車部品(26)
  • 卓上消耗品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 介護用品(20)
  • 鈑金・塗装(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • 空圧工具(19)
  • 医療(17)
  • 手袋(16)
  • 安全保護具(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 防災用品(13)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • カー用品(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 防犯用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 住設機器(8)
  • 作業服(8)
  • 日用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 安全標識(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 農具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • テープ(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 塗料(4)
  • 研磨材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • エンジン工具(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 食品・飲料(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • マスク(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「l-300」の検索結果

関連キーワード
5,572件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクレーパーL300 タジマツール(TJMデザイン)

    スクレーパーL300

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
    用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型トラスコ品番296-5291長さ(mm)300質量(g)380刃長(mm)18刃幅(mm)100
  • ネームプレート キット L=300 SUS(エスユーエス)

    ネームプレート キット L=300

    SUS(エスユーエス)
    ¥628税込¥691
    1個
    当日出荷
    フレームの凸部にカチッっと取り付けるタイプのネームプレートです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質ネームプレート:PP/ネームプレートカバー:ABS質量(g)29シリーズGFキット内容ネームプレートベース×1/ネームプレートカバー×1
  • パーマコーム L-300 植原セル

    パーマコーム L-300

    植原セル
    ¥219税込¥241
    1本
    3日以内出荷
    材質スチロール樹脂全長(mm)163色マットブラック耐熱温度(℃)70
  • エスロン VUツギテ 45L 300 セキスイ

    エスロン VUツギテ 45L 300

    セキスイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6653材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)333最高使用温度(℃)45
  • 横棒(L:300mm) エイチ・エー・エー光学

    横棒(L:300mm)

    エイチ・エー・エー光学
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    5日以内出荷
    ESD対策照明拡大鏡オプション品
  • 間接照明 リニアT5 L:300 ENDO(遠藤照明)

    間接照明 リニアT5 L:300

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    4日以内出荷
    仕様給電コネクター(RK-581N/566N):別売質量(kg)0.2色グレー高さ(mm)30材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)モジュールLED:リニアT5 L★300消費電力(W)4.6電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)300横(mm)40材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付金具付光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:68×62調光方式非調光タイプ調光の可否不可器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯相当LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • バンコランベアリング 高負荷 L300 バンドー化学

    バンコランベアリング 高負荷 L300

    バンドー化学
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。
    用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様高負荷形状BB色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • L/300mm 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏) エスコ

    L/300mm 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

    エスコ
    ¥510税込¥561
    1個
    翌日出荷
    耐久性と柔軟性を兼ね備えたロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 抗菌防臭加工が施されています。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
    用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業等幅広くエスコ品番EA354GE-22質量(g)158
  • L/300mm 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏) エスコ

    L/300mm 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    翌日出荷
    特殊配合で強力な耐油性を実現したロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。 耐油性能-重量変化率10%未満(灯油浸漬3時間連続測定・メーカー試験)。 抗菌防臭性もあります。硬くなりにくく、長期間使用できます。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木・建設業・石油化学業などにお使いいただけます。
    エスコ品番EA354GE-12質量(g)186
  • フレキホース (洗面所用・L=300) TOTO

    フレキホース (洗面所用・L=300)

    TOTO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    付属品パッキン付規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-839
  • リニア08/棚下ライン照明 L:300タイプ ENDO(遠藤照明)

    リニア08/棚下ライン照明 L:300タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
    仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L300タイプ(L254mm)消費電力(W)6.8本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具付電源コード接続:別売(RB-645N)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別置(別売)エコロジー商品省エネ
  • 水栓金具取り替えパーツ 自在パイプL=300(断熱キャップ付) TOTO

    水栓金具取り替えパーツ 自在パイプL=300(断熱キャップ付)

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    付属品整流キャップ付き適合(TKJ23R)、TKJ23UR、(TMJ48CRX)、TMJ48E、(TMJ46CRX)、(TMJ46MM)、(TMJ46MRX)、(TMJ46WRX)、(TMJ48MM)、(TMJ48MRX)ほか接続ねじW26山20
  • リニアスライダL300 SUS(エスユーエス)

    リニアスライダL300

    SUS(エスユーエス)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    欠品中
    ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
    材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)499シリーズグリーンフレームN
  • フレキシブルアームL300キット SUS(エスユーエス)

    フレキシブルアームL300キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥3,852税込¥4,237
    1個
    当日出荷
    コネクタの片側を作業台などに締結し、もう一方にライトや各種部品を掴むことで、自由に角度を変えることができます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質コネクタ:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/チューブ:SWB(硬鋼線)・SWR(軟鋼線)質量(g)383シリーズGFキット内容フレキシブルアームコネクタ×2/フレキシブルチューブ(L=300)
  • SPOKE(L-300) ホンダ

    SPOKE(L-300)

    ホンダ
    ¥199税込¥219
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 自在パイプ キャップ付 L=300mm 取付外径16mm 袋ナットサイズW26山20 TOTO

    自在パイプ キャップ付 L=300mm 取付外径16mm 袋ナットサイズW26山20

    TOTO
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    仕様整流キャップ付長さ(mm)300取付外径(Φmm)16パイプ長(mm)300
  • フロート式レベルセンサ JIS5K50A取付(L=300MM ノーケン

    フロート式レベルセンサ JIS5K50A取付(L=300MM

    ノーケン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    上下2個のストッパーの位置は自由に設定できるため、インターロック回路なしで液面の限制御が1台のセンサで活躍。ストッパーの位置を変えることにより、制御幅を自由に設定することが可能。自己保持機能付き。接点がマイクロスイッチのため、電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能
    仕様●機械的特性(フロート圧力)(N):約2.10(海比重1.0の場合)●周囲状況(使用範囲):開放タンク●測定対象物:水、油等の液体●電気定格(最小接点定格):5C160mADC(抵抗負荷)●電気定格(最大接点定格):250V 5A AC(抵抗負荷)/125V 0.6A DC(抵抗負荷)●動作特性(測定可能液比重):0.85以上材質電子ボックス:フェノール樹脂(PF)/(カバー:PP)、フランジ:SUS304、フロート:SUS304、ロッド棒:SUS304、ベローズ:CR(クロロプレンゴム)幅(mm)4.5、制御幅:60~850(L=1000)寸法(mm)(フロート咆水)51使用温度範囲(℃)0~+80保護構造IP42耐電圧1500VAC1分間(電源端子~接地端子間)絶縁抵抗(MΩ)100以上500VDC(電源端子~接地端子間)耐衝撃(m/s2)100ロッド長さ(mm)300
  • スクレーパーL300 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スクレーパーL300

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    ブレードがぐらつかないダブルネジを採用しています。 替刃は市販のカッター(大)の刃をご使用下さい。
    全長(mm)300刃幅(mm)100
  • ベーシックラインライト L300 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L300

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーシックラインライト L300 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L300

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    3日以内出荷
    URL公開:2025/6/21
    仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L300タイプ、拡散タイプ・単体・連結時終端用、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、位相制御式(2線式)、送り配線不可、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)300(取付部含む340)幅(mm)38質量(kg)0.5高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)8.1入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • L300パイプ吊具舟形 東芝ライテック

    L300パイプ吊具舟形

    東芝ライテック
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    結線作業が容易。長さが調節できます。電線やリング外れ保護
    長さ(mm)吊下げ:290~310幅(mm)80質量(kg)1.2色本体/白関連部品PW-430、PW-300N取付穴径(mm)21(取付ピッチ:400)
  • ライン器具L300屋内用器具 東芝ライテック

    ライン器具L300屋内用器具

    東芝ライテック
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出
    材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光、電源用端子台調光方式不可
  • SM-EWC2 ブラック ・L(300mm)x3個 S(50mm)x3個 SHIMANO(シマノ)

    SM-EWC2 ブラック ・L(300mm)x3個 S(50mm)x3個

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    9日以内出荷
  • フレキシブルチューブL300 SUS(エスユーエス)

    フレキシブルチューブL300

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,739税込¥3,013
    1個
    9日以内出荷
    自由な角度に曲げることが可能なチューブです。
    適合グリーンフレームN材質SWB(硬鋼線)/SWR(軟鋼線)質量(g)282シリーズGF
  • ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(100本)
    当日出荷
    ●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
    用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロン色黒UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • Pタイルスクレーパー65L300 ヤヨイ化学

    Pタイルスクレーパー65L300

    ヤヨイ化学
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    鍛造熱処理後、水研ぎした鋭利な刃先です。 刃のボディ部分が薄くできていますので、Pタイル等の奥まで打ち込み、差し込みできます。 シャフト部は鋼パイプを熱処理してあり、軽くて丈夫です。
    全長(mm)300刃幅(mm)65
  • カケルノ 棚柱ブラケット L300用 ウッドワン

    カケルノ 棚柱ブラケット L300用

    ウッドワン
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容左右セット適合サイズ(mm)L300用グリーン購入法適合棚受け金具棚柱用
  • タイガーベース 東洋ベース

    タイガーベース

    東洋ベース(68件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
    仕様ロックレール付きタイプM10タイプ材質(レール)アルミ/アルマイト加工
  • フラックスクリーナー サンハヤト

    フラックスクリーナー

    サンハヤト(16件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
    用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン)臭気アルコール臭外観無色透明液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    ¥328税込¥361
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • 手帳タイプ電卓 カシオ計算機

    手帳タイプ電卓

    カシオ計算機(10件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    大型表示です。 税計算、時間計算機能を搭載しています。 早打ち対応キーロールオーバー機能を搭載しています。 光がさえぎられても計算内容を保持するツインパワーです。
    仕様ソーラー+内蔵電池サイズ手帳タイプ質量(g)50電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)寸法(縦×横×厚さ)(mm)118.5×70×8機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、プラスチックキー、ソーラー・電池2電源、3術位取り寸法(幅×奥行×高さ)(mm)118.5×70×8
  • UVシルバーシート #3000 ユタカメイク

    UVシルバーシート #3000

    ユタカメイク(41件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。紫外線耐候剤配合で防水性が高いです。
    用途機械カバー、養生用シートなど。種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプ色シルバー厚さ#3000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦19.6、横17.5引張強度(N/50mm)縦683、横600シート厚さ(mm)0.22材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(cm)90ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、防水
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    ¥198税込¥218
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)

    パワーギア ホースバンド

    IDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
    材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)9.3
  • Pタイルスクレーパー65L300 チョップタイプ ヤヨイ化学

    Pタイルスクレーパー65L300 チョップタイプ

    ヤヨイ化学
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    鍛造熱処理後、水研ぎした鋭利な刃先です。 刃のボディ部分が薄くできていますので、Pタイル等の奥まで打ち込み、差し込みできます。 シャフト部は鋼パイプを熱処理してあり、軽くて丈夫です。
    全長(mm)300刃幅(mm)65
  • プラリペア専用リキッド 武藤商事

    プラリペア専用リキッド

    武藤商事(61件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本(300mL)
    当日出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ワンタッチパワークランプ バクマ工業

    ワンタッチパワークランプ

    バクマ工業(51件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
  • フィットグラブ10双組 勝星産業

    フィットグラブ10双組

    勝星産業(16件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10双)
    当日出荷から4日以内出荷
    摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
    用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等入数(双)10ゲージ数13
  • カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン)

    カッターガイドスリム

    タジマツール(TJMデザイン)(38件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
    材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    ¥603税込¥663
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
...