カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,513)
  • メカニカル部品(1,879)
  • ねじ・ボルト・釘(1,128)
  • 機構部品(939)
  • 切削工具(831)
  • 配管・水廻り設備部材(486)
  • 農業機械(439)
  • 物流用品(342)
  • 科学研究・開発用品(340)
  • 空調・照明・電設資材(303)
  • 制御機器(295)
  • 油圧機器・油圧ホース(295)
  • 建築金物(243)
  • バイク純正部品(241)
  • 作業工具(219)
  • 自動車純正部品(215)
  • 測定用品(207)
  • FA担当者のオススメ新商品(179)
  • 清掃用品(159)
  • 作業服(146)
  • 厨房用品(103)
  • 電気材料(98)
  • 店舗什器・備品(95)
  • バイク部品(82)
  • 家電(79)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(74)
  • 保管用品(66)
  • パソコン/周辺機器(62)
  • 電動工具(60)
  • 医療(47)
  • オフィス家具(46)
  • 船舶用品・漁業資材(46)
  • 安全用品(44)
  • 自動車補修部品(40)
  • 事務用品(40)
  • 卓上消耗品(39)
  • 防災用品(36)
  • 塗装・養生・内装用品(33)
  • 農業・園芸資材(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 溶接用品(28)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 介護用品(27)
  • 学童・教育用品(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 研磨材(21)
  • 日用品(20)
  • 安全標識(20)
  • 空圧工具(20)
  • テープ(16)
  • 防犯用品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 安全保護具(14)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 住設機器(12)
  • トラック純正部品(12)
  • 塗料(11)
  • カー用品(11)
  • 理美容(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • マスク(10)
  • 自転車部品(10)
  • 梱包用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 手袋(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-35」の検索結果

関連キーワード
12,866件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーソニック L-35C/L-35RA 部品 日東工器

    エアーソニック L-35C/L-35RA 部品

    日東工器(1件のレビュー)
    33税込36
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 角形手洗器(壁付式)L-35タイプ INAX(LIXIL)

    角形手洗器(壁付式)L-35タイプ

    INAX(LIXIL)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    仕様ハイパーキラミック寸法(mm)360×180×130タイプ壁付式
  • ステンレス鋼製つまみCU-L-35 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製つまみCU-L-35

    LAMP(スガツネ工業)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
    用途医療装置、OA機器、試験機器などに。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×25トラスコ品番132-6060材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルト L:35 09108-08143 スズキ

    スタッドボルト L:35 09108-08143

    スズキ
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • スタンド Φ12 L=35 中央精機

    スタンド Φ12 L=35

    中央精機
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
    仕様クランプねじ1個質量(kg)0.03高さ(mm)35ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド Φ20 L=35 中央精機

    スタンド Φ20 L=35

    中央精機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
    仕様クランプねじ1個質量(kg)0.05高さ(mm)35ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • (41372)シムL 35MM(1.05) ホンダ

    (41372)シムL 35MM(1.05)

    ホンダ
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
  • カラー L=35 92143-1043 Kawasaki

    カラー L=35 92143-1043

    Kawasaki
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR1200DGF
  • (ME008)SPACER,L=35 三菱ふそう

    (ME008)SPACER,L=35

    三菱ふそう
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
  • スタッドボルト L:35 09108-08102 スズキ

    スタッドボルト L:35 09108-08102

    スズキ
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
  • L35(中圧3.5Mpa)ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    L35(中圧3.5Mpa)ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。
    用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)3.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14
  • X903 チークパッド STD L/35 DAYTONA(デイトナ)

    X903 チークパッド STD L/35

    DAYTONA(デイトナ)
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    NOLAN補修部品
  • バンジョーボルト(SUS/M8/L:35) TAKEGAWA(武川)

    バンジョーボルト(SUS/M8/L:35)

    TAKEGAWA(武川)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • 束用L金具セット35mm(ビス付) L35 ネオカットウッド(高儀)

    束用L金具セット35mm(ビス付) L35

    ネオカットウッド(高儀)
    4,798税込5,278
    1セット(10個)ほか
    翌々日出荷
    用途デッキ組み立て用部品材質特殊防錆黒塗装・鉄寸法(mm)35×35×50
  • C型着脱ブラケットL受35Φ シロクマ

    C型着脱ブラケットL受35Φ

    シロクマ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    抗菌ブラケットです。
    材質亜鉛合金+樹脂形状L受適合パイプ径(Φmm)35
  • ホース,ラバー(L:35) 13697-24F01 スズキ

    ホース,ラバー(L:35) 13697-24F01

    スズキ
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
  • フレキホース (洗面所用・L=35) TOTO

    フレキホース (洗面所用・L=35)

    TOTO
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    付属品パッキン付規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-839
  • 【修理】エアソニック(日東工器)L-35RA(修理) 修理

    【修理】エアソニック(日東工器)L-35RA(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ダイグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エアソニック(日東工器)L-35C(修理) 修理

    【修理】エアソニック(日東工器)L-35C(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ダイグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ブレード ASSY/L35 日東工器

    ブレード ASSY/L35

    日東工器
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • レベックス L35 9 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 9 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,156税込10,072
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)15.9最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)19寸法Y(mm)22質量(g/個)96適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)180RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • スパフレックスカップリング (スパイダ) L-035 三木プーリ

    スパフレックスカップリング (スパイダ) L-035

    三木プーリ
    479税込527
    1個
    11日以内出荷
    構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
    材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-035寸法L2(mm)6.5
  • レベックス L35 12 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 12 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    10,550税込11,605
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)18.9最小曲げ半径(mm)100適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)250RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス L35 9 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 9 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,156税込10,072
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)15.9最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)19寸法Y(mm)22質量(g/個)96適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)180RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス L35 19 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 19 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    22,531税込24,784
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)27最小曲げ半径(mm)150寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)334適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)480RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス L35 12 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 12 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    10,550税込11,605
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)18.9最小曲げ半径(mm)100適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)250RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス L35 19 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 19 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    22,531税込24,784
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)27最小曲げ半径(mm)150寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)334適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)480RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • 中圧ホース L35 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 19(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,264税込5,790
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
  • レベックス L35 25 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 25 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    26,737税込29,411
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)34.9最小曲げ半径(mm)200寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)505適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)720RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス L35 25 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 25 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    26,737税込29,411
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)34.9最小曲げ半径(mm)200寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)505適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)720RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • 深溝玉軸受 JRZZNR/L35 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 JRZZNR/L35

    NTN(エヌティーエヌ)
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 ZZNRC3/L35 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZNRC3/L35

    NTN(エヌティーエヌ)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • L Series(LQ3L35) SMC

    L Series(LQ3L35)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
  • レベックス L35 6 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 6 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    8,111税込8,922
    1本
    3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)12.7最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)17寸法Y(mm)19質量(g/個)76適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)135RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス L35 6 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 6 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    8,111税込8,922
    1本
    3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)12.7最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)17寸法Y(mm)19質量(g/個)76適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)135RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • シリンダー/L35 日東工器

    シリンダー/L35

    日東工器
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    部品番号12
  • キャップ/L35 日東工器

    キャップ/L35

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • X804チークパッドUWDGY L/35MM NOLAN

    X804チークパッドUWDGY L/35MM

    NOLAN
    7,998税込8,798
    1セット
    12日以内出荷
    NOLANヘルメット用補修品。チークパッド
    適合X-804RS / Lサイズ用寸法(mm)35グレーサイズ極厚
  • ジヨイント ASSY/L35 日東工器

    ジヨイント ASSY/L35

    日東工器
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
  • (90691)フランジボルト,L=35(パワーテイクオフ ギア ケース) 日野自動車

    (90691)フランジボルト,L=35(パワーテイクオフ ギア ケース)

    日野自動車
    387税込426
    1個
    10日以内出荷
...