カテゴリ
- バイク部品(10)
- メカニカル部品(7)
- 機構部品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「l-407b」の検索結果

ドアセルファー 引き戸用
ジョー・プリンス竹下¥8,998税込¥9,8981個当日出荷L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。用途室内扉材質アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)535仕上アルマイト仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色コード1064072200操作方法専用ブラケットを埋め込んで取り付けます分野設備・機械
ドアセルファー
ジョー・プリンス竹下¥7,998税込¥8,7981個当日出荷L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。用途室内扉材質アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)445仕上アルマイト仕上+クロームメッキ仕上+黒色コード1064071200分野設備・機械
セリエオロ ブレーキディスク リジット 68B407L0
brembo¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:68B407L0。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:ステンレス材質ステンレス
セリエオロ ブレーキディスク リジット 68B407L6
brembo¥14,980税込¥16,4781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:68B407L6。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:ステンレス材質ステンレス
セリエオロ ブレーキディスク リジット 68B407L8
brembo¥16,980税込¥18,6781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:68B407L8。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
セリエオロ ブレーキディスク リジット 68B407L2
brembo¥19,980税込¥21,9781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:68B407L2。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:ステンレス材質ステンレス
セリエオロ ブレーキディスク リジット 68B407L5
brembo¥13,980税込¥15,3781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:68B407L5。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:ステンレス材質ステンレス
セリエオロ ブレーキディスク リジット 68B407L1
brembo¥21,980税込¥24,1781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:68B407L1。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:ステンレス材質ステンレス
セリエオロ ブレーキディスク リジット 68B407L4
brembo¥13,980税込¥15,3781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:68B407L4。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:ステンレス材質ステンレス
セリエオロ ブレーキディスク リジット 68B407L3
brembo¥21,980税込¥24,1781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:68B407L3。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:ステンレス材質ステンレス
セリエオロ ブレーキディスク リジット 68B407L9
brembo¥14,980税込¥16,4781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:68B407L9。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:ステンレス材質ステンレス
セリエオロ ブレーキディスク リジット 68B407L7
brembo¥11,980税込¥13,1781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:68B407L7。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
チップ SNGGR/L-B
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05100
椿本チエイン¥969税込¥1,0661リンク4日以内出荷から15日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)100リンク内幅(mm)22寸法F(mm)50寸法E(mm)14寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)4.5概略質量(kg/m)5.4ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05100Fプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5リンク内幅W(mm)22ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)9.8
アタッチメント付 RS160形チェーン
椿本チエイン¥1,598税込¥1,7581リンク9日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)31.75列数1概略質量(kg/m)10.1ローラ径(Φmm)28.58チェーンNo.RS160プレート厚(mm)6.4最大許容張力(kN)53
ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)
椿本チエイン¥209税込¥2301リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダチェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ
椿本チエイン¥2,198税込¥2,4181リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様AT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン