カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- I-VALUE(2)
- アリート(ariete)(1)
- カメダデンキ(3)
- カーメックス(1)
- ダイソー(1)
- ハイロジック(1)
- マキシンコー(3)
- モリテック(1)
- 光(1)
- 日動工業(1)
- 日栄インテック(11)
- 昭和コーポレーション(5)
エコロジープロダクト

イージーアングル AN-L-40WP-FG 両穴アングル(釘穴付)【ドブメッキ】
I-VALUE¥5,498税込¥6,0481本翌々日出荷穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用材質ドブメッキ長さ(mm)1800サイズ1800L高さ(mm)40ピッチ(mm)長穴:31.8、釘穴:31.8長穴(mm)11×25釘穴(mm)4.5穴種両面長穴+釘穴
イージーブラケット BR-L-40WP-UC 両穴ブラケット(釘穴付)【ユニクロメッキ】
I-VALUE¥849~税込¥934~1本翌々日出荷穴あけ作業不要のブラケット。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用材質ユニクロメッキ穴ピッチ(mm)釘:30、長穴:30長穴(mm)11×25釘穴(mm)4.5穴タイプ両面長穴+釘穴
メッキアングル
ダイソー¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷穴あきのLアングル 。長尺金物、電材用途ユニクロメッキ仕上げ材質スチール厚さ(mm)3穴径(Φmm)【丸】5表面処理ユニクロメッキ仕上げ対応【ボルトサイズ】M8
SCアングル
昭和コーポレーション¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から6日以内出荷ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質ユニクロメッキ
ステンレスSCアングル
昭和コーポレーション¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷から7日以内出荷ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質SUS304
ベースライト交換用 LEDユニット
日動工業¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷LEDベースライトの交換用ユニットです。仕様屋内型定格電圧(V)AC100/200色温度(K)5000使用電球LED寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~264演色指数(Ra)83
両穴L型ブラケット
昭和コーポレーション¥669~税込¥736~1個4日以内出荷両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2
ステンレス両穴L型ブラケット
昭和コーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質SUS304ボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3
ドブメッキ両穴L型ブラケット
昭和コーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ドブメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2
ユニカナグ
カメダデンキ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷アングルを差し込んでボルトで止めるだけで確実な接続ができます。アングルL-406・L-40W・L-40WPと組み合わせて、ブラケットや架台を組み立てるための接続カナグです。トラスコ品番808-5316材質材質:鋼板、表面仕上:ZN…溶融亜鉛メッキ
40WPユニクロアングル両穴釘穴アリ(万能タイプ)
モリテック(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本ほか当日出荷から5日以内出荷現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!寸法WP(mm)40
ステンレス万能ブラケット(艶ナシ) 40SP
日栄インテック¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷切断・穴あけ・溶接不要のプレス鋼材によるL型ブラケット。40SPは鋼材片面、40WPは鋼材両面に連続した長孔用途横走り・立て配管用ブラケット材質ステンレス
ステンレス万能ブラケット(艶ナシ) 40WP
日栄インテック¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷切断・穴あけ・溶接不要のプレス鋼材によるL型ブラケット。40SPは鋼材片面、40WPは鋼材両面に連続した長孔用途横走り・立て配管用ブラケット材質ステンレス
片サドル
日栄インテック¥28税込¥311個5日以内出荷切断・穴あけ・溶接不要のプレス鋼材によるL型ブラケット。40SPは鋼材片面、40WPは鋼材両面に連続した長孔用途横走り・立て配管用ブラケット材質電気亜鉛メッキ寸法(mm)600×300品番6型(釘穴付)
ステンレス万能ブラケット(艶ナシ) 40WP
日栄インテック¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷切断・穴あけ・溶接不要のプレス鋼材によるL型ブラケット。40SPは鋼材片面、40WPは鋼材両面に連続した長孔用途横走り・立て配管用ブラケット材質ステンレス寸法(mm)300×200品番3型(釘穴付)
片サドル
日栄インテック¥33税込¥361個5日以内出荷切断・穴あけ・溶接不要のプレス鋼材によるL型ブラケット。40SPは鋼材片面、40WPは鋼材両面に連続した長孔用途横走り・立て配管用ブラケット材質電気亜鉛メッキ寸法(mm)600×300品番6型(釘穴付)
万能ブラケット 40WP
日栄インテック¥699~税込¥769~1個5日以内出荷切断・穴あけ・溶接不要のプレス鋼材によるL型ブラケット。40SPは鋼材片面、40WPは鋼材両面に連続した長孔用途横走り・立て配管用ブラケット材質電気亜鉛メッキ
ステンレス万能ブラケット(艶ナシ) 40SP
日栄インテック¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷切断・穴あけ・溶接不要のプレス鋼材によるL型ブラケット。40SPは鋼材片面、40WPは鋼材両面に連続した長孔用途横走り・立て配管用ブラケット材質ステンレス
万能ブラケット 40WP
日栄インテック¥699~税込¥769~1個5日以内出荷切断・穴あけ・溶接不要のプレス鋼材によるL型ブラケット。40SPは鋼材片面、40WPは鋼材両面に連続した長孔用途横走り・立て配管用ブラケット材質電気亜鉛メッキ
ステンレス万能ブラケット(艶ナシ) 40WP
日栄インテック¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷切断・穴あけ・溶接不要のプレス鋼材によるL型ブラケット。40SPは鋼材片面、40WPは鋼材両面に連続した長孔用途横走り・立て配管用ブラケット材質ステンレス
万能ブラケット 40SP
日栄インテック¥689~税込¥758~1個5日以内出荷切断・穴あけ・溶接不要のプレス鋼材によるL型ブラケット。40SPは鋼材片面、40WPは鋼材両面に連続した長孔用途横走り・立て配管用ブラケット
万能ブラケット 40SP
日栄インテック¥699~税込¥769~1個5日以内出荷切断・穴あけ・溶接不要のプレス鋼材によるL型ブラケット。40SPは鋼材片面、40WPは鋼材両面に連続した長孔用途横走り・立て配管用ブラケット
フォークオイルシール Φ41
アリート(ariete)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.056。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93等 純正品番:[KAWASAKI:92049-1356, 92049-1043/SUZUKI:51153-44B00, 51153-05A00, 51153-06C00/WP:455052/YAMAHA:3SP-23145-L0, 4FM-23145-40]。タイプ:TCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x53x8/9.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:8 to 9.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX10/GSXR1100/GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ41 [41×53×8/9.5]高さ(mm)8 to 9.5タイプTCY径(Φmm)フォーク:41外径(mm)53内径(mm)41
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP120型
マキシンコー¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷から20日以内出荷ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。入力軸の位置が高く、 入力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)64ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:120モーターなし軸上ウォーム形各軸配置水平減速方法1段ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ WP100-B型 ブレーキモータ付
マキシンコー¥371,700税込¥408,8701台7日以内出荷ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。モータは、全閉外扇形、ブレーキトルクは150%定格を採用。ブレーキの結線はモータ端子接続方式のため、取扱いが簡単。省スペース設計が可能です。モ-タを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です。減速機は標準品(Sシリーズ)をそのまま使用しています。材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:100モーターブレーキモータ付軸上ウォーム形各軸配置水平減速方法1段ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
一段ウオーム減速機 WP型
マキシンコー¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷から20日以内出荷ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら