カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「l-429-25」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルレスガススプリング(25N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(25N)

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ

    CKD
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)25
  • ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー 椿本チエイン

    ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー

    椿本チエイン
    6,998税込7,698
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン