カテゴリ
- 梱包用品(12)
- 二次元バーコードリーダー(10)
- 一次元バーコードリーダー(2)
- 機構部品(9)
- 農業機械(7)
- 切削工具(4)
- 建築金物(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- オプトエレクトロニクス(3)
- ウェルコムデザイン(7)
- アイメックス(1)
- OPTICON(1)
- 岩田製作所(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- NAC(長堀工業)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- 日研工作所(1)
- NS(日進工具)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- ミライセル(1)
- brembo(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
- MROCAT(1)
- 宇都宮製作所[切削工具](1)
エコロジープロダクト
「l-46x」の検索結果

有線ハンディスキャナ (L-46X-OCR3.0) 1次元 / 2次元コード OCR読み取り対応
オプトエレクトロニクス¥53,980税込¥59,3781個10日以内出荷光学文字読み取り機能(OCR)を強化した一次元、二次元コード対応有線ハンディスキャナです。 商品の棚番やロット番号、シリアル番号、賞味期限などの英数文字を読みとって帳票作成ソフトウエアへデータを送ることができます。 読取りフォントは OCR-A、OCR-B、MSゴシック、MS明朝など数十種類の汎用的なフォントに対応しています。仕様【CPU】ARM Cortex-A7, Core: 800MHz、【LPDDR2 ROM】1G bits、【Flash ROM】1G bits Flash Memory、【バイブレーター】振動モータ (初期設定無効)、【画像取得速度】100fps(最大)、【最小PCS値】0.2以上、【幅広バーコード】100mm幅(分解能0.2mm Code 39)、【移動体読取】2.54m/s (分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)、【画像出力】JPEG/BMP、【抗菌仕様】JIS Z 2801 相当 (白色モデル)性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000Lx以下、15kV (気中放電)色白色質量(g)約112(ケーブルを除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×105.4×153.4保護等級IP42相当光源【読取】電球色LED×1個、【エイミング】シングルバー緑色LED×1個消費電流(mA)動作:340、検知状態:160、待機:55 (USB)インターフェースFull-Speed 12 Mbps USB (HID/COM) プラグーA読取[バーコード]JAN-13/JAN-8/UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/Code/39/NW-7/(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey/Code/11、[ポスタルコード]Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UK/Postal/Australian/Postal/Korean/Postal/Authority/code、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix (ECC 200)/MaxiCode/Aztec Code/Chinese-sensible code、【OCR】Machine Readable Travel Documents/OCR-A/B/MSゴシック/MS明朝他/数十種類の汎用的なフォントブザー音鳴動周波数可変設定可能視野角水平: 約38.0度, 垂直: 約28.9度, 対角線: 約46.4度動作温湿度範囲-5~50℃/5~90%RH(非結露/非氷結)保存温湿度範囲-30~60℃/5~90%RH(非結露、非氷結)焦点距離(mm)標準モデル:約72(スキャナ先端から)LED【インジケ-タ-】上部パネル/サイドバ-3色LED表示画素数【読取】30万画素読取角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360読取方式モノクロCMOSエリアセンサ最小分解能0.1mm:1次元バーコード(Code 39)、0.169mm:GS1 DataBar Composite Code、0.169mm:2次元コード(PDF417 QRコード Data Matrix)動作電圧(V)4.5~5.5落下耐久(m)1.8からコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
2次元ハンドスキャナ
オプトエレクトロニクス¥24,980税込¥27,4781個当日出荷基本L-46Xからそのままご使用いただけます。形状/光学仕様/ソフトウェア 上位互換。あらゆる品質課題を改善。クラス最高のパフォーマンスへ再設計。長期供給可能な部品選定仕様PCS値:0.2 以上、傾斜読み取り:ピッチ/ スキュー ±65 チルト 360°、抗菌仕様:JIS Z 2801 相当、移動体読み取り:10 m/s、耐落下強度:1.8m質量(g)115外形寸法(mm)105.4(D) × 60.0(W) × 153.4(H)電圧(V)入力電源:4.5 ~ 5.5保護構造IP42 相当出力画像:Windows Bitmap、JPEG方式読み取り:CMOS エリアセンサ ( 最大120fps )機能読み取り確認:上部パネル/ サイドバー3 色LED 表示、 ブザー、バイブレーション光源読み取り:電球色LED照度(Lx)周辺:太陽光/100,000 x 以下 蛍光灯/10,000 x 以下動作温湿度範囲-5~50 / 5~90%RH(非結露、非氷結)保存温湿度範囲-30~60/5~90%RH(非結露、非氷結)ケーブル2.0 m ストレート標準 ( 脱着式接続済み )LEDエイミング:シングルライン緑色LEDコネクタUSB / USB-A プラグ RS-232C ( オプション) /D-sub 9pin メスインターフェイスUSB-HID/USB-COM/RS-232C対応コード1次元コード、2次元コード商品タイプ有線読取方式CMOS エリアセンサ最小分解能1 次元コード/0.076 mm 2 次元コード/0.127 mm
ガン型2Dコードリーダ USB
ウェルコムデザイン¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷付属品USBインターフェイスケーブル仕様●PCS値:0.2 以上●ケーブル長:2m●本体サイズ(D):105mm●本体サイズ(H):153mm●本体サイズ(W):60mm●読取センサー:CMOS エリアセンサ( 最大100fps)●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code●読取可能コード(二次元):PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code●電気用品安全法(備考):付属品がある場合は、適合品又は産業用のため非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法備考:電波を発しない本体質量(g)112分解能1次元バーコード:0.1mm 2次元コード: 0.169mm光源電球色LEDインターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーロング刃エンドミル
NS(日進工具)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。材質超微粒子超硬合金刃数4刃長(mm)35小径(Φmm)6ねじれ角40°R公差(mm)0.2
L-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 USB
ウェルコムデザイン¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適付属品インターフェイスケーブル仕様●読取距離:最大559mm●読取速度:120fps●本体サイズ(H):153mm●読取可能コード(二次元):あり PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code●読取センサー:CMOSエリアセンサ●PCS値:0.2 以上●ケーブル長:2.0m●本体サイズ(D):105mm●環境自己主張マーク:なし●本体サイズ(W):60mm●読取角度:ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code本体質量(g)115コネクタ形状USB-A プラグ分解能1次元コード : 0.076 mm、2次元コード : 0.127 mm光源読取光源 電球色LED/エイミング シングルライン緑色LEDインターフェースUSB-HID / USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
OCRバーコードリーダVRSセット
ウェルコムデザイン¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜![コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79917418-240626-02.jpg)
コバルトプロタイプロングドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥2,190~税込¥2,409~1本当日出荷から3日以内出荷銅・ステンレス加工に適したコバルトロングドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
汎用フォント読取り対応2次元ハンディスキャナ
OPTICON¥64,980税込¥71,4781台当日出荷従来の2次元コードに加え、汎用フォントおよび日付などを読み取れるOCR3.0拡張モデルです。低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に改善しました。白色モデルの筐体は抗菌(JIS Z 2081準拠)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。仕様【抗菌】JIS Z 2081 準拠(白色モデル)質量(g)約112(ケーブルを除く)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4×153.4×60分解能【最小】0.1mm/1次元バーコード(Code39)、0.169mm/2次元コード(QRコード、Data Matrix、PDF417)防塵・防滴IP42相当フォーカス約72mm(スキャナ先端から)インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-ARoHS指令(10物質対応)対応対応コード二次元コード読取方式モノクロCMOSエリアセンサ
L-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 RS232C AC付
ウェルコムデザイン¥42,980税込¥47,2781台8日以内出荷L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適付属品インターフェイスケーブル/ACアダプタ仕様●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code●読取速度:120fps●読取可能コード(二次元):あり PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code●ケーブル長:2.0m●読取距離:最大559mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCS値:0.2 以上●読取角度:ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°●電気用品安全法(備考):PSE対象付属品・オプションは全て適合品●読取センサー:CMOSエリアセンサ寸法H(mm)153本体質量(g)115寸法D(mm)105コネクタ形状RS-232C:D-sub 9pin メス寸法W(mm)60分解能1次元コード : 0.076 mm、2次元コード : 0.127 mm光源読取光源 電球色LED/エイミング シングルライン緑色LEDインターフェースRS-232CRoHS指令(10物質対応)対応
L-46XS 2Dコードリーダー OCR3.0 白 USB
ウェルコムデザイン¥63,980税込¥70,3781台8日以内出荷【OCR3.0対応モデル:OCR-A/Bフォントの読取りに加えてMS明朝・MSゴシックなどの一般的なフォントにも対応】L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適付属品インターフェイスケーブル仕様●読取速度:120fps●読取センサー:CMOSエリアセンサ●ケーブル長:2.0m●PCS値:0.2 以上●読取角度:ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°●読取距離:最大559mm●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code●読取可能コード(二次元):あり PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code寸法H(mm)153本体質量(g)115寸法D(mm)105コネクタ形状USB-A プラグ寸法W(mm)60分解能1次元コード : 0.076 mm、2次元コード : 0.127 mm光源読取光源 電球色LED/エイミング シングルライン緑色LEDインターフェースUSB-HID / USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット ディープタイプ 差込角19.0x対辺46mmx100L
NAC(長堀工業)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷トラスコ品番853-1192質量(kg)1差込角(mm)19二面幅(mm)46ソケット形状6角
レーザーバーコードリーダー
オプトエレクトロニクス¥22,980税込¥25,2781個当日出荷新規光学系を採用し、タッチ読み取りから遠方は実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを1mまで読み取り可能です。高分解能や幅広コードも容易に読み取れます。赤色レーザ走査光の使用により、暗所の手ブレ性能や高照度下での視認性に優れています。標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-46RおよびL-46Xで共通です。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。仕様【抗菌】JIS Z 2801 相当(白色モデル)その他耐外乱光:【太陽光】80,000 lx以下【蛍光灯】4,000 lx以下/ 【耐移動体】6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN) / 【耐静電気】(破壊無)15kV / 【SRAM】96KB / 【PCS値】最小0.2以上 / 【PCS値】最小0.3 以上,反射率差 (MRD) 32% 以上 / 【耐外乱光】10,000 lx 以下色白色質量(g)約111(ケーブルを除く)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4×60×153.4角度(°)【走査】48(±5)対応【ブザー】鳴動周波数可変設定可能光源赤色半導体レーザ (波長:645~664nm(25℃))消費電流(mA)【動作】155【待機】26 (USB)【検知状態】60読取【コード】UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded動作温湿度範囲【温度】-5~50℃ / 【湿度】5~90%RH(非結露、非氷結)保存温湿度範囲【温度】-30~60℃ / 【湿度】5~90%RH(非結露、非氷結)使用CPU32bit CISC防塵・防滴IP42相当バーコード【幅広】110mm(分解能0.2mm Code39)安全規格【レーザー】IEC/EN 60825-1 Class 2、CDRH Class 2、JIS C 6802 クラス 2EMC規格EN 55035, EN 55032 Class B、FCC Part 15 Subpart B Class B、VCCI クラス B振動【バイブレータ】振動モータ (初期設定無効/オプション)読み取り速度100scan /sec強度高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pinインジケータ上部パネル/サイドバー 青色LED表示読取角度(°)±50(デッドゾーン±8読取方式往復振動型最小分解能0.076mm(3mil)動作電圧(V)USB仕様:4.5~5.5ROM【Flash】512KB + 32KB
ソケット ディープタイプ 差込角25.4x対辺46mmx100L
NAC(長堀工業)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷トラスコ品番853-1269全長(mm)100質量(kg)1差込角(mm)25.4二面幅(mm)46ソケット形状6角
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥78,980税込¥86,8781箱(1本)当日出荷から6日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
ケーブルラックレースウェイパンチャー
Panasonic(パナソニック)¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能。軟鋼・ステンレス対応。スタンド固定作業も手持ち作業も可能。ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件によるセット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥78,980税込¥86,8781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥89,980税込¥98,9781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 3100シリーズTPE
岩田製作所¥89,980税込¥98,9781本翌々日出荷チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です 接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています 使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ) TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です TPE製品はm単位販売も行っております材質TPE(熱可塑性エラストマー)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 3100シリーズ Aタイプ
岩田製作所¥78,980税込¥86,8781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781箱(1本)翌々日出荷から3日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6200シリーズ Aタイプ
岩田製作所¥78,980税込¥86,8781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法A(mm)5.4寸法t(mm)1.6寸法r(mm)2.7適合板厚(mm)1.2~1.6寸法B(mm)10寸法C(mm)1.9寸法G(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
ブレーキパッド
brembo¥16,320税込¥17,9521箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
充電ディスクグラインダー Φ125 18V
Panasonic(パナソニック)¥78,980~税込¥86,878~1台当日出荷コードレスにΦ125mmが登場。 18Vパワーを生かして作業効率アップ。 圧倒的パワーの大型モーター採用。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能高さ(mm)105消費電力(W)充電器:198砥石寸法(Φmm)外径125(研削用/切断用)砥石寸法(mm)厚さ6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径22(研削用/切断用)バッテリー電圧(V)DC18防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60振動3軸合成値(m/s2)3.4
集草ガーデンバッグ(スプリング自立式)
MROCAT¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷中身が空でもしっかり自立するので作業性の高い集草バッグです。コンパクトに折りたため、持ち運びや収納にも便利です。庭掃除やガーデニングのゴミを集めや物入れとしても重宝します。上下に持ち手があり、斜めに持つことができ集めたゴミの扱いも楽々です。軽量で移動も楽々、嬉しい専用収納袋付属。仕様スプリング、自立式、専用保存用布バッグ付属材質ポリエステル形状円筒色カーキ
TVリモコン専用シリコンケース ぴったりフィット
ミライセル¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷各メーカー専用だからぴったりフィット。水場で使える。 アンチダストコーティング加工。 濡れた手で触ってもOK。何度でも水洗いOK。材質シリコン(アンチダスト加工)
ロツド
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷規格3X46L部品名称ロツド図解NoMCV3501(16) クランクケース部品_No.29、MCV3501(14) クランクケース部品_No.29
ミゾツキパッキン
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷規格46X740L部品名称ミゾツキパツキン図解NoCSH-94-1 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.21、CSH-94-3 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.21、CSH-94 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.21、CSH-94-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.21
ミゾツキパッキン
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷規格46X630L部品名称ミゾツキパツキン図解NoCSH-94-1 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.22、CSH-94-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.22、CSH-94 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.22、CSH-94-3 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.22
ハイスイホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷備考46フクム13X19X800L部品名称ハイスイホースマトメ図解NoMRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.45、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.45
ホースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥819税込¥9011個8日以内出荷規格10X15X370L 46フクム図解NoMS5910D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、AS20TP ポンプ(クランクケース)部品 ホースクミタテ_No.45、MS5900D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、MS5901D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.57、MS7300H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、MS5910D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、MS7310H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、MS5900D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、MS5901D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.45
スタータロープ3.5X890L
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581個8日以内出荷図解NoBC3300 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スタータロープ3.5X890L_No.46、KM23 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.48、MB2303MG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、AB300-1 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.39、MB2303MG チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、DB-S242 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.44、MB2601MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MB2303ML チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、MB2603MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.48、MB2601ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、MB2603ML チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.48、MBS2402-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.44など
スクリュ 5X16
BIGM(丸山製作所)¥91税込¥1001個8日以内出荷規格5X16図解NoKFB-23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、BC2520D BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ 5X16_No.66、TK263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、KFB-26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、OS26KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、OS23KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、NK23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、NK25D エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、TK263 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、OS26KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、AD-K26M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 スクリユ 5X16_No.47、MB26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、AD-K23M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 スクリユ 5X16_No.46、OS23KG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、OS23KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、AD-K23M-L エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 スクリユ 5X16_No.46、OS26KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、JA251 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、OS23KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、OS23KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、OS26KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51










![コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79917418-240626-02.jpg)