カテゴリ
- 清掃用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
「l-587」の検索結果

シーリングファン・高所モップF
アズマ工業(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷シーリングファン・梁・棚・照明・壁・天井等の高所のホコリ取り材質ヘッド:ポリプロピレン・ポリアセタール、柄:アルミ、モップ:ポリエステル質量(g)555全長(cm)128~282拭き幅(cm)28繰り返し・詰め替え対応
エア駆動式ダイアフラムポンプ PPモデル
エイチツー(7件のレビュー)¥329,800税込¥362,7801台翌日出荷エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。腐食性薬液の移送が可能。酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質【バルブシート】PP材質(本体)PP材質(ボール)PTFE最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)FKM(AFLAS)材質(パッキン)AFLAS材質(ダイヤフラム)PTFE