カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 測定用品(11)
  • 防犯用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「l-711-2」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,690税込4,059特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)エアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
P Series(PFM711) SMCP Series(PFM711)SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)2~100(50)
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ) イチネンTASCOR410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)仕様R410A専用
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-40-1~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-40-1~)CKD
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品
PFM7 - 表示一体型 SMCPFM7 - 表示一体型SMC
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
179,800税込197,780
1セット
7日以内出荷
大きな対象物を固定倍率で見たい方に。
倍率18/44/88/110× ※24インチワイドモニター使用時の倍率セット内容(9点)L-851 フルHDカメラ/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング/L-819 エクステンションリング/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450有効画素数1920×1080(200万画素)作動距離(mm)155~45視野28×16~4.7×2.6mmコネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
179,800税込197,780
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
セット内容(セット内容8点)L-852/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-503/L-711/L-711-1倍率(倍)9.0~115(4.4~57)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)307/155/73/55/45視野58×33~4.6×2.6取扱説明書(5.2MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
セット内容(セット内容9点)L-852/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1倍率(倍)18~115(9.0~57)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)155/73/55/45ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野28×16~4.6×2.6取扱説明書(6.31MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
セット内容(セット内容8点)L-852/L-802-2/L-818/L-819/L-521/L-509/L-711/L-711-1倍率(倍)18~115(9.0~57)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)155/73/55/45ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野28×16~4.6×2.6取扱説明書(3.11MB)
ハイス付刃バイト 16mm 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 16mm三和製作所(三和バイト)
189,800税込208,780
1セット(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
シャンク幅(mm)16シャンク高さ(mm)16
5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールドSMC
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ7-6
屋外単焦点 低照度  WIFIドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)屋外単焦点 低照度 WIFIドームカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
2MP解像度の高品質映像 Wi-Fi接続による簡易設置 双方向通話でのリアルタイムセキュリティ H.265圧縮技術 EXIR2.0による長距離赤外線照射 保護等級IP66 メモリーカードスロットサポート microSD/microSDHC/microSDXCcard,upto256GB
仕様【デイ&ナイト】IRカットフィルター、【アイリス】固定、【DORI】検出:42m/観察:17m/認識:9m/識別:4 m、【メインストリーム】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080/1280 × 720)・60 Hz:30 fps (1920 × 1080/1280 × 720)、【サブストリーム】50 Hz:25 fps (640 × 480/640 × 360)60 Hz:30 fps (640 × 480/640 × 360)、【映像ビットレート】32 Kbps~8 Mbps、【H.264タイプ 】ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル、【H.265タイプ 】メインプロファイル、【音声ビットレート】64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64Kbps (AAC)、【音声サンプリングレート】8 kHz/16 kHz、【環境ノイズフィルター 】あり、【同時ライブビュー】最大6チャンネル、【ユーザー/ホスト】最大32ユーザー 3レベル:管理者/オペレーター/ユーザー、【クライアントソフト】iVMS-4200/Hik-Connect、【ウェブブラウザ】IE 10以上・Chrome 57.0以上・Firefox 52.0以上、【波長】2.412~2.472GHz、【チャンネル帯域】20/40MHz、【通信レート】11n:最大300Mbps、【画像設定】回転/彩度/明るさ/コントラスト/シャープネス調整可能・クライアントソフトまたはウェブブラウザで調整、【WDR】120dB、【ビルトインマイク 】あり、【ビルトインスピーカー】あり、【リセットボタン】あり、【基本イベント】動体検知/タンパリング/例外、【スマートイベント】ラインクロス/進入検知材質ベース:金属、全面カバー: ポリカーボネート、背面カバー: ポリカーボネート形状ドーム型質量(g)590切替方式オート、スケジュール、昼間、夜間電源DC12V±25%/0.5A/最大6W/Φ5.5mm電源プラグ/逆極性保護レンズ2.8mm固定レンズ機能アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター、スマート機能あり寸法(Φ×mm)126×96.1波長(nm)【赤外線】850インターフェース【イーサネット】RJ451ポート10M/100M・自己適応イーサネットインターフェース最大解像度1920×1080動作環境-30~60℃/95%以下(結露無き事)防塵防水性能IP66撮像素子1/2.7"プログレッシブスキャンCMOSシャッター速度(秒)1/3~1/100000アンテナ2口径F1.6ワイヤレス通信最大120m(環境により変動)言語表示英語/ウクライナ語保管環境-30~60℃/95%以下(結露無き事)APIOpen Network Video Interface/ISAPIプロトコル【ネットワーク】TCP/IP・ICMP・HTTP・HTTPS・FTP・DHCP・DNS・DDNS・RTP・RTSP・RTCP・PPPoE,NTP・UPnPTM・SMTP・SNMP・IGMP・802.1X・QoS・IPv6・Bonjour、【Wi-Fi】802.11n:OFDM/802.11b:DSSS/802.11g:OFDM映像圧縮方式【メインストリーム】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【サブストリーム】H.265/H.264/MJPEG照射距離(m)最大30照射方式赤外線変調方式802.11n:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM、802.11b:DBPSK&DQPSK/CCK、802.11g:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM画像補正BLC/3D DNR画角水平:111°/垂直:59°/対角:133°被写界深度(mm)1000~∞レンズマウントM12音声圧縮方式G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AACストレージ【内蔵】メモリーカードスロットあり・microSD/microSDHC/microSDXCに対応・最大256GB最低照度(Lux)カラー:0.005(F1.6/AGC ON)、白黒:0(赤外線照射)角度調節パン:0~355°/チルト:0~75°/回転:0~355°
(82121)エンジン ワイヤ トヨタ(82121)エンジン ワイヤトヨタ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
IO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series SMCIO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW SeriesSMC
75,980税込83,578
1個
23日以内出荷
クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)取付け・後付け簡単!密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304対応材質配管:金属管、硬質樹脂管検出方式超音波式(伝搬時間差方式)単位SI単位固定適合流体液体全般(水、油、薬液など)流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.19MB)
偏光フィルター ホーザン偏光フィルターホーザン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
159,800税込175,780
1セット
7日以内出荷
固定倍率での使用に最適。 フレームレートが高く、動きに強いモデル。
倍率18/44/88/110× ※24インチワイドモニター使用時の倍率セット内容(8点)L-851 フルHDカメラ/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング/L-819 エクステンションリング/L-509 ホルダー/L-521 標準ベース/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】145×185有効画素数1920×1080(200万画素)作動距離(mm)175~45視野28×16~4.7×2.6mmコネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサRoHS指令(10物質対応)対応記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)フレームレート最大60fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT780 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT780ホーザン
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。
セット内容(セット内容8点)L-836/L-711/L-711-1/L-846/L-846-2/L-514/L-546-10/L-462倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/10/20×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)74(カメラ)/74(顕微鏡)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野20~10mmΦ(カメラ)/20/10mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-14フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。エクステンションリングで倍率を変更できます。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容9点)L-836/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-523/L-525/L-711/L-711-1倍率6.0~150×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)155~45ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野29×22~4.6×3.5mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-86フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
99,980税込109,978
1セット
7日以内出荷
価格を抑えたスタンダードモデル。
倍率6.0~150×セット内容(セット内容 8点)L-837 USBカメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)155~45ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野29×22~4.6×3.5mmコネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
239,800税込263,780
1セット
7日以内出荷
その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。固定倍率での使用に最適。倍率変更用リング付
倍率9.7×/23×/46×/60×画素数200万画素セット内容(セット内容 8点)L-860 モニター付カメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)150~45ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野26×14~4.2×2.3mm撮像素子1/3CMOSイメージセンサ画面サイズ11.6型ワイドフレームレート(最大)30fps
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみCKD
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25種別部品
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KITCKD
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷から32日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20種別部品
実体顕微鏡 L-KIT612 ホーザン実体顕微鏡 L-KIT612ホーザン
149,800税込164,780
1セット
7日以内出荷
高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】10/20Xセット内容(6点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-2 顕微鏡アダプター / L-51 実体顕微鏡 / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】74、【実体顕微鏡として使用した場合】74ベース寸法(mm)200×255動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】20~10、【実体顕微鏡として使用した場合】20/10
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。エクステンションリングで倍率を変更できます。
セット内容(セット内容8点)L-836/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-521/L-711/L-711-1倍率6.0~150×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)155~45ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野29×22~4.6×3.5mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-82RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps
Wi-Fi / 200万画素 / 超低照度 / 固定焦点 / バレット型 / ネットワークカメラ BS-2CV2021G2-IDW(2.8mm) bitstrongWi-Fi / 200万画素 / 超低照度 / 固定焦点 / バレット型 / ネットワークカメラ BS-2CV2021G2-IDW(2.8mm)bitstrong
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
・ワイヤレス接続: Wi-Fiによるワイヤレス接続方式なため設置場所や設置方法に困らず取り付けが簡単。Wi-Fi接続範囲最長120m。・高品質な映像: 200万画素の高解像度で鮮明な映像を撮影。遠距離でもリアルタイムで詳細な情報を把握可能。・音声付き映像: マイク・スピーカー内蔵。双方向の音声通信機能により映像だけでなく音声もリアルタイムで確認。・動体の検知: 動体検知によるアラームのトリガーをサポート。・超低照度性能と長距離赤外線照射技術: 超低照度性能により肉眼では見えないような暗闇でも光を増幅してくっきりとした映像を撮影。放熱性やLED寿命といった点で高い性能を誇る最先端の技術 (EXIR2.0) を採用し安定したモニタリングを実現。・逆光補正技術: 120dbのWDR技術により、逆光下でもしっかりと映像を撮影。・データ容量の効率化: データ管理に高性能なH.265圧縮技術を採用。データ量を効率的に削減して運用可能。・各種microSDカード対応: メモリーカードスロット内蔵。最大で256GBのmicroSD / microSDHC / microSDXCカードに対応。・防水・防塵耐性: IP66の防塵防水性能。
用途屋内/屋外/職場/家庭/駐車場等仕様【H.264タイプ】ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル、【H.265タイプ】メインプロファイル、【RF】FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G));、【オーディオサンプリングレート】8 kHz/16 kHz、【オーディオビットレート】64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64 Kbps (AAC)、【クライアント】有線ネットワーク: Hik-Connect、iVMS-4200、 Wi-Fi: iVMS-4200 カメラ単体では、Wi-Fi 経由で Hik-Connect と接続することはできません【サブストリーム】50 Hz: 25 fps (640 × 480、640 × 360)、 60 Hz: 30 fps (640 × 480、640 × 360)、【チャンネル帯域幅】20/40 MHz、【デイ・ナイト切り替え】自動、スケジュール、デイ、ナイト、【ビデオビットレート】32 Kbps~8 Mbps、【ビデオ圧縮】メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、【メインストリーム】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、【ユーザー/ホスト】最大32ユーザー、 3種類のユーザーレベル: アドミニストレーター、オペレーター、ユーザー、【リセットキー】あり、【ワイヤレス範囲】 最長 120 m(実際の環境により性能は異なります)、【同時ライブビュー】最大6チャンネル、【安全】CB: IEC 62368-1: 2014+A11、 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017、【環境ノイズフィルタリング】対応、【画像設定】回転モード、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(クライアントソフトウェアまたはウェブブラ ウザーで調整可能)、【補助光の種類】IR、【画像処理】BLC、3D DNR材質ベース:金属、前面カバー: 金属、背面カバー: プラスチック形状バレット型質量(g)約345タイプアイリスタイプ:固定寸法【DORI】2.8 mm: D: 42 m、O: 17 m、R: 9 m、I: 4 m、175.6 mm × 73 mm × 89.1 mm電源12 VDC ± 25%、0.5 A、最大6 W、Φ5.5 mm同軸電源プラグ、逆極性保護、 スイッチングアダプターはパッケージに含まれています。レンズ固定焦点レンズ、2.8 mm機能スマート補光:対応、デイ&ナイト:IRカットフィルター、アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IPアドレ スフィルター波長(nm)IR:850角度調整範囲パン: 0°~360°、チルト: 0°~90°、回転: 0°~360°最大解像度1920 × 1080周波数範囲2.412 GHz~2.472 GHz保管温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと)EMC規格FCC: 47 CFR Part 15、Subpart B、 CE-EMC: EN 55032: 2015、EN 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3: 2013+A1:2019、EN 50130-4: 2011 +A1: 2014、 KC: KN32: 2015、KN35: 2015スピーカー内蔵:あり撮影距離(m)2.8 mm: 1 ~∞端子【イーサネット】RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネット端子×1アンテナアンテナ 2 本絞りF1.6言語表示英語、日本語音声圧縮形式G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC環境CE-RoHS: 2011/65/EU、WEEE: 2012/19/EU、Reach: Regulation (EC) No 1907/2006保護IP66: IEC 60529-2013転送速度(Mbps)【Wi-Fi】11n: 最大 300シャッタースピード1/3秒~1/100、000秒APIオープンネットワークビデオインターフェース、ISAPIプロトコル【Wi-Fi】802.11n: OFDM、 802.11b: DSSS、 802.11g: OFDM、TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、 PPPoE、NTP、UPnP(TM)、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、BonjourRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.88MB)イベント種類モーション検知、異常照射距離(m)最大30焦点距離2.8 mm: 水平FOV 111°、垂直FOV 59°、対角FOV 133°変調方式802.11n: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM、 802.11b: DBPSK および DQPSK、CCK、 802.11g: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAMレンズマウントM12対応ブラウザ【ウェブ】IE 10+: ライブビューにプラグインが必要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ライブビューにプラグイン不要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ローカルサービス内蔵マイクありダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):120 dBイメージセンサー1/2.7″ Progressive Scan CMOSストレージ【オンボード】メモリーカードスロット内蔵、micro SD/SDHC/SDXCカードに対応、最大256 GB最低照度(Lux)カラー: 0.005@ (F1.6、AGCオン)、白黒: IRで0
VV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMCVV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールドSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
P Series(PFM711S) SMCP Series(PFM711S)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)
25A Series(25A-PF) SMC25A Series(25A-PF)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
Wi-Fi/4ch/ネットワークビデオレコーダー bitstrongWi-Fi/4ch/ネットワークビデオレコーダーbitstrong
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
簡単設置と安定接続 自動ワイヤレス接続で設置が簡単 専用アプリでネットワーク管理が容易 2つの外部アンテナ設計により安定したWi-Fi接続が可能 伝送速度最大144Mbps 高画質録画と低ストレージ H.265+/H.265/H.264+/H.264の映像圧縮方式に対応し、大容量データも低ビットレートで高画質録画を実現 1つのSATAインターフェースを持ち、最大6TBのストレージ容量を搭載可能 高度なセキュリティ機能 ラインクロス、侵入検知機能をサポート
仕様●ビデオとオーディオ●▼IP ビデオ入力:4 チャンネル 最大 4MP 解像度●▼受信帯域幅:50 Mbps●▼発信帯域幅:40 Mbps●▼HDMI 出力:1 チャンネル、1920×1080p/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、 1024×768/60Hz●▼VGA 出力:1 チャンネル、1920×1080p/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、 1024×768/60Hz、HDMI/VGA 同時出力●▼オーディオ出力:1 チャンネル、RCA (リニア、1 KΩ)●▼オーディオデコード形式:G.711ulaw、G.722、G.726、MP2L2●▼2way オーディオ:非対応●デコーディング●▼デコードフォーマット:H.265+/H.265/ H.264+/H.264●▼録画解像度:4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF●▼再生モード:ノーマル/スマート、イベント、タグ、エターナルファイル●▼同時再生:4 チャンネル●▼ライブビューウィンドウ分割:1/4●▼Aux ポートウィンドウ分割:1/4●▼デコード性能:4 チャンネル@1080p (25 fps)、4 チャンネル@4 MP (12 fps)●▼ストリームタイプ:ビデオ、ビデオ&オーディオ●ネットワーク●▼リモート接続:16●▼ネットワークプロトコル:TCP/IP、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、UPnP(TM) ●▼ネットワーク端子:RJ45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネット端子×1●ワイヤレスパラメーター●▼周波数帯域:2.4 GHz●▼アンテナ構造:2×2MIMO●▼伝送速度:144 Mbps●▼伝送規格:IEEE 802.11b/g/n●補助インターフェース●▼SATA:SATA 端子×1●▼容量:ディスクあたり最大 6 TB●▼アラーム入出力:非対応●▼USB 端子:背面パネル: USB 2.0 ×2●全般●▼電源:DC12 V、1.6 A●▼消費電力(HDD なしの場合):最大 10 W●▼使用温度:-10℃~55℃●▼使用湿度:10%~90%●▼シャーシ:ミニ 1U●▼材質:金属製ボックス●▼寸法(幅×奥行×高さ):265 ×246 ×48 mm●▼重量(HDD なしの場合):最大 1.6 kg●認証規格●▼FCC:Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014●▼CE:EN50130-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3アズワン品番68-4096-32
V Series(VV711) SMCV Series(VV711)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数1コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
IO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series SMCIO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW SeriesSMC
75,980税込83,578
1個
25日以内出荷
クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)取付け・後付け簡単!密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304対応材質配管:金属管、硬質樹脂管検出方式超音波式(伝搬時間差方式)単位単位切り替え機能付適合流体液体全般(水、油、薬液など)流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.19MB)
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~)CKD
48,063税込52,869
1個
28日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100
IO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ SMCIO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチSMC
46,980税込51,678
1個
40日以内出荷
適用流体:水、エチレングリコール水溶液軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)IO-Linkに対応3色表示・2画面表示対応温度センサ&流量調整弁に対応使用流体温度0~90℃3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
綿トーションレース 日本紐釦貿易綿トーションレース日本紐釦貿易
3,998税込4,398
1巻(30m)ほか
翌日出荷から7日以内出荷