カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(110)
  • 切削工具(106)
  • メカニカル部品(87)
  • 機構部品(84)
  • 空調・照明・電設資材(64)
  • バイク部品(60)
  • 制御機器(60)
  • 物流用品(52)
  • 安全保護具(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(45)
  • 作業服(27)
  • オフィス家具(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 農業機械(23)
  • 建築金物(22)
  • 作業工具(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 電動工具(19)
  • 自動車補修部品(14)
  • 測定用品(13)
  • 清掃用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 医療(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 空圧工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 厨房用品(5)
  • カー用品(5)
  • 家電(5)
  • 電気材料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 介護用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「l-93」の検索結果

1,043件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L-93WEGW KINGBRIGHT

    L-93WEGW

    KINGBRIGHT
    139税込153
    1個
    当日出荷
  • 業務用特厚ポリ袋 90L 日本サニパック

    業務用特厚ポリ袋 90L

    日本サニパック(47件のレビュー)
    619税込681
    1冊(10枚)
    当日出荷
    標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
    材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング モノタロウ

    背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング

    モノタロウ(57件のレビュー)
    109税込120
    1双ほか
    当日出荷
    13ゲージのポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。手のひらに発泡ゴムをコーティングしており、滑り止めに優れ、薄手でフィット感も抜群です。細かな作業性にも優れており、安価にお使いいただける背抜き手袋です。
    用途運搬作業、土木建築業、農作業など作業用として材質ポリエステル100%ブラック材質(すべり止め)発泡ゴムコーティング発泡ゴムゲージ数13
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    987税込1,086
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    634税込697
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • びっくりトイレクリーナーケース付 サンコー[日用品]

    びっくりトイレクリーナーケース付

    サンコー[日用品](2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    ケースが取り外せて、清潔にお掃除できます。
    材質柄:ポリプロピレン毛:ポリエステルリング:ポリプロピレンケース:ポリプロピレン耐熱温度:80度幅(cm)12長さ(cm)44.5高さ(cm)12使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
    用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズアズワン品番65-0279-18ケーブル長(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    1,831税込2,014
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    497税込547
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • 耐油ドライヤー スペア テラモト

    耐油ドライヤー スペア

    テラモト(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    油で劣化しにくい耐油性のゴムを使用した水切り用ドライヤーです。
    用途スペア材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR繰り返し・詰め替え対応
  • 取りつけ金具 omron(オムロン)

    取りつけ金具

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • 耐油ドライヤー テラモト

    耐油ドライヤー

    テラモト
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    油で劣化しにくい耐油性のゴムを使用した水切り用ドライヤーです。
    用途水切り、油対策、耐油性材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)1385繰り返し・詰め替え対応
  • SF2-30・60 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・60

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    1,745税込1,920
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • SF-20・40 SUS(エスユーエス)

    SF-20・40

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    1,232税込1,355
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 高純度アルミナボール アズワン

    高純度アルミナボール

    アズワン
    13,800税込15,180
    1ケース(1kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
    硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
  • SF2-40・80 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・80

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    3,296税込3,626
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 全ねじボルト(ステンレス製) エスコ

    全ねじボルト(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    550税込605
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    種別全ねじ
  • 高級皮スキツバ付ハンマー ライフテック

    高級皮スキツバ付ハンマー

    ライフテック(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全て日本製です。 日本人に合った使いやすさが特徴です。 高級皮スキは使いやすさが抜群です。 高級皮スキ究曲は作業性UPの曲がり付。
  • LANケーブルロック サンワサプライ

    LANケーブルロック

    サンワサプライ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ポートに挿したLANケーブルに被せて、特殊なねじで固定するだけの簡単取付け。LANケーブルの抜け防止とデータ・機器本体の盗難防止を同時に実現。付属の特殊レンチ以外では、取外しはできません。
    仕様使用可能な対象物:ラッチカバー付きLANケーブル各種(KB-T6POEシリーズ、KB-T8シリーズなど)セット内容ロックケース×1(特殊ネジ取り付け済み)、特殊レンチ×1形状一体型対応LANケーブル:ラッチカバー付きLANケーブル各種(KB-T6POEシリーズ、KB-T8シリーズなど)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.6×22×19.9
  • ポリ袋 90L ハウスホールドジャパン

    ポリ袋 90L

    ハウスホールドジャパン
    799税込879
    1冊(10枚)
    4日以内出荷
    大型のポリ袋です。コンパクトパッケージなので保管に便利です。厚さが0.04mmあるので丈夫で収納に活躍します。
    材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.045透明入数(枚)10容量(L)90縦(cm)100横(cm)90
  • ディープソケット(6角 インチ) KTC

    ディープソケット(6角 インチ)

    KTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角差込角(sq.)9.5
  • ベルトサンダー AIRREX(アネスト岩田)

    ベルトサンダー

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。狭い場所やコーナー等のバリ取り、面取りに最適です。角度調整機能付きです。
    用途バリ取り、面取り作業等。質量(g)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト幅W×長さL(mm)10×330空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)280×46×75コンプレッサー2馬力以上を推奨
  • ディープソケット9.5mm(インチ) KTC

    ディープソケット9.5mm(インチ)

    KTC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角12角差込角(sq.)9.5
  • グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF35

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,096税込1,206
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • DIY用ベルトサンダー AIRREX(アネスト岩田)

    DIY用ベルトサンダー

    AIRREX(アネスト岩田)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。20mm幅タイプ。ベルト幅20mm。ハンドル付なので、両手で作業が出来、腕への疲労を低減します。
    用途狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業付属品替えベルト3種(#60・#80・#120)、六角レンチ2種(4mm・5mm)、ハンドル、プラグR1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.6
  • CM ハマーロック CM

    CM ハマーロック

    CM
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途チェーンとマスターリング・フックの接続金物としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンフレームLスロット SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロット

    SUS(エスユーエス)
    1,103税込1,213
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • ディープソケット(インチ) (6角) KTC

    ディープソケット(インチ) (6角)

    KTC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)50寸法l(mm)42穴角6角差込角(sq.)6.3
  • フエルアルバム20R ナカバヤシ

    フエルアルバム20R

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1冊
    3日以内出荷
    台紙が20枚タイプのアルバムです。
    仕様タイトルカード付・透明カバー付き・透明袋入り質量(g)1500タイプビス式背幅(mm)35寸法(縦×横)(mm)335×325収納サイズL判材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼表紙台紙Lサイズフリー台紙(白)20枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)グリーン購入法適合台紙枚数(枚)20
  • 胴ベルト型用ランヤード(ロープ式ランヤード) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型用ランヤード(ロープ式ランヤード)

    ツヨロン(藤井電工)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    ナイロン三つ打ちロープタイプの胴ベルト型用のランヤードです。
    タイプ胴ベルト型用径(Φmm)11フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13ランヤード(長さ)(mm)1700ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • 天井埋込形換気扇 別売りルーバー リフォーム用 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 別売りルーバー リフォーム用

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
    材質PP樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
  • ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)

    ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL

    EIKO(栄工舎)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングシャンクチャッキングリーマ
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
  • リミットスイッチ”FLシリーズ” Pizzato

    リミットスイッチ”FLシリーズ”

    Pizzato
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は3ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。
    幅(mm)56奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツ KITO(キトー)

    電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツ

    KITO(キトー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ”SLホールカッター” 大見工業

    ”SLホールカッター”

    大見工業
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。排出用スプリング付です。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途電気ドリル、ボール盤等。被削材:鉄、アルミ、鋳物、合板、石こう、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。トラスコ品番807-9882材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.27シャンク形状三面取(ストレート)シャンク径(mm)13刃径(mm)93
  • ディープソケット6.3mm(インチ) KTC

    ディープソケット6.3mm(インチ)

    KTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法L(mm)50寸法l(mm)42穴角12角差込角(sq.)6.3
  • Dulike(デュライク) 棚パネル WAKI(和気産業)

    Dulike(デュライク) 棚パネル

    WAKI(和気産業)
    3,098税込3,408
    1枚
    翌々日出荷
    棚パネルと木材(合板、1×4材)を使い自立した収納棚をつくる事ができます。自分好みの収納棚が作れます。見せる収納スペースでオシャレな空間を演出できます。棚の位置が簡単に変更できます。
    用途収納棚、本棚、テレビ台、電話台、靴置場、小物収納台。1×4材を設置するパネル。付属品固定金具×3、ビス×3材質スチール厚さ(mm)18棚板間隔(mm)パネル:約94塗装エポキシ紛体塗装
  • Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED

    KINGBRIGHT(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
...