カテゴリ

  • 電動工具(37)
  • 空圧工具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)

「l-boxx136n」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ)コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズBOSCH(ボッシュ)
117,800税込129,580
1台
当日出荷
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)間隔(mm)40(最小探知可能)動作温度範囲(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-20~70周囲温度(℃)0~35(推奨充電)電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本バッテリー電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)防塵防水性能IP5X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231質量(kg)0.64(乾電池使用時)
ボックス(エルボックスシステム) BOSCH(ボッシュ)ボックス(エルボックスシステム)BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。簡単組み付けロックの装着でケースを重ねてロックでき、安全にまとめて運ぶことができます。
用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物としてブルー材質(本体・ハンドル)ABS樹脂、(バックル)ポリアミド樹脂耐荷重(kg)100
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。 1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 3段階パワーコントロール機能 ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業モーターブラシレスモーター締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)210本体形状ピストル型六角軸二面幅(mm)6.35打撃数(bpm)0~2200/3100/4100
フロントハンドルL-BOXX BOSCH(ボッシュ)フロントハンドルL-BOXXBOSCH(ボッシュ)
609税込670
1個
3日以内出荷
L-BOXX 102N型ボックスS用フロントハンドルです。
仕様フロントハンドル(L-BOXX102N、136N用)トラスコ品番194-8989質量(g)50アズワン品番64-8342-84
コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダーBOSCH(ボッシュ)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
コード式800W相当のハイパワー、安全機能を搭載です。軽量、細径グリップです。1再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません、不意に始動する危険を防ぎます。2キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。3ソフトスタート:始動時の急な反動を抑え、快適な作業ができます。
用途各種金属等への研磨、研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])11000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×115×228砥石径(Φmm)100スピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
L-BOXX用インレイ BOSCH(ボッシュ)L-BOXX用インレイBOSCH(ボッシュ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
つながる、L-BOXX(エルボックス)システムです。 現場に応じて、必要なものだけを持ち運ぶことができます。 L-BOXX102N、136N、238N、374Nは重ねてロックした状態でもふたを開けることが可能です。 必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。 コンパクトに、まとめて収納することができます。 安全に、楽に持ち運ぶことができます。 めったなことでは壊れないタフな材質・構造です。
用途ボッシュ電動工具本体を収納するために、L-BOXXと組み合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125 BOSCH(ボッシュ)コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125BOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチBOSCH(ボッシュ)
67,980税込74,778
1台
当日出荷
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 ハイパワー330N・m 耐久性抜群ブラシレスモーター 3段階パワーコントロール 自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ 自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~2400/3100/3800締付能力(普通ボルト)M8~M18締付能力(高力ボルト)M8~M14最大締付トルク(N・m)330差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])0~1200/1900/2800RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
コンパクトヘッド113mmです。ワンハンドでビットが挿入可能です。ダブルボールベアリングで芯ブレ低減です。2か所LEDライト付きです。3段階パワーコントロール機能。最大締付トルク220N・m。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)能力普通ボルトM6-M18、高力ボルトM6-M16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)113×201×77打撃数(min-1[回/分])0~1500/3400/4000最大締付トルク(N・m)220ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~800/2300/3400RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)20.3
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトヘッド175mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~29500穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm)12穴あけ能力(mm) コンクリート13締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~630/2100RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)BOSCH(ボッシュ)
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
打撃力2.4Jの余裕のパワー。 破つり作業が可能な3モード(回転、回転+打撃、打撃)。 キックバック防止機能で安全作業。 振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業 正転逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 高効率のブラシレスモーター搭載。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵) 別売の吸じんアダプターGDE18V-16、GDE18VPLUS装着で、クリーンな吸じん作業を実現。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業定格電圧(V)DC18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×226×102打撃数(min-1[回/分])4530穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート4~26穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)65使用電池リチウムイオンバッテリー最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)4~24シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~980適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー打撃力(J)3RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時15.5、破つり時9.5
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業差込角(sq.)12.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×205×61打撃数(min-1[回/分])0~2200/3300/4200回転数(min-1[回/分])0~1100/2300/3400
X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ)X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mmBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等砥石径(Φmm)125
インレイGDS330450用 BOSCH(ボッシュ)インレイGDS330450用BOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX136Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納適合機種GDS18V-330/450セット内容●インレイ質量(g)340寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)436×93×317大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
85,980税込94,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途木材・金属への穴あけ、ネジ締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) 鉄工16ねじ締め能力(mm)12チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~550/2200穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチBOSCH(ボッシュ)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
コード式を超えるパワーとスピード!ハイパワー1050N・m。 角ドライブ寸法19mm(3/4")のインパクトレンチです。 耐久性抜群ブラシレスモーター。 3段階パワーコントロール。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム[インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します。]) それぞれのモードを更にカスタムすることが可能。 自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 正転・逆転機構、LEDライト搭載。
用途最大径M24の金属製のボルトやナットの締め・緩めに対応、スチール構造・パイプの取付けや車両のメンテナンス、ラグボルト、木造建築でネジの締め・緩め作業寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×240×86打撃数(min-1[回/分])0~1600/2300/2600締付能力(普通ボルト)M14~M24締付能力(高力ボルト)M14~M24最大締付トルク(N・m)1050差込角(sq.)19[3/4"]回転数(min-1[回/分])0~800/1300/1750
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
81,980税込90,178
1台
3日以内出荷
ONE CHUCKシステムでSDSプラスと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力2.0Jの充分なパワーです。破つり作業が可能な3モードです。キックバック防止機能で安全な作業ができます。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適に作業ができます。正転逆転機構、暗所の作業に威力を発揮するLEDライト。
用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業セット内容本体、4.0Ahバッテリー×2個、充電器(GAL18V-40)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.6回転数(min-1[r.p.m])0~1050定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×208×102打撃数(min-1[回/分])0~4675充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート22、鉄工13、木工26
コードレススクリュードライバー BOSCH(ボッシュ)コードレススクリュードライバーBOSCH(ボッシュ)
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め作業に最適です。 パワーセーブモードは、本体先端を押し当てるだけで作業可能です。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。 LEDライト搭載。 別売オートフィードアタッチメント(GMA55)装着で連続締付が可能になります。
用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め緩め作業回転数(min-1[回/分])0~4500定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)締付トルク(N・m)弾性体:6RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm)6(ドライウォール)適合ビット6.35mm六角軸ビット
コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125 BOSCH(ボッシュ)コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125BOSCH(ボッシュ)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷から翌々日出荷
●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソーBOSCH(ボッシュ)
93,980税込103,378
1セット(1セット)
翌々日出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現ASC機能(ストローク数自動調整機能)簡単ブレード交換SDSシステムスマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)ドロップシャットダウン機能EMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])800~3800切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソーBOSCH(ボッシュ)
72,980税込80,278
1セット(1セット)
当日出荷
コンパクトボディでハイパワー簡単ブレード交換SDSシステムEMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構電子無段変速LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])0~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソーBOSCH(ボッシュ)
93,980税込103,378
1セット(1セット)
翌々日出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現簡単ブレード交換SDSシステムスマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)ドロップシャットダウン機能EMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])0~3800切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
コードレスオービタルサンダー BOSCH(ボッシュ)コードレスオービタルサンダーBOSCH(ボッシュ)
59,980税込65,978
1セット(1セット)
翌々日出荷から4日以内出荷
3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できますコンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です握りやすいソフトラバーグリップです電子無段変速
用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業回転数(min-1[r.p.m])6000~11000プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150ストローク数(min-1[回/分])12000~20000オービットダイヤ(mm)(軌道)1.6
コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソーBOSCH(ボッシュ)
72,980税込80,278
1セット(1セット)
当日出荷
コンパクトボディでハイパワー様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン簡単ブレード交換SDSシステムEMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構ダイヤル式電子無段変速LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])500~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
136インレイGSRGSB18V150 BOSCH(ボッシュ)136インレイGSRGSB18V150BOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
GSR18V-150C、GSB18V-150C用インレイL-BOXX136N用
用途GSR18V-150C、GSB18V-150CをL-BOXXへ収納するためのインレイ質量(g)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×75×310対応充電器収納、スペアバッテリー収納数:3、インレイサイズ:フル、L-BOXX136NRoHS指令(10物質対応)対応
インレイGBH18V22用 BOSCH(ボッシュ)インレイGBH18V22用BOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX136Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納適合機種GBH18V-22(H)質量(g)290寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×433×93大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可RoHS指令(10物質対応)対応
136インレイGEX10.8 18 BOSCH(ボッシュ)136インレイGEX10.8 18BOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
GEX10.8V-125、GEX18V-125用インレイL-BOXX136N用
用途GEX10.8V-125、GEX18V-125をL-BOXXへ収納するためのインレイ質量(g)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×75×310対応充電器収納、スペアバッテリー収納数:2、インレイサイズ:フル、L-BOXX136NRoHS指令(10物質対応)対応
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現簡単ブレード交換SDSシステムスマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)ドロップシャットダウン機能EMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
コンパクトボディでハイパワー様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン簡単ブレード交換SDSシステムEMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構ダイヤル式電子無段変速LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])500~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20ストローク幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチBOSCH(ボッシュ)
91,980税込101,178
1台
当日出荷
ハイパワー750N・m耐久性抜群ブラシレスモーター3段階パワーコントロール自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップシャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップスマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応正転・逆転機構LEDライト
用途ボルト、ナットの締め・緩め寸法(mm)【角ドライブ】12.7(ピン無し)回転数(min-1[r.p.m])0~800/1500/2400定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)能力普通ボルトM12-M22、高力ボルトM12-M20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×77×233打撃数(min-1[回/分])0~1500/2300/3000最大締付トルク(N・m)750トルク(N・m)【最大緩め】1000RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)18.9
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
67,980税込74,778
1台
当日出荷
ONE CHUCKシステムでSDSプラスシャンクと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力1.5Jの充分なパワーコンパクトボディーキックバック防止機能で安全作業正転・逆転機構暗所の作業に威力を発揮するLEDライト
用途コンクリートの穴あけ、軽破つり。セット内容本体、18V2.0Ahバッテリー×2(A1820LIB)、充電器×1(GAL18V-40)、キャリングケース(L-BOXX136N)×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1、吸塵アダプター(GDE24)質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])0~900定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×101×202打撃数(min-1[回/分])0~5000能力(Φmm)最大穴あけ:コンクリート18、鉄工10、木工18充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)1.5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時17.0
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
コンパクトボディでハイパワー簡単ブレード交換SDSシステムEMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構電子無段変速LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20ストローク幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
コンパクトヘッド163mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm)12締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~630/2100RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~550/2200締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~3300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×275×73穴あけ能力(mm) 鉄工16穴あけ能力(mm) 木工150ねじ締め能力(mm)12穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コードレスオービタルサンダー 本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスオービタルサンダー 本体のみBOSCH(ボッシュ)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できますコンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です握りやすいソフトラバーグリップです電子無段変速
用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業付属品ダストバッグユニット、ラバーパット(正方形、長方形、三角形)各種1個、ベースプレート(正方形、長方形、三角形)各種1個、ペーパー(正方形、長方形、三角形)各種1枚、パンチングツール、ケース(L-BOXX136N)回転数(min-1[r.p.m])6000~11000プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150ストローク数(min-1[回/分])12000~20000オービットダイヤ(mm)軌道:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
電子スーパージグソー BOSCH(ボッシュ)電子スーパージグソーBOSCH(ボッシュ)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
ブレード(刃物)が瞬間着脱できます。低振動設計で疲れにくいです。電子無段変速機構です。 デュアルローラーガイド機構で、高精度に切断することができます。 フットプレートを新改良! コーナーやエッジ付近のカットに対する安定性を向上。
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断消費電力(W)720切断能力(mm)木材160切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20ストローク(mm)26ストローク数(min-1[回/分])800~3000セット内容バリ止めガイド・透明防じんカバー・メタルベースプレート・吸じんアダプター・キャリングケースL-BOXX136N材質ポリアミド樹脂本体寸法(mm)231×218×80
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現ASC機能(ストローク数自動調整機能)簡単ブレード交換SDSシステムスマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)ドロップシャットダウン機能EMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])800~3800能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20ストローク幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
コードレスリベッター BOSCH(ボッシュ)コードレスリベッターBOSCH(ボッシュ)
149,800税込164,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
ブラインドリベット専用 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 AUTO機能搭載で作業効率UP ユーザーインターフェイス リベット保持機能 スマホと繋げて任意のリベット本数が設定可能なコネクト機能内蔵
用途金属部材の接合仕様最大引き力16000N・mリベット径(Φmm)3~6.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×243×67ストローク量(mm)最大25能力(Φmm)リベット径3.0~6.4ストローク幅(mm)0~25取扱説明書(0.23MB) (0.23MB)工具引張力(kN)(最大)16
コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
フレキシクリックシステム搭載1台で様々な作業に対応ハンマードリルアダプター装着(別売)によりコンクリートの穴あけ作業も可能ですキックバック防止機能搭載スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売)瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ高効率のEC(ブラシレスモーター)搭載
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。 ネジ締め、緩め作業。 コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ作業(別売のSDSプラスハンマードリルアダプター装着)定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm)12締付トルク(N・m)剛性体:64(ドリルポジション)/弾性体:36(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~630/2100RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチBOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
コード式を超えるパワーとスピードBITUTBOシリーズです。ハイパワー1600N・m。耐久性抜群ブラシレスモーター。3段階パワーコントロール。自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ。シャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ。自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。正転・逆転機構。LEDライト。
用途ボルト、ナットの締め・緩め。回転数(min-1[r.p.m])0~800/1300/1750定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×242×86打撃数(min-1[回/分])0~1550/2200/2350角ドライブ(mm)19締付能力(普通ボルト)M16~33締付能力(高力ボルト)M16~M24最大締付トルク(N・m)1600RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)16.5