カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)

「l0636」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン(34件のレビュー)
699税込769
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
インパクト用ディープソケット トップ工業インパクト用ディープソケットトップ工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品Oリング・ピン付差込角(mm)19.0[3/4]全長L(mm)100寸法l(mm)24ソケット形状6角
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ
スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業)スライドコートハンガーLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。
材質/仕上(ハンガー部)鋼/クロームメッキ付属品十字穴付タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)THK(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から99日以内出荷
ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
ねじれ右方向