カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み

「l06cpu」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jetson Orin Nano Super開発者キット NVIDIA(エヌビディア)Jetson Orin Nano Super開発者キットNVIDIA(エヌビディア)
73,980税込81,378
1個
欠品中
最大67TOPSのAI性能を持つAI開発用コンピュータ Jetson Nano開発者キットの後継となるAI開発用コンピュータで、Jetson Orin Nano 8GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。2024年12月にアップデートされたソフトウェアにより、最大67TOPSへAIパフォーマンスが向上しました。また、メモリ帯域幅も約50%増加して102GB/sになっています。AI搭載ロボットやスマートドローン、インテリジェントカメラなどの開発が可能です。 Jetson Orin Nano 8GBモジュールのGPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。キャリアボードには、最大4レーンのカメラモジュールをサポートするMIPI CSIコネクタ2個、組み立て済みのヒートシンクファン、19VのDC電源、M.2-KeyEベースの無線LANモジュールなどが搭載されています。そのほか、USB Type-Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ、GbEコネクタ、DP1.2コネクタ、microSDカードスロット、高速ストレージ用に2個のM.2-KeyM NVMeソケット、40ピン拡張ヘッダー、12ピンボタンヘッダー、4ピンファンヘッダー、DC電源ジャックなどが用意されています。
その他【GPU】1024基のCUDAコアと32基のTensorコア搭載 Ampereアーキテクチャ、【ビデオエンコード】1080p30を 1~2CPUコアでサポート、【ビデオデコード】1×4K60(H.265)、2×4K30(H.265)、5×1080p60(H.265)、11×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe Gen3×4のM.2 Key Mスロット、PCIe Gen3×2のM.2 Key Mスロット、M.2 KeyEスロット消費電力(W)7~25メモリー8GB 128ビットLPDDR5、102GB/秒ディスプレイDP1.2(+MST)コネクタ×1使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2(64ビットCPU、1.5MB L2+4MB L3)ネットワークタイプGbEコネクタ×1カメラ仕様MIPI CSI-2 22ピンカメラコネクタ×2ストレージSDカードスロットと外付けNVMeをサポートUSBUSB Type-Aコネクタ:USB 3.2 Gen2×4、USB Type-Cコネクタ(UFP)
Jetson AGX Orin 64GB 開発者キット NVIDIA(エヌビディア)Jetson AGX Orin 64GB 開発者キットNVIDIA(エヌビディア)
529,800税込582,780
1個
3日以内出荷
サーバー並みの処理能力を持つAI開発用コンピュータ 処理能力が最大275TOPSという非常に高性能なAI開発用コンピュータで、Jetson AGX Orin 64GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。Jetson AGX Orin 64GBモジュールのGPUには2048基のCUDAコアと64基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには12コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。 ・コンパクトなサイズ、多数のコネクタ、64GBメモリ、最大275TOPSのAIパフォーマンスにより、高度なAI搭載ロボットやその他のエッジAIデバイスのプロトタイピングに最適です。 ・Jetson AGX Orin開発者キットはすべてのJetson OrinモジュールとSoCアーキテクチャを共有しています。したがって、任意のモジュールをエミュレート可能で、AI搭載製品の開発の自由度が向上します。 ・次世代のディープラーニングアクセラレータ/ビジョンアクセラレータであるNVIDIA AmpereアーキテクチャGPUを採用しています。 ・高速なI/Oと広いメモリ帯域幅により、複数のAIアプリケーションパイプラインを同時に動作させることができます。これにより、自然言語処理、3D認識、マルチセンサーフュージョンなどの大規模で複雑なAI開発が可能になります。
その他【GPU】2048基のNVIDIA CUDAコアと64基のTensorコア搭載NVIDIA Ampereアーキテクチャ、【DLアクセラレータ】NVDLA v2.0×2、【ビジョンアクセラレータ】PVA v2.0、【ビデオエンコード】2×4K60 | 4×4K30 | 8×1080p60 | 16×1080p30(H.265)、【ビデオデコード】1×8K30 | 3×4K60 | 7×4K30 | 11×1080p60 | 22×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe×16スロットサポート:PCIe Gen4×8、【RJ45】最大10GbE消費電力(W)15~60メモリー64GB 256ビットLPDDR5、204.8GB/秒使用CPU12コアArm Cortex-A78AE v8.2 64ビットCPU、3MB L2+6MB L3カメラ仕様16レーンMIPI CSI-2コネクタストレージ64GB eMMC5.1
reComputer J3011 Seeed StudioreComputer J3011Seeed Studio
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
最大40TOPSのパフォーマンスを発揮するAI開発用コンピュータ Jetson Orin Nano 8GBモジュールを搭載し、最大40TOPSのAIパフォーマンスを発揮するコンパクトなインテリジェントエッジボックスです。NVIDIA Ampere GPUアーキテクチャと64ビット動作を組み合わせたJetson Orin Nanoモジュールは、Jetson Xavier NXモジュールの2倍以上のパフォーマンスを提供します。NVIDIA JetPack 5.1.1 がプリインストールされており、スマートシティ、セキュリティ、産業オートメーション、 スマートファクトリーなどにおけるAI開発を簡素化します。
その他【AIパフォーマンス】40TOPS、【GPU】32個のTensor コアを備えた 1024コア NVIDIA AmpereアーキテクチャGPU、【ビデオエンコーダー】1~2個のCPU コアで1080p30 をサポート【ビデオデコーダー】1× 4K60 (H.265)、2× 4K30 (H.265)、5× 1080p60 (H.265)、11× 1080p30 (H.265)、【映像】1× HDMI 2.1モジュールJetson Orin Nano 8GB周波数【CPU】 1.5GHz【GPU】 625MHzメモリー8GB 128ビット LPDDR5 68GB/s使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2 64ビットCPU 1.5MB L2 + 4MB L3RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様【CSI カメラ】2× CSI (2レーン 15ピン)ストレージ128GB NVMe SSD
reComputer J3010 Seeed StudioreComputer J3010Seeed Studio
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
最大20TOPSのパフォーマンスを発揮するAI開発用コンピュータ Jetson Orin Nano 4GBモジュールを搭載し、最大20TOPSのAIパフォーマンスを発揮するコンパクトなインテリジェントエッジボックスです。NVIDIA Ampere GPUアーキテクチャと64ビット動作を組み合わせたJetson Orin Nanoモジュールは、Jetson Xavier NXモジュールとほぼ同じパフォーマンスを提供します。NVIDIA JetPack 5.1.1 がプリインストールされており、スマートシティ、セキュリティ、産業オートメーション、 スマートファクトリーなどにおけるAI開発を簡素化します。
その他【AIパフォーマンス】20TOPS、【GPU】16Tensorコアを備えた 512コア NVIDIA AmpereアーキテクチャGPU、【ビデオエンコーダー】1~2 個のCPUコアで1080p30をサポート【ビデオデコーダー】1× 4K60 (H.265)、2× 4K30 (H.265)、5× 1080p60 (H.265)、11× 1080p30 (H.265)、【映像】1× HDMI 2.1モジュールJetson Orin Nano 4GB周波数【CPU】 1.5GHz【GPU】 625MHzメモリー4GB 64ビット LPDDR5 34GB/s使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2 64ビット CPU 1.5MB L2 + 4MB L3RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様【CSI カメラ】2× CSI (2レーン 15ピン)ストレージ128GB NVMe SSD
Jetson Xavier NXモジュール 16GB NVIDIA(エヌビディア)Jetson Xavier NXモジュール 16GBNVIDIA(エヌビディア)
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
コンパクトでパワフルな組み込み機器用のAI演算モジュール Jetson Xavier NXは、21TOPSの演算能力により、エッジデバイスにスーパーコンピュータ並みのパフォーマンスを提供します。最新のニューラルネットワークを並列で実行したり、複数の高解像度センサーから得たデータをリアルタイムで処理できます。Jetson Xavier NXはあるゆるAIフレームワークをサポートしており、様々な運用環境ですぐに使用することができます。 384基のNVIDIA CUDAコア、48基のTensorコア、6基のCarmel ARM CPU、2基のNVIDIA Deep Learning Accelerator(NVDLA)エンジンによるパフォーマンスが得られます。59.7GB/秒を超えるメモリ帯域幅、ビデオエンコード/デコードと組み合わせたこれらの特徴により、Jetson Xavier NXは複数のモダンニューラルネットワークを並列実行し、複数のセンサーからの高解像度データを同時処理できる、優れたプラットフォームとなっています。 ・Jetson Nanoと同じ70mm×45mmの超小型サイズ ・パワフルな21TOPSのAIパフォーマンス ・複数の電力モードに対応 ・低電力モードでは消費電力はわずか10W ・クリティカルな組み込みアプリケーションに最適
その他【GPU】48基のTensorコア搭載、384コア NVIDIA Volta GPU、【PCIe】1 ×1(PCIe Gen3) + 1 ×4(PCIe Gen4)、合計144GT/秒、【ビデオ エンコード】2× 4K60 | 4× 4K30 | 10× 1080p60 | 22× 1080p30(H.265)、2× 4K60 | 4× 4K30 | 10× 1080p60 | 20× 1080p30(H.264)、2× 8K30 | 6× 4K60 | 12× 4K30 | 22× 1080p60 | 44× 1080p30(H.265)、2× 4K60 | 6× 4K30 | 10× 1080p60 | 22× 1080p30(H.264)、【DLアクセラレータ】NVDLAエンジン ×2性能【AI】21TOPS消費電力(W)10 | 15 | 20メモリー16GB 128ビット LPDDR4× 59.7GB/秒ディスプレイマルチモード DP1.4/eDP1.4/HDMI2.0使用CPU6コア NVIDIA Carmel ARMv8.2 64ビットCPU、6MB L2 + 4MB L3カメラ仕様【CSIカメラ】最大6台のカメラ(仮想チャネル経由で24台)、14レーン(3×4または6×2)MIPICSI-2、D-PHY1.2(最大30Gbps)ストレージ16GB eMMC 5.1
MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU 三菱電機MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU三菱電機
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPUセット品 三菱電機MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPUセット品三菱電機
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
タイプCPUセット品
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら