カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「l075gh」の検索結果

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ
椿本チエイン(5件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から翌々日出荷ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。種類関連商品許容偏心(mm)0.38
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2GH80)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ゴムイタ
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581個8日以内出荷規格50X30図解NoMRS60-302 オプション2 ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.24、MRS60-300-4 オプション(2)ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.24、MRS60H-350 オプション(3) ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.21、MRS75-501 オプション(2) ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.35、MRS60-300クミタテ 希望付属品 除草、アスパラ、ガンノズル部品_No.21、MRS60-300-3 オプション(2) ノズル、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.27、MRS75-501 オプション(2) ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.28、MSC1-104L オプション5 セイデンノズル部品 ゴムイタ_No.7、MSC1-104L-GH オプション5 セイデンノズル部品 ゴムイタ_No.7、MRS75-503 オプション(3) ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.25、MRS60-301 オプション2 ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.24、MRS75-503 オプション(3) ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.32
マガリナカシンマトメ PF1/4
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷規格PF1/4=8.5ホースヨウ図解NoMRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.15、MRS75-501 オプション(3) マキトリクミタテ部品_No.16、MSC1-104L-GH オプション5 セイデンノズル部品 マガリナカシンマトメ PF1/4_No.13、MRS30-130 薬剤配管部品_No.63、MSC1-104L-GH オプション6 ノズル16トウコウ2部品 マガリナカシンマトメ PF1/4_No.27、KBM-500D-1 オプション1 (吊下げノズル)部品_No.47、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.5、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.55、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.5、MRS90-500 オプション(1)ジェットポンプ マキシャ部品_No.31、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.43、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.70、MRS30-130T 薬液配管部品_No.63、ツリサゲノズル BSヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.23など
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~80~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)80