カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
絞り込み
「l1011b」の検索結果

洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から42日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011V-~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から40日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF08150
椿本チエイン¥899税込¥9891リンク8日以内出荷から17日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)27概略質量(kg/m)4ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF08150Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5リンク内幅W(mm)27ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)11.2
バイピッチチェーン SA2
椿本チエイン¥169税込¥1861リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン
椿本チエイン¥129税込¥1421リンク9日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラープラローラ