カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「l120sn」の検索結果

小型切断機
新ダイワ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!付属品レジノイド砥石トラスコ品番116-9548質量(kg)14.0周波数(Hz)50/60電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400コード長さ(m)4.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)548×279×321最大切断サイズ(角90°)(mm)70×100、200×60最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)100砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(min-1[r.p.m])3600砥石周速度(m/min)3450
POPスタンドオフスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341セット(3個)翌々日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)8.2寸法S(mm)10寸法D(mm)7.18ねじの呼びM4×0.7加工物穴径(mm)7.2最小板厚(mm)1スペーサ410
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(高速用)
サンピース¥19,980税込¥21,9781枚3日以内出荷サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー用途鉄、ステンレス用内径(Φmm)H:25.4適合材鉄、ステンレス