カテゴリ
- 測定用品(19)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「l2103 hioki」の検索結果

抵抗計(EXT I/O・RS-232C・USB付)
HIOKI(日置電機)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷低抵抗測定に対応したロングセラーモデル 基本確度0.02%,最小分解能1μΩ,最大測定電流300mA 測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定 生産現場で良否判定が確実に伝わる、手元コンパレータランプ(オプション)と大音量判定音 NPN/PNP対応のEXTI/Oでさまざまな自動ラインに対応(-01仕様)用途生産ラインでの調整・検査や受け入れ検査に仕様測定速度:FAST(50Hz:21ms、60Hz:18ms)、 MED(101ms)、SLOW(401ms)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×166×80機能温度補正機能、コンパレータ (ABS/REF%)、キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)、スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロードインターフェース通信:RS-232C/PRINTER(RS-232C)/USB から1つを選択して使用、リモート機能/通信モニタ機能/データ出力機能測定温度(℃)-10~99.9、基本確度:±0.5℃(温度センサZ2002との組合せ確度)表示更新レート規定なし開放端子電圧DC5.5Vmax.測定電流[30mΩレンジ時] DC300mA~[3MΩレンジ時]DC500nAメモリー機能なし有効最大表示値30mΩ(最大表示35mΩ、分解能1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、9切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s.
ピン形リード
HIOKI(日置電機)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷バッテリテスタ、抵抗計用のピン形リード。先端(先ピン9465-90)は、お客様にて交換可能です。適合機種BT3554、RM3548寸法(mm)100(赤)/最大550(黒)全長(mm)1883アズワン品番64-3414-44
4端子プローブ
HIOKI(日置電機)¥50,980税込¥56,0781本当日出荷仕様ケーブル長1m, DC~8MHz,ケーブル長(m)1アズワン品番64-3412-85RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50端子径(mm)(測定可能)0.3~5
ピン形リード
HIOKI(日置電機)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷用途高電圧バッテリ測定, DC 1000 V仕様分岐~リード間:300mm全長(mm)1400プローブ長(mm)172RoHS指令(10物質対応)対応
オプション 4線テストリード
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個欠品中4線テストリードタイプGDM-8261A/8255A、GOM-802用)長さ(m)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード
HIOKI(日置電機)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズアズワン品番65-0279-18ケーブル長(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
キャップ
HIOKI(日置電機)¥209税込¥2301個14日以内出荷ピン形リード用 先端キャップ(1個)対応製品9465-10、9770、9771、9772、L2020、L2100、L2102、L2103、RM9010-02
4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)
PMK(IWATSU)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)。 測定ケーブルの導体抵抗や接触抵抗の影響を少なくすることにより、高確度な抵抗の測定ができます。特に、低抵抗の測定に威力を発揮します。長さ(cm)90
4端子プローブ
HIOKI(日置電機)¥109,800税込¥120,7801本欠品中仕様ケーブル長1m, DC~8MHzケーブル長(m)1アズワン品番64-3412-86RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50端子径(mm)(測定可能)0.3~5
抵抗計(インタフェースなし)
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷低抵抗測定に対応したロングセラーモデル 基本確度0.02%,最小分解能1μΩ,最大測定電流300mA 測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定 生産現場で良否判定が確実に伝わる、手元コンパレータランプ(オプション)と大音量判定音用途生産ラインでの調整・検査や受け入れ検査に付属品電源コード×1、クリップ形リードL2101×1、取扱説明書×1、予備ヒューズ×1仕様測定速度:FAST(50Hz:21ms、60Hz:18ms)、 MED(101ms)、SLOW(401ms)質量(g)900電源AC100~240V(50/60Hz)、定格電力:15VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×166×80機能温度補正機能、コンパレータ (ABS/REF%)、キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)、スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロードインターフェースリモート機能、通信モニタ機能、データ出力機能測定温度(℃)-10~99.9、基本確度:±0.5℃(温度センサZ2002との組合せ確度)表示更新レート規定なし開放端子電圧DC5.5Vmax.測定電流[30mΩレンジ時] DC300mA~[3MΩレンジ時]DC500nAメモリー機能なし有効最大表示値30mΩ(最大表示35mΩ、分解能1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、9切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s.
ピン形リード
HIOKI(日置電機)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷先端がL字型!UPS設備の狭いラック間でも、配電盤の奥でも届く、4端子構造のピン形リード。先端(先ピン9465-90)は、お客様にて交換可能です。用途ビルや工場のUPS(無停電電源装置)設備など、鉛蓄電池の劣化診断に。付属品取扱説明書×1適合機種BT3554、3554、3555(※3550、3551への使用は確度保証対象外)全長(mm)1950RoHS指令(10物質対応)対応
ピン形リード
HIOKI(日置電機)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷ピンを0.2mmで並べた平行角錐ピンタイプ 先端(先ピン9771-90)はお客様にて交換可能です。用途60V以下のバッテリ測定、スルーホールや微小対象物の測定向け仕様分岐~リード間:260mm全長(mm)850プローブ長(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリテスタ
HIOKI(日置電機)¥329,800税込¥362,7801台35日以内出荷測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。狭い場所でも測定しやすい、先端がL字のピン形リードL2020付。用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能 測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮 内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断 ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ 本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現 測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減 様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理 プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上測定電圧(V)±6(最大表示±6、分解能:1m)~±60(最大表示±60、分解能:10m)、2切替え測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)付属品携帯用ケースC1014、ヒューズセットZ5050、プロテクタZ5041幅(mm)199高さ(mm)132質量(g)960 (電池、プロテクタ含む)奥行(mm)60.6電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)抵抗(Ω)3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.直流電圧(V)±6(最大表示±6、分解能1m)~±60(最大表示±60、分解能10m)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60℃、分解能0.1℃、測定確度±1℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8%rdg.±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.)測定周波数1kHz±30Hz、ノイズ周波数回避機能有効時は1kHz±80Hz.RoHS指令(10物質対応)対応