「l2104 hioki」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピン形リード HIOKI(日置電機)

    ピン形リード

    HIOKI(日置電機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン形リード HIOKI(日置電機)

    ピン形リード

    HIOKI(日置電機)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷
    全長(m)1.5
  • 4端子プローブ HIOKI(日置電機)

    4端子プローブ

    HIOKI(日置電機)
    ¥50,980税込¥56,078
    1本
    当日出荷
    仕様ケーブル長1m, DC~8MHz,ケーブル長(m)1アズワン品番64-3412-85RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50端子径(mm)(測定可能)0.3~5
  • ピン形リード HIOKI(日置電機)

    ピン形リード

    HIOKI(日置電機)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    用途高電圧バッテリ測定, DC 1000 V仕様分岐~リード間:300mm全長(mm)1400プローブ長(mm)172RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション 4線テストリード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション 4線テストリード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    欠品中
    4線テストリード
    タイプGDM-8261A/8255A、GOM-802用)長さ(m)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル) PMK(IWATSU)

    4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)

    PMK(IWATSU)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷
    4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)。 測定ケーブルの導体抵抗や接触抵抗の影響を少なくすることにより、高確度な抵抗の測定ができます。特に、低抵抗の測定に威力を発揮します。
    長さ(cm)90
  • 4端子プローブ HIOKI(日置電機)

    4端子プローブ

    HIOKI(日置電機)
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    欠品中
    仕様ケーブル長1m, DC~8MHzケーブル長(m)1アズワン品番64-3412-86RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50端子径(mm)(測定可能)0.3~5
  • ピン形リード HIOKI(日置電機)

    ピン形リード

    HIOKI(日置電機)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    バッテリテスタ、抵抗計用のピン形リード。先端(先ピン9465-90)は、お客様にて交換可能です。
    適合機種BT3554、RM3548寸法(mm)100(赤)/最大550(黒)全長(mm)1883アズワン品番64-3414-44
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番835-8284コード長さ(m)1.2寸法(cm)120アズワン品番64-3414-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続ケーブル HIOKI(日置電機)

    接続ケーブル

    HIOKI(日置電機)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷
    コード長さ(m)3アズワン品番64-3413-58RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップ形リード HIOKI(日置電機)

    クリップ形リード

    HIOKI(日置電機)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    電圧(V)DC70全長(m)1.1アズワン品番64-3414-42
  • 4端子プローブ HIOKI(日置電機)

    4端子プローブ

    HIOKI(日置電機)
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    当日出荷
    仕様ケーブル長1m, DC~200kHzケーブル長(m)1アズワン品番64-3412-84RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50端子径(mm)(測定可能)0.3~2
  • クリップ形リード HIOKI(日置電機)

    クリップ形リード

    HIOKI(日置電機)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    欠品中
    全長(m)1.5アズワン品番64-3414-36
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
    用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズアズワン品番65-0279-18ケーブル長(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
  • DCミリオームメータ GOM-800シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    DCミリオームメータ GOM-800シリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    50,000カウント 高精度:0.05% 4線抵抗測定 テスト電流1A(50mΩレンジ)、分解能1μΩ 測定スピード:Fast60回/秒、Slow10回/秒 機能:温度補償測定機能、遅延測定 設定メモリ:パネル設定を20セット保存/呼出 GOM-802シリーズと置き換えが可能:コマンドコンパチブル インターフェース:USBデバイスポート、RS-232C、Handler/Scan/EXT I/O GPIB(工場出荷時オプション)
    付属品電源コード 、4 線テストリード:GTL-308、CD( ユーザーマニュアル)質量(kg)約3電源AC100~240V±10%、50-60Hz、25VA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223×102×283(突起物を含む)測定レンジ50000mΩ/1A~50000MΩ/1μA、10 レンジ測定速度(秒)Slow 10reading、Fast 60readingRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗計(インタフェースなし) HIOKI(日置電機)

    抵抗計(インタフェースなし)

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    低抵抗測定に対応したロングセラーモデル 基本確度0.02%,最小分解能1μΩ,最大測定電流300mA 測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定 生産現場で良否判定が確実に伝わる、手元コンパレータランプ(オプション)と大音量判定音
    用途生産ラインでの調整・検査や受け入れ検査に付属品電源コード×1、クリップ形リードL2101×1、取扱説明書×1、予備ヒューズ×1仕様測定速度:FAST(50Hz:21ms、60Hz:18ms)、 MED(101ms)、SLOW(401ms)質量(g)900電源AC100~240V(50/60Hz)、定格電力:15VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×166×80機能温度補正機能、コンパレータ (ABS/REF%)、キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)、スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロードインターフェースリモート機能、通信モニタ機能、データ出力機能測定温度(℃)-10~99.9、基本確度:±0.5℃(温度センサZ2002との組合せ確度)表示更新レート規定なし開放端子電圧DC5.5Vmax.測定電流[30mΩレンジ時] DC300mA~[3MΩレンジ時]DC500nAメモリー機能なし有効最大表示値30mΩ(最大表示35mΩ、分解能1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、9切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s.
  • ピン形リード HIOKI(日置電機)

    ピン形リード

    HIOKI(日置電機)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    ピンを0.2mmで並べた平行角錐ピンタイプ 先端(先ピン9771-90)はお客様にて交換可能です。
    用途60V以下のバッテリ測定、スルーホールや微小対象物の測定向け仕様分岐~リード間:260mm全長(mm)850プローブ長(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリテスタ HIOKI(日置電機)

    バッテリテスタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    35日以内出荷
    測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。狭い場所でも測定しやすい、先端がL字のピン形リードL2020付。
    用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能 測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮 内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断 ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ 本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現 測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減 様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理 プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上測定電圧(V)±6(最大表示±6、分解能:1m)~±60(最大表示±60、分解能:10m)、2切替え測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)付属品携帯用ケースC1014、ヒューズセットZ5050、プロテクタZ5041幅(mm)199高さ(mm)132質量(g)960 (電池、プロテクタ含む)奥行(mm)60.6電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)抵抗(Ω)3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.直流電圧(V)±6(最大表示±6、分解能1m)~±60(最大表示±60、分解能10m)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60℃、分解能0.1℃、測定確度±1℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8%rdg.±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.)測定周波数1kHz±30Hz、ノイズ周波数回避機能有効時は1kHz±80Hz.RoHS指令(10物質対応)対応