カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 建築金物(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)

「l40wp」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄ユニクロアングル ハイロジック鉄ユニクロアングルハイロジック(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
イージーアングル AN-L-40WP-FG 両穴アングル(釘穴付)【ドブメッキ】 I-VALUEイージーアングル AN-L-40WP-FG 両穴アングル(釘穴付)【ドブメッキ】I-VALUE
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用
材質ドブメッキ長さ(mm)1800サイズ1800L高さ(mm)40ピッチ(mm)長穴:31.8、釘穴:31.8長穴(mm)11×25釘穴(mm)4.5穴種両面長穴+釘穴
イージーブラケット BR-L-40WP-UC 両穴ブラケット(釘穴付)【ユニクロメッキ】 I-VALUEイージーブラケット BR-L-40WP-UC 両穴ブラケット(釘穴付)【ユニクロメッキ】I-VALUE
849税込934
1本
翌々日出荷
穴あけ作業不要のブラケット。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用
材質ユニクロメッキ穴ピッチ(mm)釘:30、長穴:30長穴(mm)11×25釘穴(mm)4.5穴タイプ両面長穴+釘穴
アングル 光アングル
1,198税込1,318
1本
当日出荷
現場でカットして長さを調節できます。
用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。材質スチール全長H(mm)400
SCアングル 昭和コーポレーションSCアングル昭和コーポレーション
2,998税込3,298
1本
当日出荷から6日以内出荷
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質ユニクロメッキ
ステンレスSCアングル 昭和コーポレーションステンレスSCアングル昭和コーポレーション
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質SUS304
ベースライト交換用 LEDユニット 日動工業ベースライト交換用 LEDユニット日動工業
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
LEDベースライトの交換用ユニットです。
仕様屋内型定格電圧(V)AC100/200色温度(K)5000使用電球LED寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~264演色指数(Ra)83
チップ(WHIT-ウィットねじ 55° 仕上げ刃付) カーメックスチップ(WHIT-ウィットねじ 55° 仕上げ刃付)カーメックス
28,980税込31,878
1ケース(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
両穴L型ブラケット 昭和コーポレーション両穴L型ブラケット昭和コーポレーション
669税込736
1個
4日以内出荷
両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2
ステンレス両穴L型ブラケット 昭和コーポレーションステンレス両穴L型ブラケット昭和コーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質SUS304ボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3
ドブメッキ両穴L型ブラケット 昭和コーポレーションドブメッキ両穴L型ブラケット昭和コーポレーション
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ドブメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2
40WPユニクロアングル両穴釘穴アリ(万能タイプ) モリテック40WPユニクロアングル両穴釘穴アリ(万能タイプ)モリテック(1件のレビュー)
919税込1,011
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法WP(mm)40
ユニカナグ カメダデンキユニカナグカメダデンキ(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
マルチアングル接続用カナグに新たなラインアップが登場 ! マルチアングルを差し込み、ボルトで固定するだけで確実な接続が可能です。 従来品より穴幅が大きいのでボルトが通り易くなっています。
ステンレス万能ブラケット(艶ナシ) 40WP 日栄インテックステンレス万能ブラケット(艶ナシ) 40WP日栄インテック
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
切断・穴あけ・溶接不要のプレス鋼材によるL型ブラケット。40SPは鋼材片面、40WPは鋼材両面に連続した長孔
用途横走り・立て配管用ブラケット
片サドル 日栄インテック片サドル日栄インテック
33税込36
1個
5日以内出荷
切断・穴あけ・溶接不要のプレス鋼材によるL型ブラケット。40SPは鋼材片面、40WPは鋼材両面に連続した長孔
用途横走り・立て配管用ブラケット
万能ブラケット 40WP 日栄インテック万能ブラケット 40WP日栄インテック
699税込769
1個
5日以内出荷
切断・穴あけ・溶接不要のプレス鋼材によるL型ブラケット。40SPは鋼材片面、40WPは鋼材両面に連続した長孔
用途横走り・立て配管用ブラケット
ステンレス万能ブラケット(艶ナシ) 40SP 日栄インテックステンレス万能ブラケット(艶ナシ) 40SP日栄インテック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
切断・穴あけ・溶接不要のプレス鋼材によるL型ブラケット。40SPは鋼材片面、40WPは鋼材両面に連続した長孔
用途横走り・立て配管用ブラケット
万能ブラケット 40SP 日栄インテック万能ブラケット 40SP日栄インテック
689税込758
1個
5日以内出荷
切断・穴あけ・溶接不要のプレス鋼材によるL型ブラケット。40SPは鋼材片面、40WPは鋼材両面に連続した長孔
用途横走り・立て配管用ブラケット
フォークオイルシール Φ41 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ41アリート(ariete)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.056。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93等 純正品番:[KAWASAKI:92049-1356, 92049-1043/SUZUKI:51153-44B00, 51153-05A00, 51153-06C00/WP:455052/YAMAHA:3SP-23145-L0, 4FM-23145-40]。タイプ:TCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x53x8/9.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:8 to 9.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX10/GSXR1100/GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ41 [41×53×8/9.5]高さ(mm)8 to 9.5タイプTCY径(Φmm)フォーク:41外径(mm)53内径(mm)41