カテゴリ
- 制御機器(2)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
「l411a3」の検索結果

4本ローラーラミネーターA3
Asmix(アスカ)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ウォームアップ40秒で素早く使える。加工物に合わせた設定はボタンを押すと色が変わってわかりやすい。用途スイッチ一つで設定変更!簡単操作の4本ラミネーター付属品取扱説明書、保証書、リアトレー質量(kg)3.3消費電力(W)1300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×145×95(リアトレー使用時)適合サイズA3・A4・B5用紙、はがき、名刺機能操作:設定変更スイッチ、逆転スイッチ使用電源(V)AC100ウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)(フィルム厚さ含む)0.6ラミネート速度(mm/秒)4~8ローラー数4最大ラミネート幅(mm)330対応フィルム厚さ(μm)75~150
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
コックコート T65C
KAZEN(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷コストパフォーマンスを追及した実績のあるスタンダードタイプのコックコート。色ホワイト混率(%)ポリエステル65、綿35素材単糸ツイル