カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1,045)
- バイク純正部品(478)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(375)
- FA担当者のオススメ新商品(253)
- 空調・照明・電設資材(176)
- 制御機器(95)
- メカニカル部品(89)
- 配管・水廻り設備部材(74)
- 農業機械(35)
- 機構部品(29)
- 厨房用品(25)
- 自動車純正部品(23)
- 物流用品(19)
- 科学研究・開発用品(19)
- 清掃用品(18)
- 建築金物(15)
- 介護用品(14)
- 電動工具(14)
- 切削工具(13)
- 作業工具(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 保管用品(7)
- 自転車部品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 卓上消耗品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 家電(6)
- バイク部品(5)
- 測定用品(5)
- 医療(5)
- 作業服(5)
- 研磨材(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 自動車補修部品(4)
- 事務用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- オフィス家具(3)
- エンジン工具(3)
- 空圧工具(3)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(30)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(562)
- CKD(11)
- MAZDA(マツダ)(9)
- MURATA(村田製作所)(24)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- SMC(269)
- SUS(エスユーエス)(14)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(442)
- アイエス工業所(14)
- コノエ(30)
- コンサス(45)
- ノーブランド(57)
- パール金属(16)
- ホンダ(478)
- 三菱電機(137)
- 住友重機械工業(14)
- 十川ゴム(72)
- 日本ケミコン(22)
- ブランドをもっと見る

マルマン ルーズリーフ B5 クリアポケットリーフ 50枚 L470FA
マルマン¥1,698税込¥1,8681冊(50枚)翌々日出荷クリアポケットリーフは、バインダーをさらに使いやすくする便利なアイテムです。用途・書類や用紙を汚れや水からきれいに保護してくれます。・スッキリ収納!見やすく、確認作業に時間がかかりません。材質PPサイズB5穴数26穴
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥920税込¥1,0121本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
アルミレールSSRA(穴なしタイプ)
ノーブランド(18件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
ステンレスNラッチ
ジョー・プリンス竹下¥969税込¥1,0661個当日出荷ROHS対応品です。用途各種産業機器等付属品M2.7皿木ネジ6本材質ステンレス鋼板(SUS-304)種類ラッチ仕上電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレールSSRC(穴なしタイプ)
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から9日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
バイメタル貫通インパクト
ニコテック¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
スロッチングエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥63,980税込¥70,3781本3日以内出荷から5日以内出荷ストレート刃。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2全長(mm)170刃長(mm)60シャンク径(Φmm)32首長(mm)20外径許容差(mm)0~-0.03
アルミレールSSRB(穴なしタイプ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
C5サービス(中)
ヤマニパッケージ¥15,980税込¥17,5781ケース(100枚)5日以内出荷桃2Lが6個入るサービス箱。積み上げてもズレないストッパー付。天パット(フタ)無し。仕様本体適合桃2L6個種別果物・フルーツ寸法(mm)290×215×90質量(g)16.4構成部品1
果実って小枝ホルダー
minimal LAND¥559税込¥6151個4日以内出荷ケージにしっかり固定できるからかじりやすい!。「果実って小枝」専用ホルダーです。材質天然木、スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×110対象動物小動物・小鳥全般
フリージョイント(S曲げ専用)
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法附属書1波付硬質合成樹脂管と同等の性能を有しますので、地中埋設工事にご使用になれます。適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
ふた付きタンブラー スリムタイプ
アイリスオーヤマ¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷ふた付きで衛生的なシンプルデザインのカフェデイズタンブラーです。スリムタイプで手に馴染みやすく、車などのドリンクホルダーに対応するサイズです。ふたをしたまま飲むことができます。ふたが透明なので中身がわかりやすいです。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、外側が熱くなりにくく、結露もしません。保温・保冷両用です。材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)(外側:アクリルウレタン樹脂塗装)、ふた:トライタン樹脂、パッキン:シリコーン
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 エキストラロング EXDL
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ブレーキレバー BL-4700
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)セット内容左右セット、シフトケーブルブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチレバー形式2.5フィンガークランプ径(Φmm)(バンド)22.2
コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML
OSG(オーエスジー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4表面処理ノーコティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
470L 冷凍冷蔵庫
Haier(ハイアール)¥179,800税込¥197,7801箱7日以内出荷ジャイアントフリーザー。セレクトゾーン セレクトゾーン。薄型デザイン 薄型デザイ。冷凍をめいっぱい大容量に。2列×3段で使いやすさにもこだわった166L※1のジャイアントフリーザー。作り置きの保存容器や冷凍うどん、食パンなどかさばるものもたっぷり収納できます。500mlのペットボトルが立てて入れられるのも便利です。冷凍を使いやすいデザインに。前から見渡せるフレンチドアとクリアバスケットで、冷凍庫の中身を一目で把握できます。バスケットは引き出し式で取り出しやすく、使い勝手も抜群です。冷凍を好きな温度に。下段右側は、好きな温度に設定できるセレクトゾーン。解凍いらずで食材が切れるソフト冷凍(-8℃)など、-18℃から5℃まで1℃単位で温度を調節できます。空間にフィットする。薄型デザイン。製品奥行は635mmと薄型で、背面の放熱スペース(30mm)を確保しても、一般的なシステムキッチンの奥行650mm※2にフィット。キッチンのラインが揃いやすいので、空間をすっきりと見せられます。インテリアとしても映える。ガラストップフルフレンチデザイン。省スペースでドアが開閉できて効率的なシンメトリーのフレンチドアを採用。程よい光沢感が心地よい上質なガラストップフルフレンチデザインはインテリアとしても演出できます。異なる表情で空間を彩る。2色展開。表面の滑らかな凹凸がニュアンスあるサンドホワイトは、落ち着いた印象の中にも華やかさを感じられる佇まい。47B_tokucho05-2。庫内全体が取り出しやすい。薄型ワイド設計。最上段の奥まで手が届くよう庫内奥行は503mmと薄型ながら、庫内幅は741mmと大きな食材や鍋もしっかり収納。前から見渡せるフレンチドアと薄型ワイド設計で、庫内全体が取り出しやすくなっています。すっきりポケットで。ドアの収納力アップ。冷蔵スペースは左右に分かれたドアそれぞれにすっきりポケットを採用。中段は高さが調節でき、2Lペットボトルや一升瓶など背の高い物も収納できます。野菜を新鮮に保存できる。湿度調整フィルター。2つの野菜室にはそれぞれ、野菜の保存に適した湿度を保つ湿度調整フィルターを装備。高湿時には過剰な湿気を放出※3して結露や水腐れを抑制し、乾燥時にはケース内の湿気を逃がさずうるおいをキープします。前面タッチ式操作パネル。ドアを開けることなく庫内温度やモードの設定ができる前面タッチ式操作パネルを搭載。フラットなドア表面はサッと拭き取るだけでお手入れも簡単、使いやすく効率的です。 くらしに役立つ機能で。家事の負担を軽減。長寿命で明るく見やすいLED庫内灯や、いつでも氷が使えてたっぷりストックできる自動製氷機能など、便利な機能も豊富。上段扉底面に内臓されたLED照明は、冷凍室とセレクトゾーンを明るく照らします。性能フリーザー:フォースター質量(kg)121種類冷凍冷蔵庫奥行(mm)据付必要:665容量(L)全体:470、冷蔵:304 <225>、冷凍:77 <45> 、セレクトゾーン:89 <59> ※< >内は食品収納スペースの目安間口(mm)830定格消費電力(W)電動機 120 電熱装置 170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×635×1775電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式ファン式機能ジャイアントフリーザー、引き出し式クリアバスケット、セレクトゾーン、薄型デザイン、薄型ワイド庫内、湿度調整(野菜室)、自動製氷、ソフト冷凍、強化ガラストレイ、高さ調整可能トレイ、野菜ケース、すっきりポケット、LED庫内灯、ガラストップドア、前面タッチ式操作パネル、ノンフロンR600a運転音(dB)約23(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時))霜取方法自動外寸法・幅(mm)830外寸法・高さ(mm)1775扉枚数(枚)4年間消費電力量(kWh/年)285省エネ基準達成率(%)102(目標年度2021年度)外寸法・奥行(mm)635
NEC純正 ドラムカートリッジ PR-L4700-31
NEC¥83,980税込¥92,3781本翌々日出荷原料を化学的に反応させて粒子状にしたトナーです。またその手法により、粒径が小さく、大きさは揃っていて、球形に近い形状です。
NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4700-12
NEC¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷原料を化学的に反応させて粒子状にしたトナーです。またその手法により、粒径が小さく、大きさは揃っていて、球形に近い形状です。
バイオデリカ サラエルM19 OC
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷「バイオデリカ サラエル」シリーズの蓋です。※本体は別売り。材質OPS寸法(mm)195×195×35質量(g)6.9
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら