カテゴリ
- 測定用品(8)
- 作業服(4)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「l4930」の検索結果

接続コード
HIOKI(日置電機)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷接続ケーブルL4930とワニ口クリップL4935のセット品。適合(製品)CM3286、ST5520、3154、8205-10、8206-10、PR8111、PR8112、絶縁抵抗計IR4000シリーズにも使用可能。
長袖ブルゾン(男女兼用) 4930
アイトス¥5,998~税込¥6,598~1着3日以内出荷植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品。タテ×ヨコ 2wayストレッチで動きやすく快適に。経糸&緯糸に抜群の軽量伸縮糸「東レ・ライトフィックス」を使用。軽量性と高い通気性にも優れる。帯電防止。ストレッチ。通気性。ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)材質エコ2WAYストレッチサマー裏綿 ポリエステル90%・綿10%、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)
テストリード(黒)
HIOKI(日置電機)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード 黒のみ対応製品L4930、L9257、L9787、L9788-11、L9844色黒本体CM3286、DT4281-19、FT6041、FT4310、IR4051/2/3-10、IR4059、IR4082-11RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード(赤)
HIOKI(日置電機)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード 赤のみ対応製品L4930、L9257、L9787、L9844色赤本体CM3286、DT4281-19、FT6041、IR4051/2/3-10、IR4059RoHS指令(10物質対応)対応
ハキダシホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥43,980税込¥48,3781個8日以内出荷規格G1-4930L部品名称ハキダシホースマトメ図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 薬液配管1 BSA-3000C部品_No.17