カテゴリ

  • 測定用品(15)
  • 電気材料(3)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「l4931 hioki」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長ケーブル HIOKI(日置電機)延長ケーブルHIOKI(日置電機)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途バナナプラグケーブル延長用材質ABS樹脂ケーブル長(m)1.5アズワン品番64-3413-95
接続ケーブル HIOKI(日置電機)接続ケーブルHIOKI(日置電機)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ケーブル長1.5m、L4935、L4936、L4937、L4932、L9243、L4931の装着が可能です。
接続ケーブル HIOKI(日置電機)接続ケーブルHIOKI(日置電機)
1,998税込2,198
1組
欠品中
材質ABS樹脂アズワン品番64-3413-93
グラバークリップ HIOKI(日置電機)グラバークリップHIOKI(日置電機)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
テストリード HIOKI(日置電機)テストリードHIOKI(日置電機)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズアズワン品番65-0279-18ケーブル長(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
コンタクトピン HIOKI(日置電機)コンタクトピンHIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)ほか
当日出荷
L9207-10/DT4911の先端に装着可能。
テストリード HIOKI(日置電機)テストリードHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1組
当日出荷
仕様CAT IV 300V, CAT III 600V, 54cm付属品キャップ(赤・黒、各1)接続(キャップ装着)CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V(キャップ未装着)CAT Ⅱ 600V寸法(cm)54RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード HIOKI(日置電機)テストリードHIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1組
当日出荷
トラスコ品番835-8284コード長さ(m)1.2寸法(cm)120アズワン品番64-3414-04RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップピンセット ホーザンESDチップピンセットホーザン(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法D(mm)10寸法C(mm)10チップ色耐熱温度(℃)315(チップ)材質(チップ)PEEKつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
接続ケーブル HIOKI(日置電機)接続ケーブルHIOKI(日置電機)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
コード長さ(m)3アズワン品番64-3413-58RoHS指令(10物質対応)対応
ICクリップ ミヤマ電器ICクリップミヤマ電器(21件のレビュー)
93税込102
1個ほか
欠品中
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
Φ4mmバナナジャック接続アダプタ 三和電気計器Φ4mmバナナジャック接続アダプタ三和電気計器(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1組
当日出荷
テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別Φ4mmバナナジャック接続アダプタ全長(m)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード T.SIN(テイシン電機)テストリードT.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)
679税込747
1セット
当日出荷から7日以内出荷
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
測定コード 共立電気計器測定コード共立電気計器(16件のレビュー)
959税込1,055
1個ほか
当日出荷
各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
コード長さ(mm)1100プラグ(mm)Φ4
マルチメータ用補修テストリード 三和電気計器マルチメータ用補修テストリード三和電気計器(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1組
当日出荷
補修用テストリード
テストリード HIOKI(日置電機)テストリードHIOKI(日置電機)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
当日出荷
用途ハイテスタ3030-10・3127-10/3128-10他用寸法(cm)70リード線(m)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ICテストリード T.SIN(テイシン電機)ICテストリードT.SIN(テイシン電機)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換RoHS指令(10物質対応)対応
グラバークリップ HIOKI(日置電機)グラバークリップHIOKI(日置電機)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
接続コードL9790用 赤黒セット
コード長さ(m)1.8寸法(Φmm)4.1
バナナ・ケーブルセット サンハヤトバナナ・ケーブルセットサンハヤト(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
バナナ←→バナナ・ケーブル、バナナ←→ワニ口・ケーブル、両方の使い方ができるセットです。 電流12Aに対応したケーブルです。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。 バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。 両端がバナナ・コネクタのケーブルとワニ口変換アダプタが、赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
材質【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC、【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS定格電圧(V)DC60/AC30ケーブル長(m)0.5定格電流(A)12(バナナ←→バナナ・ケーブル時)、10(バナナ←→ワニ口時)導体断面積(mm2)0.75
USBオシロスコープ デジタル用テストクリップ Pico TechnologyUSBオシロスコープ デジタル用テストクリップPico Technology
5,698税込6,268
1セット
当日出荷
仕様ロジック試験クリップ12個のパック(MSO専用)