カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「l4935」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ

    HIOKI(日置電機)
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    材質ABS樹脂アズワン品番64-3413-96
  • 接続コード HIOKI(日置電機)

    接続コード

    HIOKI(日置電機)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    接続ケーブルL4930とワニ口クリップL4935のセット品。
    適合(製品)CM3286、ST5520、3154、8205-10、8206-10、PR8111、PR8112、絶縁抵抗計IR4000シリーズにも使用可能。
  • 2.5&3.5インチSATAハードディスクスタンド フィールドスリー

    2.5&3.5インチSATAハードディスクスタンド

    フィールドスリー
    2,898税込3,188
    1台
    6日以内出荷
    USB3.2(Gen1)接続が可能で、今までデータの転送に時間のかかっていた動画や写真データが高速で転送可能です。従来のUSB2.0でもそのままご使用いただけますので幅広い機種でご使用いただけます。 HDDにアクセスがない時は約15分でHDDの回転をとめ余分な電力を消費しない省エネスタンドです。また、PCの電源をオフにすれば、本製品に接続したHDDの回転も停止する「PC電源連動機能」搭載です。 大容量ハードディスク20TB対応なので、動画や写真など様々な大容量データを管理することが可能です。 3.5&2.5インチのHDDとSSDに対応、面倒な操作の必要なく差し込むだけですぐに使用可能です。 TVとtorneについては危機対応のフォーマットを行うことで簡単にご利用いただけます。 Windows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.5以降ではドライバのインストールは不要です。PC本体と接続するだけですぐにご使用いただけます。
    付属品本体、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機ブラック質量(g)187(本体のみ)使用温度範囲(℃)5~40ケーブル長(m)USBケーブル:約0.8、アダプタケーブル:約1.5対応OSWindows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.5以降寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×68×135対応【ドライブ】SATA、SATA2、SATA3インターフェース、3.5/2.5インチハードディスク、2.5インチSSDインターフェースUSB3.2(Gen1)使用湿度範囲20~80%(結露無き事)入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:DC12V2000mARoHS指令(10物質対応)対応搭載可能台数【HDD】最大1台(HDD容量20TBまで)
  • 接続ケーブル HIOKI(日置電機)

    接続ケーブル

    HIOKI(日置電機)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ケーブル長1.5m、L4935、L4936、L4937、L4932、L9243、L4931の装着が可能です。
  • 接続ケーブル HIOKI(日置電機)

    接続ケーブル

    HIOKI(日置電機)
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    材質ABS樹脂アズワン品番64-3413-93
  • ワニ口クリップ(黒) HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ(黒)

    HIOKI(日置電機)
    969税込1,066
    1個
    欠品中
    絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続
    対応製品L1000、L1000-05、L2200、L4935、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9788-11、L9844、SP7100、SPSP7150本体CM3286、FT6041、IR405X、PQ3100、PQ3198、PW3360、ST554XRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口クリップ(赤) HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ(赤)

    HIOKI(日置電機)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続
    対応製品L1000、L1000-05、L2200、L4935、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9844本体CM3286、FT6041、IR405X、PQ3100、PQ3198、PW3360、ST554XRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト(リブ) Quick Depo(三菱自動車)

    Vベルト(リブ)

    Quick Depo(三菱自動車)
    1,752税込1,927
    1本
    3日以内出荷
  • リヤー アンダー スカート モール MAZDA(マツダ)

    リヤー アンダー スカート モール

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • 長袖シャツ(男女兼用) 4935 アイトス

    長袖シャツ(男女兼用) 4935

    アイトス
    5,598税込6,158
    1着
    3日以内出荷
    植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品。タテ×ヨコ 2wayストレッチで動きやすく快適に。経糸&緯糸に抜群の軽量伸縮糸「東レ・ライトフィックス」を使用。軽量性と高い通気性にも優れる。帯電防止。ストレッチ。通気性。ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)
    その他【二酸化炭素】5.559 (kg-CO2)材質エコ2WAYストレッチサマー裏綿 ポリエステル90%・綿10%、ボタン/プラスチック
  • ダストカート KTシリーズ アズワン

    ダストカート KTシリーズ

    アズワン
    43,900税込48,290
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    大型タイヤ(200mm径)採用。、本体を傾けることで、ちょっとした移動もスムーズで簡単に行えます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。