カテゴリ
- 測定用品(4)
- 電気材料(2)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
「l4935」の検索結果

接続コード
HIOKI(日置電機)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷接続ケーブルL4930とワニ口クリップL4935のセット品。適合(製品)CM3286、ST5520、3154、8205-10、8206-10、PR8111、PR8112、絶縁抵抗計IR4000シリーズにも使用可能。
ワニ口クリップ(黒)
HIOKI(日置電機)¥969税込¥1,0661個欠品中絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続対応製品L1000、L1000-05、L2200、L4935、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9788-11、L9844、SP7100、SPSP7150色黒本体CM3286、FT6041、IR405X、PQ3100、PQ3198、PW3360、ST554XRoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ(赤)
HIOKI(日置電機)¥969税込¥1,0661個当日出荷絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続対応製品L1000、L1000-05、L2200、L4935、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9844色赤本体CM3286、FT6041、IR405X、PQ3100、PQ3198、PW3360、ST554XRoHS指令(10物質対応)対応
長袖シャツ(男女兼用) 4935
アイトス¥5,598~税込¥6,158~1着3日以内出荷植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品。タテ×ヨコ 2wayストレッチで動きやすく快適に。経糸&緯糸に抜群の軽量伸縮糸「東レ・ライトフィックス」を使用。軽量性と高い通気性にも優れる。帯電防止。ストレッチ。通気性。ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)その他【二酸化炭素】5.559 (kg-CO2)材質エコ2WAYストレッチサマー裏綿 ポリエステル90%・綿10%、ボタン/プラスチック