カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 電気材料(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 測定関連サービス(3)
  • 測定用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l5-20 変換」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引掛転換アダプター接地2P黒 明工社引掛転換アダプター接地2P黒明工社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番735-9713端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
アダプター(さし込み口変換アダプター) アメリカン電機アダプター(さし込み口変換アダプター)アメリカン電機(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND)定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様極配置:引掛形→平刃形
コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)30
平刃→引掛変換アダプタ サンワサプライ平刃→引掛変換アダプタサンワサプライ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
3P引掛式プラグを3Pプラグへ変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3Pコンセント形状3P引掛寸法(mm)W37×D37×H27定格容量15A・125V(1500Wまで)RoHS指令(10物質対応)対応
3P-引掛変換アダプタ サンワサプライ3P-引掛変換アダプタサンワサプライ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
3Pプラグを引掛式へ変換することができます。 3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P・引掛コンセント形状3P抜け止め寸法(mm)W34×D34×H34.5タイプストレート定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子×RoHS指令(10物質対応)対応
3P→引掛 サンワサプライ3P→引掛サンワサプライ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
3Pプラグを3P引掛式に変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P・引掛コンセント形状3P・平刃型寸法(mm)W34.4×D34.8×H34.8タイプストレート定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子×RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機プラグ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(mm)-寸法A(Φmm)39寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法L(mm)89.3
アダプター 引掛形→抜止 白 アメリカン電機アダプター 引掛形→抜止 白アメリカン電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30) 明工社NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30)明工社(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A 引掛プラグ  (L15-30P準拠) 明工社接地3P 30A 引掛プラグ (L15-30P準拠)明工社
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
接地アダプター 明工社接地アダプター明工社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
平刃形の接地形コンセントまたは、接地形タップから引掛形プラグの付いた機器の電源がとれます。
定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番381-6940端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(Φmm)45寸法B(Φmm)16寸法C(Φmm)39.5寸法L(mm)86.5
58pcs 工具セット trad58pcs 工具セットtrad(5件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。入組点数58セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78質量(kg/セット)5.2
高容量タップ 引掛形 明工社高容量タップ 引掛形明工社(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数3ケーブル長(m)1トラスコ品番381-6982長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55質量(kg)1スイッチなし定格接地3P20A250Vコンセント形状接地3P機能フック穴付プラグ形状ストレートプラグ
変換アダプタ Panasonic(パナソニック)変換アダプタPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15
3P→2P変換アダプタ サンワサプライ3P→2P変換アダプタサンワサプライ(13件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子差込口3P・1個口プラグ形状2P
屋外用3相200V延長コード タイカツ屋外用3相200V延長コードタイカツ(35件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数4定格電流(A)20仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V使用場所屋外特性防雨
NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20) 明工社NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20)明工社
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
圧力トランスミッタ 形番:KH15 長野計器圧力トランスミッタ 形番:KH15長野計器
45,980税込50,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能
用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合電源24V DC±10%精度±1%F.S.
オーディオナビゲーション取付キット エーモンオーディオナビゲーション取付キットエーモン(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷から6日以内出荷
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
ドッキングステーション サンワダイレクトドッキングステーションサンワダイレクト
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション HDMIポート付き。 USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。 ※PD3.0 100W(20V 5A) 対応 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。 1mのロングケーブルでとりまわしに便利 L型コネクタでPCに接続したときにコネクタが出っ張りません。
仕様ACアダプタ:無、デュアルディスプレイ対応【PD】対応:100W20V 5Aセット内容取扱説明書質量(g)約78規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。ポート数(合計)3ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。ケーブル長(m)約1対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/iPadOS:iPadOS 15~14/ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。コネクタ形状【USBハブ部】USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)、【HDMIポート部】HDMIタイプA(19pin)メス×1※DisplayPort Alt Mode対応、【LANポート部】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X、 Auto-Negotiation対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×34×14対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。電源電圧(V)5通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェース【USBハブ】USB仕様 Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格保証期間ご購入日より1年供給電流(mA)900最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート部】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X、 Auto-Negotiation対応)アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大4K/30Hz、HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)HDCP1.4対応
NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L5-20) 明工社NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L5-20)明工社
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
気体用マスフローメータ アズワン気体用マスフローメータアズワン(1件のレビュー)
145,000税込159,500
1個
当日出荷
質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業ポテンショメータ変換器渡辺電機工業
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換器 渡辺電機工業絶縁変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
高速アイソレータ 渡辺電機工業高速アイソレータ渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
トランス用アダプター 日動工業トランス用アダプター日動工業
4,898税込5,388
1台
当日出荷
電源設備が100V/200Vどちらの現場も即対応!
抵抗/直流変換器 渡辺電機工業抵抗/直流変換器渡辺電機工業
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
微小信号用絶縁変換器 渡辺電機工業微小信号用絶縁変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
ポリタンク専用部品 mizuhoポリタンク専用部品mizuho
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
取り付けるだけ!GL45変換アダプタ
用途「mizuho」容器に接続するだけで、GL45規格の廃液キャップやロートを接続することが可能です。適合容器(GL4510):0205 扁平缶ノズル無5L/0206 扁平缶ノズル無10L/0186 正角10L/0087 広口瓶1L/0086 広口瓶500ml 各色適合容器(GL4520):0207 扁平缶ノズル無20L/0200 正角20L/0193 扁平缶片口20L 各色主な使用場所:製薬会社の研究所、大学・公的研究機関・食品メーカー分析室・化学工場分析室 等主な用途:LC(液クロ)廃液の回収時に使用する、廃液キャップと「mizuho」容器を接続するためのアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)
UGREEN USB Type-CtoC L型 ケーブル 100W 1m UGREENUGREEN USB Type-CtoC L型 ケーブル 100W 1mUGREEN
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
L字型を採用した USB-C ケーブル!持ち手に干渉しない ので、充電しながらの使用に最適。USB PD に対応、最大 100W(20V× 5A)まで安定出力します。二重のナイロンファイバー編組と被覆構造により高耐久、10000 回以上の折り曲げ試験に合格。
ケーブル長(m)1コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応20V=5A (100W)インターフェースUSB Type-C to Cプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス
無停電電源装置 BN-Rシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BN-Rシリーズomron(オムロン)
259,800税込285,780
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。 「無停止バイパス機能」標準装備。 制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。 バッテリ寿命もひと目でわかります。 BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。 奥行きも短くラックマウントに最適。 通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ据置型定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)3出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)寿命5年(長寿命)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)電池寿命(年)5(長寿命)
直流変換器(非絶縁) 渡辺電機工業直流変換器(非絶縁)渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
PT-PLC接続ケーブル NVシリーズ omron(オムロン)PT-PLC接続ケーブル NVシリーズomron(オムロン)
3,298税込3,628
1本
9日以内出荷
高速アイソレータ(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業高速アイソレータ(AC1500V耐圧)渡辺電機工業
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
【レンタル】3次元風向風速計 ソニック(気象機器)【レンタル】3次元風向風速計ソニック(気象機器)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
3次元・超音波でレスポンスの良い風向風速測定が可能 水平・鉛直の3次元で計測することができます。従来の2次元水平風向風速計では困難な鉛直成分風速(吹き上げ・吹き下ろし)の立体的な観測が可能です。(気象庁検定合格品)
仕様【演算方法】超音波伝播時間逆数差演算方式セット内容超音波風向風速センサー(SAT-600)、電源信号変換器(SAT-PJBA:RS-232C、電源ケーブル付き)、屋外雷災保安器(SAT-SPS)、取付用フランジ(ボルト×5付)取り付け用締め付けベルト×2、L型アングル×2(雷災保安器:ボルト×4)、SAT接続ケーブル(JCS-50S(50m))、SAT接続ケーブル(JCS-20S(20m))、専用ソフトウェア×2(CD-R)、USBシリアルケーブル、気象庁検定書、取扱説明書、センサー用収納ケース寸法(mm)Φ304×H679質量(kg)約4.5電源DC24V 約4W精度風速:±(読み値の3%+0.05m/s)、風向:±3°測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式分解能(出力)風速:0.01m/s、風向:0.1°測定レンジ【風速】0~60 m/s(1,2,5,10,15,20,30,40,50,60m/sより任意に設定可能)【風向】0~540゜対応OS最新:Windows10もしくはWindowsXP(選択不可)サービス分類レンタル
カーオーディオ/ナビ 取付キット NAVIC(ナヴィック)カーオーディオ/ナビ 取付キットNAVIC(ナヴィック)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Silicon Power シリコンパワー 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Silicon Power シリコンパワー 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【Silicon Power/シリコンパワー】★ポータブルHDDDiamond D05SP010TBPHDD05S3TSP020TBPHDD05S3TDiamond D03SP010TBPHDD03S3KArmor A15SP010TBPHDA15S3LSP010TBPHDA15S3KSP020TBPHDA15S3LSP020TBPHDA15S3KArmor A15 TVSP500GBPHDA15S3KTVSP010TBPHDA15S3KTVSP020TBPHDA15S3KTVDiamond D06SP010TBPHDD06S3KSP020TBPHDD06S3KSP010TBPHDD06S3K90SP020TBPHDD06S3K90Stream S03SP010TBPHDS03S3KSP010TBPHDS03S3WSP020TBPHDS03S3KSP020TBPHDS03S3WStream S03 TVSP500GBPHDS03S3WTVSP500GBPHDS03S3KTVSP010TBPHDS03S3WTVSP010TBPHDS03S3KTVSP020TBPHDS03S3WTVSP020TBPHDS03S3KTV★ポータブルSSDBolt B10SP128GBPSDB10SBKSP256GBPSDB10SBKSP512GBPSDB10SBKなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス