カテゴリ
- 制御機器(9)
- コンセント(FA)(3)
- 電源コード(ACコード)(1)
- パソコン/周辺機器(14)
- 電源管理(PDU)(6)
- その他PC関連ケーブル(1)
- 電気材料(37)
- 埋込コンセント(3)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- メカニカル部品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- バッテリー・電装(7)
- 切削工具(7)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 明工社(41)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- ユタカ電機製作所(1)
- ATEN(3)
- サンワサプライ(1)
- 摂津金属工業(2)
- CKD(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- KSフィルター(4)
- omron(オムロン)(3)
- THK(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- アメリカン電機(2)
- エーモン(4)
- カナテクス(3)
- コガネイ(6)
- ダイヤトレンド(8)
- ブランドをもっと見る
定格電圧(V)
形状
「l6-20p」の検索結果

接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠)
明工社¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
Power Cord、Locking C19 to L6-20P、3.0m
シュナイダーエレクトリック¥6,198税込¥6,8181台8日以内出荷C20インレットを持つPDUに必ず必要なインプットパワーコード 200V 20A用
200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 3.5mm2 3m L6-20P付
明工社¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ウルトラライトホース
フジマック¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷エアーコンプレッサー用ホース バツグンに軽い! ホース重量を約25%軽減し、柔らかくて使いやすい仕様になっています。 両カプラがロータリー機構になっており、接続部分が回転してホースのねじれを防ぎます。 ※本製品は従来とは異なる専用カプラを使用しております。 軽量ロック一発カプラ付 柔らかくて使いやすい
接地2P20A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-20P付 VCTケーブル 3m
明工社¥12,980税込¥14,2781個46日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)20口数2極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-20P)
接地2P20A250V引掛マルチタップ L6-20 3コ口 L6-20P付 VCTケーブル 3m
明工社¥15,980税込¥17,5781個46日以内出荷定格電圧(V)250コンセント形状3P(2P接地)定格電流(A)20口数3電源コード(m)3極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-20P)
接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m
明工社¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)30口数2極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-30P)


NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20)
明工社¥1,098税込¥1,2081個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形![ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62809409-240924-02.jpg)
ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A]
シュナイダーエレクトリック¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。


NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L6-20)
明工社¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21
シュナイダーエレクトリック¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力100または200V、C22インレット(L6-20Pコード付)を有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。色黒間口(mm)55
19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 3m
明工社¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)種類露出コンセント定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3コンセント個数6コンセント形状接地2P20A250V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m
明工社¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m
明工社¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 5m
明工社¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P20A引掛埋込コンセント(L6-20)20A250V端子ねじサイズM4
明工社¥969税込¥1,0661個当日出荷「L6-20埋込コンセント」の発売に伴い、「MH2877(L6-20埋込コンセント)」をモデルチェンジします。形状引掛タイプ種類引掛埋込コンセント(L6-20)定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V端子種別3M定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
高精度エレクトロニックチャージャー
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781個当日出荷仕様アラーム機能メモリー・演算機能を搭載したハイコストパフォーマンスモデル。アラーム機能を搭載!任意の設定値でアラームが鳴動します。メモリー・演算機能を搭載ゼロ設定(風袋引)機能付5g/50kg(20kgボンベ対応)載台寸法228(L)×228(W)(mm)電源DC9V(006pアルカリ電池)(約30時間使用可能)
IEC C-19 コンセントバー4ケ口 1Uタイプ プロテクター付
アメリカン電機¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-19(接地形2P 20A 250V)の電源を供給することができ 19インチラックの1Uサイズに取付可能な、20Aサーキットプロテクター付4ヶ口コンセントバーです。 添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。 本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。仕様20Aサーキットプロテクター×2ヶ付色黒質量(g)3390規格RoHS対応コンセント形状IEC_C-19×4ヶNEMA規格入力:NEMA L6-30、出力:IEC C-19
19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A)
サンワサプライ¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から17日以内出荷仕様差込口:IEC60320-C13色ブラックピッチ(mm)(差込口)40規格PSE準拠ケーブル長(m)3コンセント形状3P定格容量20A・250V(合計2000Wまで)電源コード(m)3機能通電ランプ付きNEMA規格L6-20P(NEMA規格準拠)
ホイール
協育歯車¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B全長(mm)18歯幅(mm)10モジュール1歯形並歯ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS6シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)6
コンセントバー (200V 20A 6口)
摂津金属工業¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から9日以内出荷19インチマウント(1U)可能なコンセントバー幅(mm)36質量(kg)1.3高さ(mm)433奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×433×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 250V E付 NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPシリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から15日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ツールセット TSA350
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥73,980税込¥81,3781セット(72点組)欠品中自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。質量(kg)18差込角(mm)9.5セット商品数72ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
最大49型 大型ディスプレイ対応ディスプレイアーム
I ・O DATA(アイオーデータ)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷GP-DPAG1H/B は、最大49型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。会議室向けの大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイなどの固定に最適です。 最大49型/18kgの大型ディスプレイを取り付け可能。会議室で使用される大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイの固定などに最適です。 VESA200×200mmアダプターを同梱。43型以上で採用されているVESA200に対応しています。大型ディスプレイスタンドを設置するスペースが無くても、大型ディスプレイを机に固定できます。 43型ディスプレイを縦方向で机に固定可能。等身大に近いイメージでリモート会議を行うことができます。付属品アーム本体上部 ×1(A)、アーム本体下部 ×1(B)、VESAアタッチメント ×1(C)、クランプ ×1(D)、ケーブルフォルダー ×1(E)、グロメット固定用ネジ ×1(F)、グロメット用下部金具 ×1(G)、VESAアタッチメント固定用ネジ ×1(H)、六角レンチ3mm ×1(I)、六角レンチ6mm ×1(J)、VESA固定用ねじ(M4×12mm ×4(M-A)、M4×16mm ×4(M-B)、M5×12mm ×4(M-C)、M5×16mm ×4(M-D)、M4×10mm ×4(M-G))、VESA固定用(ワッシャ ×4(M-E)、スペーサー ×4(M-F))、取扱説明書×2、VESA200mm用アダプタ(プレートK ×1(K)、ねじL ×4(L)、ナットM ×4(M)、M6×14mm ×4(N)、M8×20mm ×4(O)、ワッシャ ×4(P)、スペーサー ×8(Q))仕様(垂直方向(チルト))+45℃~-45℃、水平方向(スイベル):+90℃~-90℃、回転(ローテーション):+180°~-180材質アルミニウムおよび鉄色本体:スペースグレー取付方式(天板)クランプ式、グロメット式使用温度範囲0~40℃、湿度~90%以下(ただし結露無き事)寸法(幅W×高さH)(mm)(VESA穴)75×75、100×100、200×100、200×200 mm耐荷重(kg)1~18本体質量(kg)クランプ式:約4.4(VESAアタッチメント含む)、グロメット式:約4.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×510×620(最大展開時)液晶サイズ(縦向き対応)~43型 (アイ・オー・データ製 LCD-AHU431XDBにて確認済)ディスプレイLCD-AH221XDB-BLCD-MF224FDB-TLCD-MQ241XDB-ALCD-DF241SXVB-ALCD-AH241XDB-BLCD-MQ271XDB-ALCD-AH271XDB-BLCD-M4K321XVBLCD-MQ322XDB-ALCD-PHQ321XQBLCD-DF321XDB-ALCD-HU431DBLCD-AHU431XDB■ゲーミング向けLCD-GC222SXDBLCD-GC242HXBLCD-GC241UXDBLCD-GC243HXDBLCD-GC241SXDBLCD-GCQ241XDBLCD-GCU271HXABLCD-GCU271XDBLCD-GCQ271HALCD-GC272HXDBLCD-GCQ271XDBLCD-GCWF291SXDBLCD-GCU321HXABLCD-GCQ321HXDBLCD-GCWQ341XDBKH240V-BKH252V-ZSKH270V-BKH2460V-ZX天板厚さ(mm)(取付可能)10~45(クランプ式)、10~45(グロメット式)保守管理6ヶ月モニターサイズ(対応)17~49










![ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62809409-240924-02.jpg)